カテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
- アルミ(35)
- ステンレスすべて(1,164)
- SUS304(771)
- SUS310S(42)
- SUS316(20)
- SUS316L(72)
- SUSXM7(69)
- チタン(93)
- 樹脂すべて(176)
- PEEK(35)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(19)
- ポリカーボネート(PC)(22)
- レニー(RENY)(24)
- 鉄すべて(2,591)
- S45C(103)
- SCM435(433)
- SCM440(20)
- SS400(19)
- SWCH(14)
- 黄銅(真鍮)(46)
- 材質をもっと見る
頭部形状

六角穴付き皿(139)

六角穴付き組込(1)

四角(23)

根角ボルト(38)

極低頭(33)

皿(24)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(117)
- 0.45(56山)(134)
- 0.5(658)
- 0.7(36山)(880)
- 0.8(1,020)
- 1(1,431)
- 1.05(24山)(82)
- 1.25(1,687)
- 1.27(20山)(139)
- 1.41(18山)(130)
- 1.5(1,516)
- 1.58(16山)(211)
- 1.75(990)
- 2(674)
- 2.11(12山)(120)
- 2.3(11山)(79)
- 2.5(456)
- 2.54(10山)(58)
- 3(254)
- 3.5(121)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(50)
- 3価ブラック(119)
- 3価ホワイト(234)
- その他(41)
- カラー(19)
- クロメート(268)
- クローム(98)
- スズコバルト(30)
- ダクロタイズド(64)
- ドブメッキ(62)
- ニッケル(151)
- パーカー(18)
- ユニクロ(308)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(39)
- 焼入焼戻黒染め(99)
- 生地/未処理(372)
- 茶ブロンズ(43)
- 黒亜鉛(110)
- 黒染め(58)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(156)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ山種類
その他・ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(2)
- 大阪魂(3,567)
- エスコ(1,177)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(234)
- イマオコーポレーション(134)
- TRUSCO(123)
- 八幡ねじ(94)
- 水本機械製作所(74)
- コノエ(52)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](48)
- OHSATO(大里)(47)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(45)
- 由良産商(41)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(40)
- 日産ネジ(31)
- ナベヤ(29)
- 池田金属工業(20)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](19)
- YFS(19)
- KITO(キトー)(18)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・TRUSCO・八幡ねじ・水本機械製作所・コノエ・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・OHSATO(大里)・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・日産ネジ・ナベヤ・池田金属工業・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・YFS・KITO(キトー)・ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
18ページ目: ボルト
商品豆知識

ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
TRUSCO(2件のレビュー)¥659~税込¥725~1パック(2個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。材質(本体)ステンレス(SUSXM7)種別半ねじ頭部形状低頭穴の形状六角穴強度A2-70
SSHS-SD 六角穴付き極低頭小頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1パック(10個)3日以内出荷から5日以内出荷種別全ねじ頭部形状極低頭小頭穴の形状六角穴
7マーク付フランジボルト セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥6,798~税込¥7,478~1箱(200個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)
大阪魂(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥139~税込¥153~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
高強度ステンレス六角穴付きボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)¥759~税込¥835~1袋(10個)3日以内出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質(本体)SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(半)ナットセット
HI-LEAD¥299~税込¥329~1箱(4本)8日以内出荷(JA)六角ボルトと六角ナット1種のセット商品です。ドブメッキは防食性・耐久性に優れ、様々な場所で活用されています。セット内容六角ボルト(半ねじ)1本・六角ナット(1種)1個種別半ねじ材質鉄表面処理ドブメッキ(溶融亜鉛メッキ)頭部形状六角強度区分4.8ねじ山種類並目
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,840~税込¥2,024~1袋(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
8.8T六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか翌々日出荷強度区分8.8の六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1パック(2本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっきを施した六角ボルトです。ねじ部がウイット(インチ)ねじの少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角頭ねじピッチ(山数/inch)16ねじの呼びW3/8六角軸二面幅(mm)17ねじ山種類ウイット
六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥267~税込¥294~1パック(20本)ほか当日出荷から翌々日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別全ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)
八幡ねじ¥334~税込¥367~1パック(20本)ほか翌日出荷から3日以内出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥167~税込¥184~1パック(4本)ほか翌日出荷六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別全ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)
寸切ボルト 鉄(ユニクロ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥2,198~税込¥2,418~1本当日出荷から3日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄長さ(mm)1000表面処理ユニクロメッキ
PEEKすり割り付六角ボルト(樹脂ねじ)
八幡ねじ¥799~税込¥879~1パック(10個)当日出荷から翌日出荷頭部が六角形状のボルトです。頭部にすり割り加工が施されており、マイナスドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れております。用途設備や構造物など一般的な取付けに使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PEEK頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト ユニクロ 少量パック
TRUSCO(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷から翌々日出荷六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。表面処理ユニクロメッキ仕上























![M 8x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504658-170707-02.jpg)
![M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504563-170622-02.jpg)
![M 8x 30mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50504518-171031-02.jpg)
![M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503233-180221-02.jpg)






























![寸切ボルト 鉄(ユニクロ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62463575-240806-02.jpg)