絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.015(4)
- 0.025(4)
- 0.15(1)
シャンク径(Φmm)
- 3(1)
- 4(8)
全長(mm)
- 40(8)
- 45(1)
材質
- 超硬合金(9)
溝長(mm)
- 0.15
- 12(322)
- 15(277)
- 16(299)
- 18(410)
- 20(585)
- 22(287)
- 24(334)
- 25(292)
- 28(290)
- 30(401)
- 35(307)
- 40(335)
- 43(294)
- 45(371)
- 47(275)
- 50(388)
- 55(280)
- 60(374)
- 75(346)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(3)
チタン系コーティング
ブランド
- NS(日進工具)(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥27,980税込¥30,7781本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥38,980税込¥42,8781本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥21,980税込¥24,1781本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材