絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.15(1)
- 0.35(1)
- 9(1)
- 10.5(2)
- 12(2)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(5)
全長(mm)
- 38(1)
- 39(1)
材質
- ハイス(5)
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 1.75
- 12(322)
- 15(277)
- 16(299)
- 18(410)
- 20(585)
- 22(287)
- 24(334)
- 25(292)
- 28(290)
- 30(401)
- 35(307)
- 40(335)
- 43(294)
- 45(371)
- 47(275)
- 50(388)
- 55(280)
- 60(374)
- 75(346)
- 100(351)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- チタン系コーティング(1)
チタン系コーティング
ブランド
- エスコ(5)
- タンガロイ(1)
- ウォーターミルズ(1)
エスコ・タンガロイ・ウォーターミルズ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

12.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,100税込¥4,5101本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)12
10.5x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥4,000税込¥4,4001本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3最大径(Φmm)10.5
9.0x3.0mm 鉄工用皿錐(六角軸)
エスコ¥3,560税込¥3,9161本翌日出荷用途鉄工適合インパクト材質ハイス鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)9×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×98最小径(Φmm)3最大径(Φmm)9
12.0x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,550税込¥2,8051本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)12×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.0最大径(Φmm)12
10.5x3.0mm 木工用皿錐(六角軸)
エスコ¥2,520税込¥2,7721本翌日出荷用途木工適合インパクト材質ハイス鋼/特殊鋼軸径(Φmm)6.35刃先径(Φmm)10.5×3有効長(mm)1.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)9×9×109最小径(Φmm)3.0最大径(Φmm)10.5
WM超硬マイクロドリル
ウォーターミルズ¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から88日以内出荷微粒子超硬AlCrNコーティング。 1300N/mm2以上の鉄工用。 67HRCまでの処理鋼、ステンレス鋼、チタン合金、硬質ブロンズ、インコネル、ニオミック、ワスパロイ、硬質の鋳物他すべての硬い金属用。 サーモプラスチック、ナイロン、PVC、ラミネート材、グラファイト、ガラス・カーボンファイバー強化ポリマー、セラミック、ガラスに適します。材質超硬全長(mm)39
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材