切削工具 :「チタンコーティング剤」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用
材質高速度工具鋼(HSS)
適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上)
チャック径(mm)6.35(6角軸)
切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
ハイス刃+チタンコーティングで外壁材を切断します。
用途被削材:ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレル。ガルバ鋼板、ブリキ、トタン、アルミスパンドレルの切り抜きに。有効切削能力:ガルバ鋼板・・・0.4mm程度、アルミ・・・0.6mm程度。
穴あけ寸法(Φmm)3.5
全長(mm)52
シャンク径(Φmm)6.35
トラスコ品番397-0272
材質ハイス
質量(g)28
溝長(mm)15
表面処理チタンコーティング
1本
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番428-9295
寸法L(mm)19.3
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)7.92
材種TS2500
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)19.05
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番429-7127
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)7.92
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番429-0851
寸法S(mm)9.52
寸法D1(mm)9.12
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥41,980
税込¥46,178
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番429-3936
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2500
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。TS2500
トラスコ品番429-5570
寸法L(mm)16.1
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)6.35
材種TS2500
寸法RE(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)15.875
1箱(10個)
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)12.9
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)6.35
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
トラスコ品番429-7119
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2000
寸法RE(mm)0.4
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
1箱(5個)
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
トラスコ品番429-3993
寸法L(mm)6.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2000
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)16.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)15.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)8.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
トラスコ品番429-7145
寸法L(mm)22
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
寸法RE(mm)0.8
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
1箱(5個)
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)16.5
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
寸法L(mm)12.7
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)5.15
材種TS2000
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)12.7
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000
トラスコ品番428-9257
寸法L(mm)6.6
寸法S(mm)4.76
寸法D1(mm)3.81
材種TS2000
寸法RE(mm)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法IC(mm)9.525
1箱(10個)
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
母材にコバルトハイス鋼を採用し、耐摩耗性・耐熱性に優れています。
表面チタンコーティング処理により表面硬度が高く、コバルトハイスに比べ耐熱・耐摩耗性および切れ味が向上しています。
用途面取り。バリ取り。さら座ぐり
被削材鉄・鋳物・ステンレス
表面処理チタンコーティング
面取角度90°
刃先角度(°)90
スパイラル溝で切り粉の排出が非常にスムーズで刃先を長持ちさせます。
先端はシンニング加工により、披削材への食いつきが良くポンチングが不要です。
V溝(チップブレーカー機能)により切削を細かくし、スピーディーな穴あけ作業ができます。
チタンコーティングによる切削の溶着を防ぎ安定した連続作業が出来ます。
用途薄ステンレス板、薄鉄板、アルミ板、樹脂、合板の穴あけ作業
穴の拡大・バリ取り・面取り
材質/仕上コバルトハイス鋼(M35)/チタンコーティング
シャンク径(Φmm)六角軸6.35
適合板厚(mm)(板厚・ステンレス板)1.2、(鉄板)3.5まで
スタック材の穴あけに最適なデザインです。入口 CFRP/出口 チタンのスタック材専用モデルです。バリ、デラミネーション(層間剥離)の発生を抑制します。チタン材への対応としてノンコーティングを採用しています。
用途スタック材(入口→CFRP/出口→チタン)専用。
材質超微粒子超硬合金(Micro Grain Carbide)
表面処理ノンコーティング
加工深さ5D(刃径×5倍)
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)60
寸法θ°60
加工内容穴面取り
コバルトハイスとTiAlN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)90
寸法θ°90
加工内容穴面取り
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)120
寸法θ°120
加工内容穴面取り
コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用
難削材加工に効果抜群
高速加工が可能
工具寿命が大幅にUP
材質コバルトハイス
表面処理V1(TiAlNコーティング)
先端角(°)90
寸法θ°90
加工内容穴面取り
焼結されたチップブレーカーと研磨されたねじ切り刃のコンビネーションチップ。対価格の性能面で有利です。材種はMBAで、超微粒子超硬に窒化アルミチタニウムの多層PVDコーティングを施したステンレス鋼や難削材にも強い万能材種です。
仕様ねじ切り切削速度低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(90-130m/min)ステンレス鋼(70-130m/min)鋳鋼(120-180m/min)鋳鉄(70-160m/min)アルミ・非鉄金属(140-290m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。
ねじの種類ISOメートルねじ
材種BMA
チップ寸法(mm)16
SEC-ウェーブミル RSE用インサート。
研磨級、M級インサートをラインアップ:研磨級4コーナーに加えて、経済性に優れたM級8コーナーをラインアップ。
新開発材種XCS2000/ACS2500/ACS3000採用により、チタン合金やNi基耐熱合金などの難削材や、ステンレス鋼加工で安定・長寿命を実現。
XCS2000:耐摩耗性と耐欠損性を両立した新コーティングにより、耐熱合金、ステンレス鋼の中速~高速加工において圧倒的な長寿命も実現。
ACS2500:耐摩耗性・耐溶着性に優れる超硬母材と耐チッピング性に優れるコーティングにより、特にチタン合金加工において抜群の性能を発揮。
ACS3000:高靭性超硬母材とチッピング性に優れるコーティングにより、チタン合金、耐熱合金、ステンレス鋼の加工において抜群の安定性を実現。
用途チタン合金・耐熱合金・ステンレス鋼の高能率荒加工に。
チップブレーカG型
6mmからの超ミニチュアねじ切りチップとボーリング用チップのキット。超硬シャンクの超ミニボーリングバー付。[BXC材質]。広範囲のステンレス鋼に低速域で使用できます。TiNのPVDコーティング。[BMA材質]。超微粒子超硬に、窒化アルミチタニウム(TiAN)の多層PVDコーティングを施した材種で、ステンレス鋼や難削材に中速から高速域で対応でき、炭素鋼等にも極めてすぐれた効果を発揮する万能材種。
種別内径用(右勝手)
仕様ねじ切り切削速度[BXC]低・中炭素鋼(20-100m/min)高炭素鋼(30-80m/min)合金鋼・調質鋼(40-90m/min)ステンレス鋼(30-90m/min)鋳鋼(40-90m/min)鋳鉄(40-90m/min)アルミ・非鉄金属(20-120m/min)※通常の場合には、最初は上に示された範囲の中間の速度をお選び下さい。硬い被削材には速度を落として対応してください。ねじ切り切削速度[BMA]低・中炭素鋼(90-240m/min)高炭素鋼(80-170m/min)合金鋼・調質鋼(
セット内容ねじ切りチップ(06 IR A60 BXC)×10個ボーリングチップ(06 IR TURN BMA)×10個超硬シャンクボーリングバー(SIR 0005 HO6CB)×1本
チップ寸法(mm)6
1セット
¥65,980
税込¥72,578
4日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):1.5●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):1.2●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):4●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-5429
アズワン品番67-5614-87
1本
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):0.3●コーナ半径(mm):0.05●刃長(mm):0.25●全長(mm):45●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):1.5●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:176-0124
アズワン品番67-5614-85
1本
¥9,998
税込¥10,998
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):3●コーナ半径(mm):0.1●刃長(mm):2.5●全長(mm):50●シャンク径(mm):6●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):2●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●底刃形状:ラジアス●ねじれ角:30●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-2270
アズワン品番67-5614-89
1本
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
高硬度材の直彫り加工に適した無限コーティングプレミアム 4枚刃ロングネックラジアスエンドミルです。
被削材:調質鋼、焼入れ鋼、チタン合金。
金型及び部品の切削加工。
仕様●刃径(mm):2●コーナ半径(mm):0.2●刃長(mm):1.6●全長(mm):50●シャンク径(mm):4●表面処理:無限コーティングプレミアム●有効長(mm):6●ねじれ角:30●刃数:4●底刃形状:ラジアス●表面処理:無限コーティングプレミアム●ねじれ角:30●底刃形状:ラジアス●ねじれ角30°●材質/仕上:超微粒子超硬合金●原産国:日本●コード番号:175-3849
アズワン品番67-5614-88
1本
¥5,098
税込¥5,608
5日以内出荷
1
2
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。