切削工具 :「チップ抵抗」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード
商品豆知識
不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。
用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
全長(mm)93
ドリル径(Φmm)6
有効切削能力(mm)4
直径交差(mm)±0.2
適合電動機電気ドリル・ボール盤
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
高能率カッタMFSN88用チップです。
用途フライス加工用。
厚さ(mm)5.56
適合ホルダMFSN88...
チップ形状正方形
面取りエンドミルMCSEシリーズ用チップです。
用途フライス加工用。
トラスコ品番554-6430
厚さ(mm)3.18
適合ホルダMCSE106 MCSE108-..D MCSE110-30D MCSE115 MCSE120-60D MCSE227 MCSE336
チップ形状正方形
材種PR1825
1箱(10個)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
U-Maxエンドミル用チップ。低い切削抵抗。コーティング超硬チップ。
仕様●穴あけ加工●エンドミル加工●原産国:日本●コード番号:573-9250
アズワン品番65-8221-24
1セット(10個)
¥40,580
税込¥44,638
4日以内出荷
U-Maxドリルエンドミル用チップ。低い切削抵抗。超硬チップ。穴あけ加工。エンドミル加工。
仕様●U-Max面取リエンドミル用チップ4040●原産国:日本●コード番号:578-8846
アズワン品番65-8246-50
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
U-Maxドリルエンドミル用チップ。低い切削抵抗。超硬チップ。穴あけ加工。エンドミル加工。
仕様●U-Max面取りエンドミル用チップ 4030 COAT●原産国:日本●コード番号:578-8838
アズワン品番65-8246-49
1セット(10個)
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
U-Maxドリルエンドミル用チップ。低い切削抵抗。超硬チップ。穴あけ加工。エンドミル加工。
仕様●U-Max面取リエンドミル用チップ4030●原産国:日本●コード番号:578-8811
アズワン品番65-8246-46
1セット(10個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
U-Maxエンドミル用チップ。低い切削抵抗。コーティング超硬チップ
用途穴あけ加工。エンドミル加工
材種SM30
U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。
仕様●穴あけ加工。●エンドミル加工。●原産国:スウェーデン●コード番号:156-7535
アズワン品番65-8221-25
1セット(10個)
¥30,580
税込¥33,638
4日以内出荷
U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。面取り加工。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●re:0.8●最大切り込み:11.9●径方向の最大取りしろ:3.4●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:606-6364
アズワン品番65-8246-54
1セット(10個)
¥21,280
税込¥23,408
4日以内出荷
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
刃数4
小、中金型の荒~中仕上げに最適。ボディは高剛性設計。低抵抗チップの採用。チップはキー型クランプ。クーラント穴付きをシリーズ化
ポジション(外周刃・中心刃)ごとの専用チップにより、切削抵抗のアンバランスを解消し、一定の径精度を実現します。
用途交差穴、チェーンドリリング、傾斜のある穴入口/出口などの難しい穴あけ加工用。鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、難削材用。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。
RoHS指令(10物質対応)対応
コロミル490用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
真の4コーナー仕様チップです。
用途正面フライス、肩削り、溝加工用、良好な面粗さが必要な加工に、小型機械での加工に
1コーナー使いチップを使用するスリットカッターです。切削抵抗をチップ座の非可動固定部にて受ける構造です。共用可能チップ、ミーリングでのスリットカッターおよび旋盤加工での溝入れホルダーで使用可能です。
用途あらゆる鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の分割・スリット加工用。自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。
タイプ標準
刃先強化した低抵抗チップと高剛性ボディにより、安定した高能率加工を実現!
【刃先強化した低抵抗チップと切刃の高精度化】
独自の曲線状切刃の採用で、刃先強度の向上と切削抵抗を低減。高精度切刃で仕上げ領域に迫る高品位な加工面を実現。深溝加工や低剛性機でもスムーズな加工。ハイレーキウェーブ切刃。
【高耐久性ボディ】
特殊表面処理により、耐腐食性、耐擦過性が向上。ねじサイズアップによりクランプ力および耐久性が向上。
【全型番エア穴つき】
エアおよびクーラントによる切りくず排出性が向上
用途幅広い加工に対応!ポケット加工に。ヘリカル加工に。溝削り加工に。肩削り加工に。傾斜加工に。
タイプ標準
切削抵抗をチップ座の非可動固定部にて受ける構造です。最適化された上アゴ部のクランプによるきわめて高い保持力です。
用途自動車産業、航空宇宙産業、一般部品加工用。あらゆる鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の分割・スリット加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
モジュールミル用チップです。低い切削抵抗です。正面フライス加工。切込み角45°カッター用。一般鋼加工用。ハイレーキカッター用。
仕様●勝手:勝手なし●チップサイズ:12●iC:12.7●s:4.7625●最大切り込み:6.4●径方向の最大取りしろ:2●bs:2●超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1611
アズワン品番65-8238-73
1セット(10個)
¥17,880
税込¥19,668
4日以内出荷
モジュールミル用チップです。切削抵抗が小さいです。
用途正面フライス加工。切込み角45°カッター用。ハイレーキカッター用。あらゆる被削材に。
材種4030
1箱(10個)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。フライス加工用。
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。
高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。
3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
材質スチール
仕様イスカルヘリIQミルフェースミルホルダー
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
角度(°)90
適合チップHM390 TP/T 0502PDR
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
トラスコ品番112-5093
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥54,980
税込¥60,478
翌々日出荷
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
3コーナー使いフライス工具です。高精度90°肩削り加工を実現し、最新チップ形状は切削抵抗を低減し、マシン動力を抑制します。3コーナー使いヘリカル切刃三角形チップはコーナー当たりのコストを削減します。
用途フライス加工用。
RoHS指令(10物質対応)対応
U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。
仕様●穴あけ加工。●エンドミル加工。●原産国:スウェーデン●コード番号:609-9742
アズワン品番65-8221-23
1セット(10個)
¥16,780
税込¥18,458
4日以内出荷
U-Maxエンドミル用チップです。低い切削抵抗です。エンドミル加工。
仕様●コーティング超硬チップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1093
アズワン品番65-8221-22
1セット(10個)
¥22,280
税込¥24,508
4日以内出荷
シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、適確な穿孔が可能。回転、インパクトのどちらも使用可能。各種充電トリルにワンタッチで装着。刃先の超硬チップを左右非対称に研磨する事で切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔を可能にしています。
用途ブロック・レンガ、ALC、石膏ボード、モルタル、日本壁、陶器タイルへの穴あけに。あと施工アンカーの下穴あけ作業に。
材質刃部:超硬チップ
シャンク径(Φmm)6.35
有効長(mm)100
シャンク六角軸6.35
適合電動機充電ドリル(9.6V以上)、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)
ヘッド交換式外径カッティングヘッド。ポジチップ使用により、低切削抵抗。高圧クーラントにも対応し、切りくず処理の改善と生産性の向上が可能。
用途内径旋削加工用。
1個
¥259,800
税込¥285,780
翌々日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。