切削工具 :「小径」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

773件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル 動画あり
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015
1本
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金 表面処理無限コーティングプレミアム 刃数2 首角γ(°)15 加工可能硬度~65HRCまで加工可能 ねじれ角(°)20
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)50 仕様仕上げ加工 表面処理Cコート 片角θ15度 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0~-0.005 刃径公差(mm)0~-0.015 刃先R公差(mm)±0.007
1本
7,598 税込8,358
翌日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ギガ・セレクションSBS 小径
材質S45C 寸法E(mm)3 寸法F(mm)4 寸法K(mm)3 爪形状小径
1組
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

北川鉄工所用の生爪です。
材質S45C
1組ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

GLOBE(旧堀内製作所)小径用ドリルチャック
細い刃物やワークをチャッキングするために、ツメリード部を狭く、合わせを正確にした小径用のドリルチャックです。 振れ精度 精密A級
用途小径ドリルの把握専用 セット内容チャックハンドル
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

カムス(高周波精密)ハイス小径バイト
粉末ハイスを使用し、高靱性、高硬度を両立させた小径用バイトです。
用途樹脂・プラスチック・アルミ・非鉄合金・SUSなどの内径切削加工。 材質粉末ハイス(KPH) 質量(g)7
1本
12,980 税込14,278
3日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

MVXドリル小径 三菱マテリアル 動画あり
三菱マテリアルMVXドリル小径
材質超硬 コーティング外刃CVDコーデッド超硬材種、内刃PVDコーデッド超硬材種
1本
38,980 税込42,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

小径WSTARドリル 三菱マテリアル 動画あり
1本
28,980 税込31,878
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

修正削りが容易で、しかも適当な硬さを持っているS45C鋼を使用しています。また、再取り付け後の復元精度(芯振れ)の低下とマスタージョウの取り付け歪みが生じる原因などの点を十分考慮して綿密な加工を施しています。
ピッチ(mm)1.5
1組(3個)
5,398 税込5,938
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長27 使用チャックCTM10 最大径(Φ)17 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

全長40 使用チャックCTM20 最大径(Φ)33 振れ精度・口元5 振れ精度・先端15
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

標準品、高精度コレットホルダ
用途小径ドリル、リーマ、エンドミルに
1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

チャックサイズ10 材質S45C 寸法L(mm)10 寸法A(mm)118 寸法F(mm)32 寸法D(mm)16 寸法E(mm)6 寸法B(mm)40 寸法C(mm)48 寸法M(mm)30 寸法G(mm)65 寸法P(Rc)1.5
1セット(3個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

全長35 使用チャックCTM16 最大径(Φ)26 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様HSK/小径チャックCMZ 適合コレットCMACMA-CCMA-CR
1本
43,980 税込48,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

小径WSTARドリルヘッド 三菱マテリアル 動画あり
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル
エコ商品
さまざまな被削材に対応するMEGA-Tコーティングのマイクロエンドミルです。
仕様CA(deg):13 トラスコ品番486-4403 寸法(mm)APMXS:0.6 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)LMG小径アジャストチャック
チャック能力(mm)Φ0.3~0.8
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

1本
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ワークダミーの径が任意に調節可能! 適当なダミーを探す手間がかからない! 爪の成形精度が格段に向上。
セット内容AD30/35/40/45 厚さ(mm)13 外径(Φmm)30/35/40/45 調節径(Φmm)(AD30)30~35、(AD35)35~40、(AD40)40~45、(AD45)45~50
1箱(4個)
29,980 税込32,978
当日出荷

切削式小径加工用ローレット駒(アヤ目用)です。
用途切削小径加工用アヤ目駒。 種別アヤ目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH2CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ギガ・セレクションB-200/B-200小径
ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60° 材質S45C
1組
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

切削式小径加工用ローレット駒(平目用)です。
用途切削小径加工用平目駒。 種別平目 外径(Φmm)9.5 穴径(Φmm)4 幅(mm)2.5 適合ホルダKH1CA10R・12R
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

DIJET(ダイジェット工業)小径溝入れホルダ用レンチ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

セコ・ツールズ・ジャパンJABRO 小径エンドミル MEGA
エコ商品
アルミニウム、プラスティック加工用のマイクロエンドミルシリーズです。
仕様CA(deg):6 トラスコ品番486-9145 材質超硬 寸法(mm)APMXS:2 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)4 寸法LN(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,598 税込10,558
翌々日出荷

1台
48,980 税込53,878
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長31 使用チャックCTM13 最大径(Φ)21 振れ精度・口元2 振れ精度・先端5
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1本
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング