切削工具 :「CCGT03」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ PVDコーティング VP15TF

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    当日出荷
    母材との付着強度が強く、耐熱性・耐酸化性に優れています。
    用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、焼き入れ鋼。仕様P級VPコート旋削チップCOAT
  • ISO旋削 チップ CCGT-F1P イスカル

    ISO旋削 チップ CCGT-F1P

    イスカル
    ¥24,980税込¥27,478
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    鋼の仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-F 京セラ

    チップ CCGT-F

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ(F・FSF)コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 旋削用チップ PR1225 PVDコーティング 京セラ

    旋削用チップ PR1225 PVDコーティング

    京セラ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)PR1225
  • チップ CCGTR/L-W08 タンガロイ

    チップ CCGTR/L-W08

    タンガロイ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート TH10 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート TH10

    タンガロイ
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    鋳鉄、非鉄金属用超硬材種です。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。材質超硬適合被削材種鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属RoHS指令(10物質対応)対応
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
  • チップ CCGT 住友電工ハードメタル

    チップ CCGT

    住友電工ハードメタル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • 80°菱形 ポジタイプ インサート SH730 タンガロイ

    80°菱形 ポジタイプ インサート SH730

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    優れた刃立ち性と幅広い被削材に対する安定した長寿命を実現します。高い耐摩耗性を発揮します。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼、難削材。適合被削材種鋼、ステンレス鋼、難削材RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59寸法A(mm)3.5切刃長さ(mm)4内接円直径(Φmm)3.97寸法T(mm)1.4厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025寸法d(Φmm)1.9角度α(°)7穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.39切刃長さ(mm)3.57逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.03穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT#N-JS タンガロイ

    チップ CCGT#N-JS

    タンガロイ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MP9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MP9025

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐熱合金、析出硬化系ステンレス鋼旋削加工時の耐摩耗性、耐クレータ性、耐溶着性を改善しました。
    コーティングMP9025適合被削材種S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    シャープエッジの微少切削用ブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFYS切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1セット(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
    シャープエッジのワイドブレーカ。
    タイプポジティブ厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025コーティングAC1030Uみぞ穴TブレーカFY切削領域仕上切削穴の有無あり(円筒穴+片面取)コーナー高さ許容差(mm)±0.025ブレーカすくい角(°)15ブレーカの有無片面使用インサート菱形[C]ブレーカ種類勝手付き頂角(°)80逃げ角(°)7[C]等級記号G
  • 難削材加工用チップ 京セラ

    難削材加工用チップ

    京セラ
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS9025

    三菱マテリアル
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    ステンレス鋼など加工硬化しやすい被削材での切り込み境界損傷抑制に効果を発揮します。
    コーティングMS9025適合被削材種M種、S種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。シャープエッジのワイドブレーカで切れ味に優れる
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYコーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135U
  • チップ CCGT-A3 京セラ

    チップ CCGT-A3

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • スローアウェイチップ 住友電工ハードメタル

    スローアウェイチップ

    住友電工ハードメタル
    ¥23,980税込¥26,378
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    小型・自動旋盤加工に特化した、オールラウンドなコーテッド超硬材種 。ステンレス鋼をはじめ、様々な被削材に対応 。微小切削用ブレーカで低切込み条件で優れた切りくず処理
    用途小型旋盤用被削材P(鋼)/M(ステンレス鋼)/K(鋳鉄)/N(非鉄)精度G厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025膜厚(μm)1コーティングPVDコーティングブレーカFYS穴の有無あり 一部円筒穴+片面取(40-60°)コーナー高さ許容差(mm)±0.025材種AC1135Uブレーカの有無片面チップ溝・穴記号T
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.59厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ PVDコーティング 旋削用 京セラ

    チップ PVDコーティング 旋削用

    京セラ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
  • 旋削 ISOポジインサート CCGT09T3 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート CCGT09T3

    セコ・ツールズ・ジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    旋削用ポジインサート、CC・仕様です。
    仕様AN(deg):7寸法S(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ MS7025

    三菱マテリアル
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り加工時に発生しやすい被膜損傷を抑え、耐溶着性と耐摩耗性を向上させました。
    コーティングMS7025適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • 京セラ 旋削用チップ KW10 超硬 京セラ

    京セラ 旋削用チップ KW10 超硬

    京セラ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質(本体)KW10
  • チップ CCGT  PDL025 DLCコーティング 京セラ

    チップ CCGT PDL025 DLCコーティング

    京セラ
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PDL025形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ(旋削) NTKカッティングツールズ

    チップ(旋削)

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • ホルダ 三菱マテリアル

    ホルダ

    三菱マテリアル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    当日出荷
    7°ポジチップの使用・超硬シャンク形。突き出し量が自在に調節可能。L/d=5倍
    用途内径加工適合CCGT03S1□□L-F、NP-CCMW03S1□□L-Fトラスコ品番151-3885切刃長さ(mm)4適合チップひし形80°シャンク超硬シャンク(鋼ヘッドつき)勝手右寸法H1(mm)4.7シャンク径d(Φmm)4全長L1(mm)100切込み角度(°)95寸法l1(mm)90寸法F1(mm)2.5最小加工径D(Φmm)5寸法D4(Φmm)4標準ノーズRe(mm)0.2寸法RR(°)15切込み角Kr(°)95チップ逃げ角(°)7
  • CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80° サンドビック

    CoroTurn(R) 107 旋削加工用チップ ひし形80°

    サンドビック
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1箱(10個)
    当日出荷から11日以内出荷
  • チップ CCGT-SN 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SN

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT 京セラ

    チップ CCGT

    京セラ
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    (材質)。K種超硬(K10相当)。鋳鉄・非鉄・非金属に安定した耐摩耗性と耐欠損性を有する。
    材質KW10形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025切削領域仕上げ~中(A3)穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT 三菱マテリアル

    旋削用インサート 80°菱形ポジ VP30RT

    三菱マテリアル
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    耐摩耗性と耐欠損性のバランスに優れています。
    コーティングVP30RT適合被削材種P種、M種チップ形状80°菱形逃げ角(°)【AN】7
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.5内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-SS 三菱マテリアル

    チップ CCGT-SS

    三菱マテリアル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    (材質)。超硬合金材種と同じ条件において寿命延長が可能なPVDコーティング。鋳鉄に適したVPコート。
    材質VP15TF形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT-F 三菱マテリアル

    チップ CCGT-F

    三菱マテリアル
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)1.79切刃長さ(mm)4.8内接円直径(Φmm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.03穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CCGT NTKカッティングツールズ

    チップ CCGT

    NTKカッティングツールズ
    ¥17,980税込¥19,778
    1ケース(10個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PVDコーテッド微粒子超硬(TM4)形状ひし形80°厚さT(mm)3.97逃げ角(度)7内接円(inch)9.525
  • チップ CCGT-FJ 三菱マテリアル

    チップ CCGT-FJ

    三菱マテリアル
    ¥17,980税込¥19,778
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具