絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 3.4(1)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 4.3(1)
- 4.5(1)
- 4.8(1)
- 5(1)
- 5.3(1)
- 5.5(1)
- 6(1)
- 6.4(1)
- 6.5(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
- 10.5(1)
- 11(1)
シャンク径(Φmm)
- 6.35(1)
- 9(1)
- 9.5(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 150
- 50(8)
- 66(10)
- 70(16)
- 74(12)
- 80(14)
- 82(9)
- 83(61)
- 89(10)
- 90(11)
- 91(9)
- 96(12)
- 100(23)
- 103(6)
- 105(8)
- 110(8)
- 111(8)
- 115(6)
- 118(6)
- 225(7)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(2)
溝長(mm)
- 90(1)
- 100(1)
ブランド
- SK11(1)
- BOSCH(ボッシュ)(6)
- エスコ(1)
- 大見工業(1)
SK11・BOSCH(ボッシュ)・エスコ・大見工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(1)
- 1,500-10,000円(5)
- 10,000-50,000円(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
切削工具 :「FRP」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

FRPドリル
大見工業(19件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷OMI独自開発の刃部構成が正確できれいな穴あけを実現しました。経済性耐久性を高める最高品質の超硬チップを使用しています。従来のトラブルを解消する的確な芯出しポイントを採用しました。適合機種電気ドリル、ボール盤被削材FRP、人造大理石、樹脂、木材等
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋翌日出荷から3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)翌日出荷から3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。マルチな建材に対応、刃の形状はプログレッシブピッチで、あらゆる厚さの素材を切断可能です。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数6~8刃厚(mm)1.25![150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783663-210511-02.jpg)
150mm [超硬付] レシプロソーブレード
エスコ¥2,690税込¥2,9591枚翌日出荷用途FRP、アルミ合金、セメントボード、圧力処理木材、エンジニアウッド幅(mm)22厚さ(mm)1.3全長(mm)150山数超硬チップ6T
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)3日以内出荷個別溶接された精密超硬研磨刃です。ビス入り木材切断に最適な超硬チップ形状です。刃先にかけて徐々に刃数が粗くなるプログレッシブピッチが木材と金属両方に対応します。先端が素早く表面に食い込みやすくする新機能リップトゥース形状です。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途釘入り木材、金属全般、FRP、窯業系サイディング等の切断山数5~7刃厚(mm)1.25
超硬セーバーソーブレード(10本)
BOSCH(ボッシュ)¥22,980税込¥25,2781袋(10本)3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
超硬セーバーソーブレード(1本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,998税込¥3,2981袋3日以内出荷最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断可能です。幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。上側にも超硬チップを配置することでブレードの取り外しをすることなく上向き切断、回し切りが効率的に行えます。超硬刃は最大50倍の長寿命(バイメタル刃と比較)用途木材、生木、釘入り木材、FRPサイディング等の切断全長(mm)150山数3+4本体寸法(mm)25×150×1.25有効長(mm)120切断能力(mm)5~100(釘の入った木材・ALC・土壁)/~100(ステンレス管・塩ビパイプ)刃厚(mm)1.2モデルS681KLHM
充電ロングDVビット
SK11¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷インパクトドライバーでモルタル・ブロック・石こうボードへ穴あけができます。ロングタイプのドリルなので、奥まった場所での下穴あけ作業や、使用されるビスが長い場合の作業に最適です。6.35mmの六角軸のため、インパクトドライバーにワンタッチで取付け可能です。硬度があり、耐摩耗性にすぐれた超硬チップを採用しておりますので高い精度の穴あけができます。用途モルタル・ブロック・石こうボードへの穴あけ作業。適合機種回転ドリル・充電ドリル・インパクトドライバー軸径(Φmm)6.35(六角)有効長(mm)100適合材(回転ドリル使用時)ブロックレンガ・モルタル・ALC・FRP・タイル材質(刃)刃先:超硬チップ
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材






![150mm [超硬付] レシプロソーブレード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64783663-210511-02.jpg)