絞り込み
ブランド
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • エスコ(1)
  • ミツトモ(1)
  • 大見工業(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 2.5(1)
  • 3.5(1)
  • 5.9(1)
シャンク径(Φmm)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
全長(mm)
  • 50
  • 60(40)
  • 65(35)
  • 70(21)
  • 75(33)
  • 79(20)
  • 80(39)
  • 85(21)
  • 90(66)
  • 91(19)
  • 95(57)
  • 100(52)
  • 105(23)
  • 107(40)
  • 110(73)
  • 112(19)
  • 115(36)
  • 120(27)
  • 125(32)
  • 280(38)
  • 1000(18)
材質
  • ハイス(3)
  • 超硬合金(2)
表面処理
  • ノンコーティング(2)
ノンコーティング
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(1)
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「HEX」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角軸ショートタップ下穴ドリル ミツトモ

    六角軸ショートタップ下穴ドリル

    ミツトモ(1件のレビュー)
    ¥389税込¥428
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質材質:ドリル:HSS鋼シャンク形状エンドミルシャンク
  • タップビット エスコ

    タップビット

    エスコ
    ¥17,400税込¥19,140
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:・タップビット6本、・1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)、・ケース。1/4”クイックビットホルダー(マグネット無)・ツールを使わず超高速でビットを交換できます。・片手で操作できます。・ドライバーを簡単にガイドできるフリーランニングスリーブ付き。ネジ切り用。 めねじ研削に最適です。電気ドリルと使用できます。 ビットを交換するには、スリーブを前方に押すだけです。スプリング機構によりビットが磁石から持ち上げられ、ツールのロックが解除されます。ビットは簡単に取り外すことができます。
    材質HSS全長(mm)1/4”クイックビットホルダー(マグネット無):50六角対辺(mm)6.35(1/4インチ)ケース寸法(mm)115(W)×90(H)適合被削材種特殊合金鋼タップサイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5総質量(kg)0.177
  • ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス FKD(フクダ精工)

    ドリル付六角穴付ボルト用沈めフライス

    FKD(フクダ精工)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    穴明けと沈め穴加工が同時加工できます。六角穴付きボルト用の沈め穴を加工するフライスです。※DCB後継品
    用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・アルミ合金・銅合金・樹脂材質SKH51刃数2表面処理ホモ処理ねじれ角(°)25
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    ¥15,980税込¥17,578
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に。仕様オイルホールトラスコ品番195-5839材質超硬全長(mm)【OAL】50コーティングノンコート切削径(Φmm)【DC】3フルート長(mm)【LCF】20接続径(Φmm)【DCON】3
  • ヘキサゴンドリル 大見工業

    ヘキサゴンドリル

    大見工業
    ¥16,980税込¥18,678
    1本
    翌々日出荷
    特殊刃形状により、切削抵抗の軽減と切屑の排出性を向上させています。トリプルマージンにより、安定した穴精度を得られます。
    用途非鉄金属の高速加工に仕様オイルホール材質超硬コーティングノンコート

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

hex ビット特集
おすすめ人気ランキング
切削工具