カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- ドリル(15)
- タップ・ダイス(4)
- エンドミル(8)
- チップ(22)
- ホルダ(5)
- フライスカッター(2)
- ツーリング(4)
- 面取り・バリ取り(2)
- リーマ(3)
- バイト(1)
- クーラント用品(5)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
ブランド
- イスカル(11)
- ワルター(11)
- サンドビック(10)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(6)
- タンガロイ(5)
- 扶桑精機(5)
- タイテックス(5)
- 住友電工ハードメタル(4)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ヤマト(切削工具)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- 京セラ(1)
- DIJET(ダイジェット工業)(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 三和製作所(三和バイト)(1)
イスカル・ワルター・サンドビック・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・タンガロイ・扶桑精機・タイテックス・住友電工ハードメタル・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ヤマト(切削工具)・セコ・ツールズ・ジャパン・京セラ・DIJET(ダイジェット工業)・TRUSCO・NACHI(不二越)・日研工作所・三菱マテリアル・三和製作所(三和バイト)
切削工具 :「PL4」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0x2.5ホース用L型)
扶桑精機¥489税込¥5381個当日出荷タップタッチに取り付けられるチューブ継手です。仕様Φ4ホース用L型・扶桑 タップタッチ用チューブ継手PL4-M6M(Φ4.0×2.5ホース用L型)トラスコ品番810-5267質量(g)3.7
レースセンター超鋼付 ロングタイプ
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781個当日出荷から翌々日出荷レースセンターを長くする事によりワークと心押台の間隔が広くなり作業効率が良くなります。用途旋盤にて使用し、加工物のセンター振れをなくすために使用されます。
センタードリル 超硬 AlCrNコート
ワルター¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から9日以内出荷すべての被削材に対応する超硬センタードリルです 。用途旋盤およびマシニングセンタでの使用に。表面処理ALCrNコートRoHS指令(10物質対応)対応センター穴角(°)60
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エポック21エンドミル(ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1本3日以内出荷用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
ヘリフェース チップ HGPL
イスカル¥26,980~税込¥29,678~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷端面加工用2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPL-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアねじれ角(°)46シャンク径公差h6
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1本3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
スタブドリル(汎用HSSドリル)
ワルター¥1,998~税込¥2,198~1本3日以内出荷から9日以内出荷汎用HSSドリルです。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。RoHS指令(10物質対応)対応
A HF端溝/チップ 超硬
イスカル¥31,980税込¥35,1781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工材質超硬長さ(mm)19.0
A HF端溝/チップ COAT
イスカル¥34,980税込¥38,4781セット(10個)翌々日出荷2コーナー使いで経済的、ねじれ刃構造。 多機能加工可能で複雑形状ワークに威力。用途端面溝加工、端面溝拡張加工
HyperZスパイラルタップ ロングシャンク ZSPL
NACHI(不二越)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷から5日以内出荷切りくずによるトラブルもなく、圧倒的な長寿命。食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無無
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ4.5
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-9559刃径(mm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ4.7
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番227-3253刃径(mm)4.7RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
X・treme Plus超硬 3D DPL Φ4.8
ワルター¥15,980税込¥17,5781本9日以内出荷トラスコ品番226-7003刃径(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応有効加工深さ3D
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材