絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 4(2)
  • 12(13)
  • 12.1(1)
  • 12.2(1)
  • 12.3(1)
  • 12.4(1)
  • 12.5(1)
  • 12.6(1)
  • 12.7(1)
  • 12.8(1)
  • 12.9(1)
  • 12.95(1)
  • 12.96(1)
  • 12.97(1)
  • 12.98(1)
  • 12.99(1)
  • 120(3)
  • 120.0(1)
  • 125(2)
  • 125.0(1)
シャンク径(Φmm)
  • 4(1)
  • 6(2)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(6)
  • 16(7)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 120
  • 45(37)
  • 50(63)
  • 55(18)
  • 57(14)
  • 60(68)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(22)
  • 80(28)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(38)
  • 110(17)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(29)
  • 180(41)
  • 250(14)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • コバルトハイス(4)
  • ハイス(3)
  • 粉末ハイス(2)
  • 超硬合金(14)
溝長(mm)
  • 58(1)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(7)
  • WIDIN(3)
  • 岡崎精工(2)
  • アサヒ工具(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • 大洋ツール(2)
  • ケナメタル(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • NS(日進工具)(1)
  • FKD(フクダ精工)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • ユニオンツール(1)
  • TOTIME(1)
OSG(オーエスジー)・WIDIN・岡崎精工・アサヒ工具・EIKO(栄工舎)・大洋ツール・ケナメタル・DIJET(ダイジェット工業)・NACHI(不二越)・NS(日進工具)・FKD(フクダ精工)・三菱マテリアル・ユニオンツール・TOTIME
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(22)
  • 50,000-100,000円(2)
  • 100,000円以上(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬ストレートリーマ WIDIN

    超硬ストレートリーマ

    WIDIN
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃ストレートの超硬リーマです。止まり穴加工に適しています。Φ2~3.5センター穴なし Φ4~12センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角0゜
  • 超硬ヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ヘリカルリーマ

    WIDIN
    14,980税込16,478
    1本
    翌々日出荷
    食付き角45゜、右刃左ねじれの超硬リーマです。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。貫通穴加工に適しています。Φ1.98~3.5センター穴なし Φ3.97~12.05センター穴あり
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角7゜
  • リーマ 超硬S CSR12 EIKO(栄工舎)

    リーマ 超硬S CSR12

    EIKO(栄工舎)
    28,980税込31,878
    1本
    翌々日出荷
    材質K10シャンク径(Φmm)12刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
  • 超硬ハイヘリカルリーマ WIDIN

    超硬ハイヘリカルリーマ

    WIDIN
    16,980税込18,678
    1本
    翌々日出荷
    高精度、高速加工に最適な貫通穴用の超硬リーマです。食付き角45゜、右刃左ねじれ、ねじれ角60゜の強ねじれタイプ。左ねじれにより安定した切り屑の排出が可能です。
    用途鋳鉄・一般鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅材質超硬K10表面処理ノンコートねじれ角60゜
  • シェルリーマー SR 大洋ツール

    シェルリーマー SR

    大洋ツール
    499,800税込549,780
    1本
    翌々日出荷
    アーバーに刃部を差し込んで使用する組み立てリーマ。大径穴加工用で経済的。リーマ公差m5。穴径・テーパー1/50。キー溝付き。
    用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
  • ソリッドハンドリーマー EIKO(栄工舎)

    ソリッドハンドリーマー

    EIKO(栄工舎)
    31,980税込35,178
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質K10
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    389,800税込428,780
    1本
    4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • シェルリーマ 大洋ツール

    シェルリーマ

    大洋ツール
    499,800税込549,780
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質SKH51
  • コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 小径ラジアスエンドミル 三菱マテリアル

    小径ラジアスエンドミル

    三菱マテリアル
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • シェルリーマ 岡崎精工

    シェルリーマ

    岡崎精工
    359,800税込395,780
    1個
    6日以内出荷
    MCO工具 一般穴仕上げ加工用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用。 食付き角45度
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)コーティングノンコート刃形ストレート略号SRねじれ角直刃
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 2刃 レギュラ XPM-TPDR

    OSG(オーエスジー)
    27,980税込30,778
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    材質粉末ハイス(XPM)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ディープフィールダー ブルーノーズ PHX-DFR

    OSG(オーエスジー)
    48,980税込53,878
    1本
    4日以内出荷
    シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金刃数3表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.03ねじれ角(°)55外径許容差(mm)±0.01適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇
  • 超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT OSG(オーエスジー)

    超硬ペンシルネックボールエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダーボール PHX-PC-DBT

    OSG(オーエスジー)
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    深彫り加工の常識を変える高能率加工を実現します。独特なスパイラルボール刃が深彫り加工時の振動を防止し安定した高送り切削を実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    刃数3材質超硬合金被削材炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇表面処理WXSコーティングR公差(mm)±0.01ねじれ角(°)45
  • 超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル フェニックス ペンシルネック ディープフィーダー ブルノーズ PHX-PC-DFR

    OSG(オーエスジー)
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷から4日以内出荷
    幅広い加工に対応します。 びびり易い深い部位の加工や難削材加工の高能率を実現します。
    刃数3
  • コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR OSG(オーエスジー)

    コバルトハイステーパエンドミル 4刃 レギュラ TPMR

    OSG(オーエスジー)
    33,980税込37,378
    1本
    4日以内出荷
    材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • エンドミル HS テーパ 刃 FTDR FKD(フクダ精工)

    エンドミル HS テーパ 刃 FTDR

    FKD(フクダ精工)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    刃数2材質SKH56
  • 粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR OSG(オーエスジー)

    粉末ハイステーパエンドミル XPM 4刃 レギュラ XPM-TPMR

    OSG(オーエスジー)
    43,980税込48,378
    1本
    4日以内出荷
    材質高級粉末ハイス(XPM)刃数4ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 樹脂用ボールエンドミル NS(日進工具)

    樹脂用ボールエンドミル

    NS(日進工具)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    3倍刃長・5倍刃長・10倍刃長・超ロングネック・同径タイプなど加工形状に合わせて選択可能! アルミ・銅などの非鉄にも使用可能。
    材質超微粒子超硬合金刃数2ねじれ角(°)30
  • 超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付 TOTIME

    超硬コーナーラジアスエンドミル 防振型 リード角度43/45/46°水素フリーDLCコーティング付

    TOTIME
    41,980税込46,178
    1本
    当日出荷
    刃径公差12≧0~-0.02 / 12<0~-0.03 シャンク公差h6 /// 不等リード不等分割で防振機能をもたせたHDCコーティング付3枚刃コーナーRエンドミルです。通常のDLCコーティングは表面硬度が約2000HVに対し、HDCコーティングは5000HV以上をマークしています。膜厚が非常に薄く高滑り性を有しているためアルミのドライ加工を実現できます。溝を強ねじれにして、送りスピードも上げやすく設定しております。
    用途アルミ・非鉄用材質超硬形状コーナーR刃数3シリーズエンドミル|4346CRAL3FHDCコーティング水素フリーDLCリード角(°)43/45/46
  • UTコート高能率超硬エンドミル CNRS ユニオンツール

    UTコート高能率超硬エンドミル CNRS

    ユニオンツール
    13,296税込14,626
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    難削材の高送り・高能率加工を実現
    用途チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UT刃数4RoHS指令(10物質対応)対応
  • モジュラードリル  KTFS ケナメタル

    モジュラードリル KTFS

    ケナメタル
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    KenTIP-FS用ホルダー。LxD3D。インテリジェントインターフェイス。マルチクーラント。丸シャンク
  • ハード1ラジアス SFSR DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1ラジアス SFSR

    DIJET(ダイジェット工業)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    太い心厚で高剛性、刃長1Dのスーパーショートタイプで高能率加工が可能。 高精度なコーナR切れ刃と外周切れ刃はシームレス形状を採用、不等分割・不等リードで切削抵抗の変動を低減し、びびりを抑制。 中心刃形状によりL/D=0.2以下のドリリングができ、ポケット加工ゃ突き加工が可能。 高速回転における剛性と精度を有した焼きばめホルダや、ハイドロツーリングに適応可能なシャンク精度(h5)を有する。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH110」を採用。刃立ち性に優れる超微粒子超硬合金と、ナノ多層膜で構成された新コーティング被膜「DH1」により、高硬度材加工の長寿命化を達成。 シュリンク対応
    用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り(コーナーR)、曲面加工、ポケット加工、ヘリカル加工、突込み加工コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50-52
  • ボールエンドミル (G2) アサヒ工具

    ボールエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2
  • ボールエンドミル(先ムク) (G2) アサヒ工具

    ボールエンドミル(先ムク) (G2)

    アサヒ工具
    26,980税込29,678
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2表面処理ノンコート首形状A
  • Xsミルジオ ラジアスロングシャンク NACHI(不二越)

    Xsミルジオ ラジアスロングシャンク

    NACHI(不二越)
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    金型や機械部品で深い位置の隅R加工に最適です。深彫でも高精度加工が可能です。
    材質超硬合金刃数4表面処理Xs(TiAlN)コートねじれ角強ねじれR公差(mm)+0.020~-0.010

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具