絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(7)
  • 12.03(1)
  • 12.04(1)
  • 12.05(1)
  • 12.06(1)
  • 12.07(1)
  • 12.08(1)
  • 12.09(1)
  • 12.1(1)
  • 12.5(1)
シャンク径(Φmm)
  • 9.8(1)
  • 12(4)
全長(mm)
  • 130
  • 45(36)
  • 50(60)
  • 55(18)
  • 60(67)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(20)
  • 80(28)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(36)
  • 110(16)
  • 120(26)
  • 140(12)
  • 150(39)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(29)
  • 180(41)
  • 250(14)
材質
  • 超硬合金(10)
溝長(mm)
  • 73(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • チタン系コーティング(1)
DLCコーティング・チタン系コーティング
ブランド
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • NACHI(不二越)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • DIJET(ダイジェット工業)(1)
  • アサヒ工具(1)
住友電工ハードメタル・NACHI(不二越)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(4)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DLC ドリルレギュラ NACHI(不二越)

    DLC ドリルレギュラ

    NACHI(不二越)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    アルミニウム合金の高速ウェット加工とドライ加工が可能です。アルミ合金の高能率加工!低摩擦係数のDLCコート(世界で初めて工具に採用)によりドリルは先への溶着が少なく高能率加工が可能。安定した加工寿命!特殊な溝形状の採用により切りくず排出性が優れ、切りくずづまりの発生を防止。エンドミルシャンクの採用!高精度エンドミルシャンクの採用により安定した加工精度を実現。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイキャスト、銅合金。材質超硬合金公差h7先端角(°)118表面処理DLCコートねじれ角強ねじれドリルの逃げ面形状ツーレーキ研削
  • アクアドリルEXフラット レギュラー NACHI(不二越)

    アクアドリルEXフラット レギュラー

    NACHI(不二越)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    穴あけ性能が良好な穴深さ4Dタイプのフラットドリルです。
    用途一般構造用鋼(SS400):◎、炭素鋼(S45C・S50C)、調質鋼(SCM・NAK):◎、ダイス鋼・プレハードン鋼(30~40HRC):◎、高硬度鋼(40~50HRC)、ステンレス鋼(SUS420):◎、鋳鉄(FC・FCD):◎、アルミ合金(AC・ADC):〇、銅合金(Cu):〇
  • 超硬リーマ Rシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)

    超硬リーマ Rシリーズ

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    刃長l1(mm)65材質超硬超微粒子被削材調資材(~50HRC、~60HRC)刃形スパイラルシャンクストレートシャンクコーティングPurpleコーティングシャンク径d(Φmm)12
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES DIJET(ダイジェット工業)

    エンドミル 超硬S 3刃 AL-SEES

    DIJET(ダイジェット工業)
    25,980税込28,578
    1本
    翌々日出荷
    刃数3材質超硬
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬刃径公差(mm)+0.005/0材種ACR40
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・止まり穴用)

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材種ACR40材質超硬
  • 超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用) 住友電工ハードメタル

    超硬ソリッドリーマ SumiReamer SSR型(H7公差・貫通穴用)

    住友電工ハードメタル
    71,980税込79,178
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計で送り量 f=1.6mm/revの高能率加工を実現!!。優れた刃先品位と弱右ねじれフルートにより高能率、高精度穴加工を実現。リーマ専用コーティングにより、安定長寿命加工が可能。高精度穴加工:微小チッピングのない優れた刃先品位により、良好な穴面品位を実現。安定長寿命 リーマ専用コーティング:高品位・高硬度・高強度膜で、優れた耐摩耗性、耐熱性を実現。穴径安定:バックテーパ最適化により擦り抵抗を低減、切削で仕上げるため穴径安定。スムーズな切りくず排出:弱右ねじれフルートにより、切れ味と刃先強度を兼ね備えたバランス設計。
    用途炭素・合金鋼(~0.28%)、炭素・調質鋼(0.29%~)、調質鋼、高硬度鋼(~45HRC)、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄における下穴の高速仕上げ加工。材質超硬材種ACR40
  • 超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE OSG(オーエスジー)

    超硬コーナRエンドミル FXコート 強力型 多機能 FXS-PKE

    OSG(オーエスジー)
    32,980税込36,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ポケット彫込みでの高能率加工に最適です。必要最小限の刃長のため剛性が高く、強ねじれで切りくず排出も抜群です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
    材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理FXコーティングねじれ角(°)約45適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~55HRC:◎、~60HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、チタン合金:◎、耐熱合金:◎刃径公差(mm)0~-0.02
  • ロングシャンクボールエンドミル (G2) アサヒ工具

    ロングシャンクボールエンドミル (G2)

    アサヒ工具
    28,980税込31,878
    1本
    4日以内出荷
    材質G2超硬K種刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具