絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 12(10)
シャンク径(Φmm)
  • 11.7(3)
  • 12(1)
全長(mm)
  • 14.4
  • 45(37)
  • 50(63)
  • 55(18)
  • 57(14)
  • 60(68)
  • 65(13)
  • 70(19)
  • 75(22)
  • 80(28)
  • 83(18)
  • 90(26)
  • 100(38)
  • 110(17)
  • 120(25)
  • 150(41)
  • 158(15)
  • 160(41)
  • 170(29)
  • 180(41)
  • 250(14)
材質
  • PVDコーティング(3)
  • 超硬合金(1)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

切削工具 :「R12」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-N (耐久型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ耐久型ねじれ角(°)45材種XP6305RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル コーナラジアス形状 PXDR-P (能力型・3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXDR-P (3枚刃 能力型 コーナラジアス形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXDR-N (3枚刃 耐久型 コーナラジアス形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールなし形状コーナラジアス形状刃数3タイプ能力型ねじれ角(°)45材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッド交換式 PXBM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXBM

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXSM OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXSM

    OSG(オーエスジー)
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXSE OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXSE

    OSG(オーエスジー)
    12,980税込14,278
    1本
    4日以内出荷
  • ヘッド交換式 PXRE OSG(オーエスジー)

    ヘッド交換式 PXRE

    OSG(オーエスジー)
    13,980税込15,378
    1本
    4日以内出荷
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール無し)

    OSG(オーエスジー)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールなし形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル スクエア・コーナラジアス形状 PXSE (不等分割・4枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXSE (不等分割 4枚刃 スクエア・コーナラジアス形状):汎用性が高く、溝~側面まで、重切削が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金(湿式)、超耐熱合金(湿式)・インコネル718:溝、側面、掘り込み、平面、形状削り加工仕様オイルホールあり形状スクエア・コーナラジアス形状刃数4タイプ不等分割ねじれ角(°)38材種XP3225RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き) OSG(オーエスジー)

    Phoenix(フェニックス) ヘッド交換式エンドミル ボール形状 PXBE (3枚刃・オイルホール付き)

    OSG(オーエスジー)
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    ソリッドタイプ同様の加工性能を発揮するヘッド部と、ヘッド部の交換によるボディ部の汎用性で加工コストの削減を実現します。ソリッドエンドミルの設計・実績・ノウハウを活かした刃形。PXBE-P (3枚刃 能力型 ボール形状):突出しの長くなる形状の安定加工が可能。PXBE-N (3枚刃 耐久型 ボール形状):長寿命の形状荒取り加工が可能。
    用途一般構造用鋼・炭素鋼・鋳鉄・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・調質鋼・チタン合金:溝、掘り込み、形状削り加工仕様オイルホールあり形状ボール形状刃数3ねじれ角(°)45材種XP3320RoHS指令(10物質対応)対応
  • アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ) OSG(オーエスジー)

    アディティブ・マニュファクチャリング用ヘッド交換式エンドミル PXHF-AM (高送りラジアスタイプ)

    OSG(オーエスジー)
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷
    アディティブ・マニュファクチャリングに最適な工具です。 高硬度な金属積層部の高送り加工を実現。 平面部加工に最適化した複合ラジアス刃形です。 切込み量が不安定な形状に耐えうる強靭な切れ刃。 さらい刃仕様:底刃のチッピングを抑制。 良好な加工面品位を実現。 高硬度加工に最適化したDUROREYコーティングを採用しています。 オイルホール付き仕様により切りくずの排出性が向上し、切りくずのかみ込みを防止。
    表面処理DUROREY(デューロレイ)コーティングねじれ角(°)45材種XP6703材質超硬合金刃数6給油方式オイルホールあり被削材調質鋼(~70HRC)、プリハードン鋼(~45HRC)、ステンレス鋼、コバルトクロム基、チタン合金、Ni基合金

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具