カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- チップ(240)
- 切削工具
- 切削工具・研磨材
絞り込み
ブランド
- 住友電工ハードメタル(59)
- 京セラ(46)
- タンガロイ(42)
- 三菱マテリアル(33)
- ワルター(13)
- セコ・ツールズ・ジャパン(10)
- ケナメタル(9)
- サンドビック(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(8)
- イスカル(7)
- SANDVIK(2)
- PROCHI(プロチ)(1)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
切削工具 :「VNMG160404」の検索結果
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形 ネガチップ PR120S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。ステンレス鋼の連続仕上げ加工~軽断続加工の第一推奨材種です。用途被削材:ステンレス鋼、超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR120S
35°菱形 ネガチップ PR115S
京セラ¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷耐熱性に優れた超硬母材と新コーティング「MEGACOAT TOUGH」を採用しています。超耐熱合金の連続仕上げ加工の第一推奨材種です。用途被削材:超耐熱合金。厚さ(mm)4.76チップ形状ひし形35°材種PR115S
35°菱形ネガチップ T-Max P 2220
サンドビック¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷オーステナイトおよび二相ステンレス鋼の加工に最適です。ウェットとドライ両方に対応します。ステンレス鋼旋削加工用チップで、Inveio(インヴェイオ)コーティングテクノロジーを採用しています。用途一般旋削ステンレス加工用。被削材M勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種2220内接円径(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP3501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TS2000
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,898税込¥10,8881箱(5個)当日出荷から翌々日出荷耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。TS2000寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TS2000RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)当日出荷から翌々日出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP1501寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削 チップ VNMG-F3P
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
35°菱形ネガチップ T-Max P H13A
サンドビック¥17,980~税込¥19,778~1箱(10個)翌々日出荷優れた耐コスリ摩耗性とじん性を発揮します。用途一般旋削鋳鉄・非鉄金属加工用。アルミ合金の中荒加工から荒加工用。被削材S勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種H13A内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1105
サンドビック¥22,980税込¥25,2781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷高い高温硬さと優れた耐塑性変形性および耐逃げ面摩耗を実現しました。高い加工性能、高じん性のシャープな切れ味です。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしコーティングTIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1105内接円径(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。勝手なしコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥35,980税込¥39,5781箱(10個)翌々日出荷旋削加工領域の航空機向けエンジン部品の中仕上げから仕上げ加工用に、開発されたコーティング材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途一般旋削耐熱合金加工用。被削材S勝手なしチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種S205内接円径(mm)9.525
35°菱形ネガチップ T-Max P 1115
サンドビック¥30,980税込¥34,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シャープな切れ刃と超微粒子母材に密着、高い高温硬度と優れた耐塑性変形が優れた切れ刃信頼性と融合しました。均一な逃げ面摩耗と高い加工性能を実現しました。用途一般旋削ステンレス加工用。一般旋削耐熱合金加工用。勝手なしコーティングTIALN+TIALNチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種1115内接円径(mm)9.525
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TK1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)翌々日出荷鋳物用のDuratomicコーティング材種です。TK1501寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TK1501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート NS9530
タンガロイ¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷高い耐欠損性を誇る材種です。用途被削材:鋼、鋳鉄。材質サーメット厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円(mm)9.525適合被削材種鋼、鋳鉄材種NS9530穴径(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TP1030
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(5個)当日出荷から翌々日出荷コーティングされた耐摩耗性の優れたサーメット材種です。TP1030寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP1030RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)
サンドビック¥34,980税込¥38,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷ほとんどの鋼旋削加工に対応しています。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PK勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINチップ厚さ(mm)4.7625母材超硬材種4425内接円径(mm)9.525
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG
タンガロイ¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM2501寸法S(mm)4.76材種TM2501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM1501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM1501寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76材種TM1501RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,598税込¥10,5581箱(5個)翌々日出荷幅広い被削材に対応できる汎用材種です。CP500トラスコ品番428-7700寸法L(mm)16.6寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種CP500寸法RE(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOネガインサート VNMG16 TM3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,798税込¥10,7781箱(5個)翌々日出荷ステンレス用のDuratomic コーティング材種です。TM3501寸法L(mm)16.61寸法S(mm)4.76材種TM3501RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG
京セラ¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VN
三菱マテリアル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状ひし形35°切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ VNMG
三菱マテリアル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷切刃長さ(mm)16.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状ひし形35°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
35°菱形 ネガティブタイプ VNインサート T6215
タンガロイ¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷ステンレス鋼の高速切削加工に最適です。用途被削材:ステンレス鋼。適合被削材種ステンレス鋼チップ形状ひし形35°材種T6215
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材