切削工具 :「spc」の検索結果

切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
関連キーワード

商品豆知識

113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
9,898 税込10,888
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1本
81,980 税込90,178
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1本
42,980 税込47,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1本
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 左ネジレ20°、食付き角45°
刃径公差m5 材質MCO材(コバルト高速度鋼) 刃形スパイラル シャンクストレートシャンク コーティングノンコート ねじれ角(°)20
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (117種類の商品があります)

優れた耐久性、パワフルな破砕力。
用途構造物へのハツリ・粉砕・溝切り・角出し 全長(mm)280 対辺幅(mm)17
1本
609 税込670
当日出荷

刃長が短いタイプ ストレートシャンク MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 ※左ネジレ20度 食付き角45度
材質コバルトハイス
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
材質HSS 表面処理ノンコート
1本
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質MCO材(コバルト高速度鋼) シャンクストレートシャンク ねじれ角(°)左20 食付角(°)45
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

イスカル部品 プラグ
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
229 税込252
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 120°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な位置決め用です。
材質HSS 角度(°)120 表面処理ALDコーティング
1本
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
409 税込450
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

材質HSS 表面処理ノンコート
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

FKD(フクダ精工)柄付傘型カッター
材質HSS 外径公差(mm)0~+0.5 角度公差±15°
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(ハイス)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 シャンク径(Φmm)3 全長(mm)40 形状両刃(小径0.5mm以下片刃)
1本
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンガロイ内径用ホルダ S-PCLNR/L
RoHS
シャンク鋼シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。より高精度な位置決め、ねじ穴面取り、センタ穴面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)60 表面処理ALDコーティング
1本
789 税込868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 60°
材質HSS 全長(mm)40 シャンク径(mm)3 刃数2 表面処理ノンコート 回転方向右刃 面取り角度(°)60
1本
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5995 刃数2 質量(g)6 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)60 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)0.9 最小面取径(Φmm)0.3
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

ISO規格に準拠し、経済的なネガティブインサートの使用可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼。 仕様CNインサート使用 トラスコ品番656-4577
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート センター穴角(°)90
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

鉄、ステンレスから、調質材・アルミにいたるまで幅広いワークに対応出来るセンタリングツールです。
材質超硬 角度(°)120 表面処理ALDコーティング
1本
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPCH
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質G10E 形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 公差±0.075 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH42R 穴の形状円筒穴+片面取(70°~90°) チップブレーカ片面
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷

1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

三菱マテリアルホルダ
用途内径加工 適合チップひし形80° 切込み角Kr(°)95 チップ逃げ角(°)0 全長(mm)250 シャンク油穴付き鋼シャンク シャンク径d(Φmm)32 寸法l1(mm)250
1本
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 90°
精度、加工速度、コストを両立した新形状のセンタリングツールです。一般的な面取り+位置決め同時加工、ミーリング面取り加工が出来ます。
材質HSS 角度(°)90 表面処理ALDコーティング
1本
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イワタツールHSS SPセンター 90°
材質HSS 刃数2 全長(mm)40 表面処理ノンコート 回転方向右刃 シャンク径(mm)3 面取り角度(°)90
1本
839 税込923
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イワタツールSPセンター90℃
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。 ダブルアングルポイントにより先端チッピングを防止します。 次工程のドリル加工があれば、センタ穴加工も可能です。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金 シャンク径(Φmm)3 材質HSS 全長(mm)40 表面処理TiCN トラスコ品番837-5997 刃数2 質量(g)5 小径(Φmm)0.8 刃先形状両刃 回転方向右刃 センター穴角(°)90 面取り角度(°)60 最大面取径(Φmm)2 最小面取径(Φmm)0.5
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個ほか
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イワタツールSPセンター60°超硬
材質超硬合金(Carbide) 表面処理ノンコート
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

イワタツールSPセンター(超硬)
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。 形状両刃(小径0.5mm以下片刃) 全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3
1本
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イワタツールSPセンター
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
用途被削材:軟鋼、ステンレス鋼、ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。 材質HSS
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

住友電工ハードメタルチップ SPCH
形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11
1箱(10個)
4,698 税込5,168
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

レバーロッククランプ式内径加工用ボーリングバーです。
用途旋削加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャンク超硬補強シャンク(つっぱり1番) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング