絞り込み
ねじの呼び
- 2.1mm
- 3.1mm(232)
- 4mm(527)
- 4.15mm(289)
- 5mm(411)
- M2(1,776)
- M2.3(561)
- M2.5(728)
- M2.6(1,443)
- M3(5,097)
- M3.5(1,382)
- M3.8(502)
- M4(7,704)
- M4.2(448)
- M4.5(440)
- M4.8(227)
- M5(5,335)
- M6(4,369)
- M8(2,359)
- M10(999)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(24)
- 5(17)
- 6(16)
- 6.3(33)
- 8(32)
- 10(45)
- 12(14)
- 13(28)
- 14(12)
- 16(10)
- 18(3)
- 20(8)
- 25(6)
- 30(3)
- 32(1)
- 38(1)
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(6)
- SUSXM7(1)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(5)
取付穴形状

十字穴(8)
表面処理
- 6価ユニクロ(2)
- BSメッキ(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.79(32山)(41)
- 1(22)
0.79(32山)・1
ねじ穴寸法
- No.1(84)
No.1
ブランド
- OHSATO(大里)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 大阪魂(84)
- 天野製作所(2)
OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大阪魂・天野製作所
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ユニクロ 木ネジ 丸頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,198税込¥1,3181箱(36本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:丸頭 ・ユニクロメッキ用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ビックス 焼入 二条皿木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥7,400~税込¥8,140~1箱(9000本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状皿
ビックス 焼入 二条丸木ねじ (鉄/六価ユニクロ)
天野製作所¥8,200~税込¥9,020~1箱(10000本)ほか4日以内出荷浸炭焼入れにより強度UP!(十字の破損、ねじ切れを防止)。強力なインパクトドライバーにも対応可能!用途木材に使用します。硬い木材には下穴が必要です。材質鉄表面処理六価ユニクロ頭部形状丸穴の形状十字穴
ステンレス 木ネジ 皿頭(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,398税込¥1,5381箱(30本×5パック)当日出荷から3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。
ミニビス (鉄/クロメートめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥809税込¥8901袋(150本)ほか翌々日出荷木材に金具などを固定するのに使用します。用途各種木部への固定に。材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状皿頭ねじの呼び2.1
ステン(+)Aナベ WH=5
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(47個)ほか翌々日出荷十字穴番号1呼び径2寸法d(mm)2.1山数(25.4mmに付き)32寸法Q(mm)1.01寸法k(mm)1.7寸法m(mm)2.2寸法dk(mm)3.5寸法dc(mm)5