絞り込み
ねじの呼び
- 6.2mm
- 3.1mm(232)
- 4mm(467)
- 4.15mm(289)
- 5mm(338)
- M2(1,695)
- M2.3(560)
- M2.5(696)
- M2.6(1,370)
- M3(4,942)
- M3.5(1,365)
- M3.8(492)
- M4(7,535)
- M4.2(436)
- M4.5(437)
- M4.8(223)
- M5(5,179)
- M6(4,268)
- M8(2,325)
- M10(983)
- M12(602)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 12(53)
- 15(46)
- 16(52)
- 18(43)
- 20(54)
- 25(83)
- 30(53)
- 35(42)
- 38(37)
- 40(47)
- 45(69)
- 50(55)
- 55(34)
- 60(35)
- 65(33)
- 70(35)
- 75(54)
- 80(39)
- 90(41)
- 100(38)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(8)
- ニッケル合金(1)
- 鉄(2)
取付穴形状

十字穴(5)
表面処理
- BSメッキ(1)
- ユニクロ(2)
- 茶ブロンズ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.54(10山)(101)
- 2.7(22)
2.54(10山)・2.7
ねじ穴寸法
- No.3(146)
No.3
ブランド
- 大阪魂(146)
- 若井産業(1)
大阪魂・若井産業
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
特価
本日10月1日(木)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

BC+AUPP D=1(20X1
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷長さ(mm)16十字穴番号3呼び径6寸法d(mm)6.2山数(25.4mmに付き)10寸法S(mm)10寸法Q(mm)2.86寸法k(mm)3.5寸法m(mm)6.2平座金(D1×T)Φ20×1.0