絞り込み
ねじの呼び
- 7/16
- 3.1mm(232)
- 4mm(526)
- 4.15mm(289)
- 5mm(414)
- M2(1,730)
- M2.3(561)
- M2.5(712)
- M2.6(1,384)
- M3(5,022)
- M3.5(1,382)
- M3.8(495)
- M4(7,612)
- M4.2(429)
- M4.5(442)
- M4.8(221)
- M5(5,263)
- M6(4,340)
- M8(2,353)
- M10(999)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 25(1)
- 25.4(4)
- 50.8(1)
- 76.2(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(3)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(2)
取付穴形状

六角穴(9)
表面処理
- 生地/未処理(4)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(4)
- 1.81(14山)(5)
1.27(20山)・1.81(14山)
ブランド
- 大阪魂(8)
- ボサード(2)
大阪魂・ボサード
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (鉄/黒色酸化皮膜)
大阪魂(8件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から4日以内出荷材質鉄表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)
大阪魂(4件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷から翌々日出荷材質鉄寸法S(mm)-表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNC
ボサード¥1,598~税込¥1,758~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(並目)規格品です。 ユニファイ規格のため、欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付き止めねじ(UNC)(ホーローセット) くぼみ先(鉄/生地)(小箱)
大阪魂¥1,898~税込¥2,088~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理生地先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥2,298~税込¥2,528~1箱(10本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ UNC くぼみ先 (ステンレス)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴