絞り込み
ねじの呼び
- M4.8
- 4mm(527)
- 4.15mm(289)
- 5mm(413)
- M1.7(236)
- M2(2,061)
- M2.3(644)
- M2.5(841)
- M2.6(1,628)
- M3(5,785)
- M3.5(1,574)
- M3.8(575)
- M4(8,825)
- M4.2(546)
- M4.5(531)
- M5(6,082)
- M6(4,942)
- M8(2,619)
- M10(1,109)
- M12(685)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 13(35)
- 16(31)
- 19(31)
- 20(47)
- 25(104)
- 32(66)
- 35(25)
- 38(65)
- 45(76)
- 50(50)
- 51(9)
- 60(17)
- 63(34)
- 65(17)
- 70(8)
- 75(42)
- 90(46)
- 100(13)
- 105(9)
- 120(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(84)
- A2(1)
- SUS304(51)
- SUS305(1)
- SUS410(18)
- SUSXM7(5)
- 鉄(134)
- 黄銅(真鍮)(6)
取付穴形状

ツーホール(8)

トライウイング(3)

ピン6ロブ(7)

ワンサイド(3)

六角穴(16)

十字穴(17)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- 3価ブラック(10)
- 3価ホワイト(18)
- 3価ユニクロ(34)
- BSメッキ(3)
- その他(4)
- カラー(4)
- クロメート(18)
- クローム(3)
- ニッケル(4)
- パシペート(17)
- ユニクロ(35)
- ラスパート(8)
- 亜鉛メッキ(2)
- 生地/未処理(7)
- 茶ブロンズ(7)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
- 1.58(16山)(8)
- 1.6(4)
- 2.11(12山)(5)
- 3.2(2)
- 45(2)
- その他(3)
1.41(18山)・1.58(16山)・1.6・2.11(12山)・3.2・45・その他
ねじ穴寸法
- No.2(48)
No.2
ブランド
- KNフジニッテイ(5)
- OHSATO(大里)(7)
- TRUSCO(3)
- アイリスオーヤマ(1)
- ウイング(8)
- エスコ(5)
- コノエ(1)
- サイマコーポレーション(16)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(9)
- ダンドリビス(6)
- ファスリンク(6)
- ヤマヒロ(53)
- 九飛勢螺(2)
- 八尾製鋲(3)
- 八幡ねじ(4)
- 匠力(4)
- 大阪魂(127)
- 日本パワーファスニング(15)
- 若井産業(7)
- ブランドをもっと見る
KNフジニッテイ・OHSATO(大里)・TRUSCO・アイリスオーヤマ・ウイング・エスコ・コノエ・サイマコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ダンドリビス・ファスリンク・ヤマヒロ・九飛勢螺・八尾製鋲・八幡ねじ・匠力・大阪魂・日本パワーファスニング・若井産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(65)
バイオマスマーク認定(1)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

コーススレッド ラッパ頭(徳用箱)
ファスリンク(57件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(150本)当日出荷コーススレッドは、高いネジ山と長めのピッチにより、釘の5倍といわれる優れた保持力を発揮します。仕上ユニクロ
XM7ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(18件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1箱(200本)ほか当日出荷オーステナイト系のSUS304ステンレスは、高い耐食性を有し、材料径を太くすることによって強度を高めています。材質ステンレスSUS XM7
ステンレス ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(7件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(200個)ほか当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイントHEX頭部形状ヘックス仕上スーパーパシペートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス コーススレッド ラッパ頭
ファスリンク(41件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381箱(120本)当日出荷マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼き入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしで打ち込むことが可能です。材質ステンレスSUS
(+)皿木ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(25本)ほか当日出荷から3日以内出荷皿座彫りのある金具を木材にとめる時などに使用する木ねじです。木材に対してしっかりと施工するために先端から頭部に向かってやや太くなる半ねじになっています。用途木部用に。材質鉄/ユニクロめっき頭部形状皿頭
ユニクロ ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ(9件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種類ジャックポイントモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ヘックス
ヤマヒロ(13件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1箱(200本)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー種別クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント リーマーフレキ
ヤマヒロ(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1箱(120個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイントリーマフレキ表面処理三価ユニクロ頭部形状リーマーフレキ仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント 皿
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1箱(100個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄種類ジャックポイント皿表面処理三価ユニクロ頭部形状皿仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッドスクリュー ラッパ頭(ステンレス)
TRUSCO(11件のレビュー)¥919税込¥1,0111パック(20本)当日出荷保持力は釘の約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。用途主に木材に使用します。材質(本体)ステンレス(SUS410)適合ドライバー(+)NO.2
ステンレス ジャックポイント モドトラス
ヤマヒロ¥3,398~税込¥3,738~1箱(100本)ほか当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス頭部形状モドトラス(シンワッシャー)仕上パシペート・ワックスRoHS指令(10物質対応)対応ドリル長さk(mm)5.5
(+)コーススレッドラッパ (SUSXM7)(パック品)
大阪魂(9件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(7個)ほか当日出荷一条ねじで8山の製品を指しています。ねじ山が高くピッチが広い特徴より保持力は釘の5倍はあります。また先端がシャープにとがっており焼き入れ処理を施しており強度があります。 コーススレッドは、元々釘をの代わりになるものとして作られました。 建築材料の変化により、木ねじからコーススレッドの使用に変わり、木と木の締結のスタンダードとなりました。 住宅の内装取り付けに最適です。粗目造作ビスと呼ばれる場合もあります。材質SUSXM7
木用ねじ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(4本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレス万能ビス フレキ付 徳用箱入
ウイング(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781箱(150本)ほか当日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
ステンレス ジャックポイント 皿
ヤマヒロ¥4,598税込¥5,0581箱(200個)当日出荷から3日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス種類ジャックポイント皿頭部形状皿仕上パシペートねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1箱(250個)ほか当日出荷仕様クロムフリー適合板厚(mm)3.2まで表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.0ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル長さk(mm)6.0ドリル幅dk(mm)4.0
ステンレス ジャックポイント ヘックス パシペート AZワッシャー付
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1箱(200個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上スーパーパシペートねじ長さS(mm)全ねじ座高h(mm)3.5
ジャックポイント ヘックス<六角>(ステンレス/SUS410)(パック品)
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥418~税込¥460~1袋(20本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質ステンレス/SUS410タイプ全ねじ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス万能ビス ブロンズ 徳用箱入
ウイング(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581箱(120本)ほか当日出荷から4日以内出荷強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。デッキ材・外装材になじみ、優れた防錆力のブロンズラスパート処理。頭部は十字穴2番。用途屋根、壁等の外装に。屋外のウッドデッキや木製遊具に。材質ステンレスSUS410表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ステンレス ジャックポイント ノンヘッド
ヤマヒロ(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1箱(300個)ほか当日出荷仕様クロムフリー材質ステンレス適合板厚(mm)3.2まで仕上パシペートねじ径d4.8ねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9ドリル幅dk(mm)4
ユニクロ モドトラスコース シンワッシャー
ヤマヒロ(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷仕様クロムフリー材質鉄表面処理3価ユニクロ頭部形状トラス仕上三価ユニクロねじ径d4.8頭径D(Φmm)10.5ねじの呼びM4.8RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)3.0
ジャックポイント ヘックス<六角>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥550~税込¥605~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ヘックス<六角>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄表面処理三価ユニクロ穴の形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント AZシーリングヘックス
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1箱(200個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー表面処理ユニクロ仕上三価ユニクロ座高h(mm)3.5
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッドラッパ頭
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥539税込¥5931袋(30本)当日出荷から翌々日出荷ピッチ間が長くねじ山が高いため、保持力は釘の約5倍です。粗目ピッチで低トルクでの施工可能です。ステンレスSUS410製です。用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ジャックポイント フラットモドトラス シンワッシャー
ヤマヒロ¥6,198~税込¥6,818~1箱(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷種類ジャックポイントフラットモドトラス仕上三価ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
ジャックポイント モドトラス<シンワッシャー>(鉄/三価ユニクロ)(パック品)
ヤマヒロ¥548~税込¥603~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。用途鉄部への締結に。材質鉄タイプ全ねじ表面処理三価ユニクロ頭部形状モドトラスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス キャップ付ジャックポイント ヘックスAZワッシャー付
ヤマヒロ(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1箱(150個)ほか当日出荷から6日以内出荷仕様クロムフリー材質ステンレス仕上三価ユニクロねじ長さS(mm)全ねじRoHS指令(10物質対応)対応座高h(mm)3.5
板金フラットヘッドビス
ウイング(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(700本)ほか当日出荷から翌々日出荷驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番