絞り込み
ねじの呼び
- No.1
- 3.1mm(232)
- 4mm(527)
- 4.15mm(289)
- 5mm(413)
- M2(1,776)
- M2.3(561)
- M2.5(728)
- M2.6(1,443)
- M3(5,097)
- M3.5(1,382)
- M3.8(504)
- M4(7,704)
- M4.2(448)
- M4.5(441)
- M4.8(227)
- M5(5,338)
- M6(4,371)
- M8(2,360)
- M10(1,000)
- M12(610)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(7)
- 6(3)
- 8(2)
- 10(3)
- 15(2)
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(3)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- クロニッケル(1)
- クロメート(1)
- ニッケル(2)
- ノンクローム(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(2)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒クロメート(1)
- 黒ニッケル(1)
- 黒染め(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.35(72山)(4)
- 0.39(64山)(1)
- 0.5(10)
0.35(72山)・0.39(64山)・0.5
ねじ穴寸法
- No.0(3)
No.0
ブランド
- 大阪魂(15)
- ボサード(1)
大阪魂・ボサード
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

ニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667税込¥7341袋(68個)翌々日出荷長さ(mm)15ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
3カ-B +チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667税込¥7341袋(114個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理3価ブラック頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ノンクロ-W+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥7,487税込¥8,2361袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ノンクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
BC+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥8,365税込¥9,2021袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理BC頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
クロメート+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理クロメート頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
ユニクロ+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥5,918税込¥6,5101袋(2000個)9日以内出荷長さ(mm)5ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理ユニクロ頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
クロニッケル+チョウテイトウネジ(AHN3
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(86個)ほか翌々日出荷ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(Φmm)5.5表面処理黒ニッケル頭部形状超低頭ねじ寸法M#1ねじの呼びM3
六角穴付止めねじ くぼみ先 UNF
ボサード¥11,980税込¥13,1781箱(100本)3日以内出荷六角穴付止めねじのユニファイ(細目)規格品です。 細目はピッチが細かいため緩みに強く微調整もしやすいといったメリットがあります。 ユニファイ規格なので欧米製の一般機械・自動車・バイク・自転車等の機械部品・シャフト・軸受などに多く見られます。相手に食い込ませて使用します。用途1.軸に回転体を固定する 2.シャフトを母材に固定する 3.二つの部材を出っ張りなく固定する。 このような用途で使用します。先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
(+)UNF(PAN(ステンレス/生地)
大阪魂¥409税込¥4501パック(1本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)頭部形状PANねじの呼び#1-72長さ(inch)#5/8