絞り込み
ねじの呼び
- M6(39)
長さ(mm)
- 8(5)
- 10(14)
- 12(15)
- 15(14)
- 16(6)
- 20(8)
- 25(6)
- 30(5)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(16)
- 60(18)
- 65(15)
- 70(15)
- 75(14)
- 85(5)
- 254(2)
- 381(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS303(1)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(8)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ナイロン(1)
- ポリカーボネート(PC)(2)
- レニー(RENY)(1)
- 鉄すべて(32)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

すりわり(3)

ヘクサロビュラ(1)

六角穴(4)

十字穴(26)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(4)
- 3価ホワイト(1)
- カラー(4)
- クロメート(2)
- ニッケル(7)
- ノンクローム(2)
- ユニクロ(2)
- 生地/未処理(3)
- 黒亜鉛(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1
- 0.4(8)
- 0.45(56山)(4)
- 0.5(27)
- 0.6(3)
- 0.7(36山)(62)
- 0.8(61)
- 1.25(22)
- 1.5(6)
- 1.59(1)
- 1.75(5)
- 1.81(14山)(3)
- 2.54(10山)(1)
- 2.8(1)
ねじ穴寸法
- No.2(25)
No.2
ブランド
- 大阪魂(31)
- TRUSCO(11)
- ケミカルスクリュー(4)
- ボサード(1)
- OHSATO(大里)(1)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1)
大阪魂・TRUSCO・ケミカルスクリュー・ボサード・OHSATO(大里)・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(0)
価格
- 1,500円以下(13)
- 1,500-10,000円(31)
- 10,000-50,000円(7)
- 50,000-100,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ねじ :「zen」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
商品豆知識

皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(53個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
トラス頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥269~税込¥296~1袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
トラス頭小ねじ ステンレス 全ねじ 少量パック
TRUSCO¥449~税込¥494~1袋(10本)当日出荷トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥499~税込¥549~1袋(10本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質ステンレス
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/生地)
大阪魂¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷接地端子用として広く使用されています。 黄銅製の六角ボルトに、頭部「グリーン色」の焼付塗装を施してあります。種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥349~税込¥384~1袋(10本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
皿頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(10本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981袋(50本)当日出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリカーボネート(PC)
皿頭小ねじ 三価クロメート白 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥279税込¥3071袋(10本)当日出荷皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質/仕上ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
TRUSCO¥6,998~税込¥7,698~1袋(50本)当日出荷から翌々日出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ポリフェニレンサルファイド(PPS)
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1袋(50本)当日出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質/仕上ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥219~税込¥241~1袋(5本)翌々日出荷頭部に7マークがついたボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1六角対辺(mm)10頭部形状六角アプセットねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥3,698~税込¥4,068~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂¥639~税込¥703~1パック(3個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(200個)翌々日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質黄銅表面処理生地頭部形状六角穴の形状すりわりねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理ユニクロ頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,198~税込¥4,618~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥5,298~税込¥5,828~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(120個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,098税込¥6,7081箱(120個)翌々日出荷材質鉄長さ(mm)85十字穴番号2種類P=2(SW組込)ねじピッチ1寸法a(mm)5.1表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込寸法d1(mm)11.5寸法K(mm)3.9寸法m(mm)6.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)10.5ねじの呼びM6
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,798~税込¥6,378~1箱(130個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理亜鉛黒頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥4,698税込¥5,1681箱(120個)翌々日出荷材質鉄十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=3(SW+JIS W組込) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥6,098~税込¥6,708~1箱(130個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,898~税込¥5,388~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) 全ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥4,998~税込¥5,498~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒十字穴番号2種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理3価ブラック頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥16,980~税込¥18,678~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです。 濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています。 また難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです。 半導体分野、医療機器分野、宇宙航空分野、電気電子分野等幅広く用いられております。用途耐熱用。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。 耐放射線用に。材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリカーボネート・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥9,998~税込¥10,998~1袋(500本)3日以内出荷ポリカーボネートは非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。 耐衝撃性に優れています。 絶縁性に優れています。 透明のため意匠性に優れ外観部品として使用されています。 電気電子部品、医療機器部品、自動車部品等幅広く使用されています。用途透明性を活かし外観部品用。 絶縁用に。 耐衝撃用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリカーボネート頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥7,498~税込¥8,248~1袋(100本)3日以内出荷から31日以内出荷PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状なべ穴の形状六角穴
十字穴付ナベ小ネジ (ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
ケミカルスクリュー¥16,980~税込¥18,678~1袋(500本)3日以内出荷から31日以内出荷RENYはポリアミドMXD6をベースとし、ガラス繊維50%で強化したエンジニアリングプラスチックです。 プラスチックねじの中で最も強度が高く、耐油性、耐アルカリ性、耐有機溶媒性にも優れています。 またポリアミドと比較して低吸水性も優れています。 自動車関連、精密機械部品、電子機器部品、土木建築部品等幅広く用いられています。用途絶縁用に。 強度用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。材質ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)頭部形状なべ穴の形状六角穴![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)
エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥73,980~税込¥81,378~1箱(100本)5日以内出荷ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥5,498~税込¥6,048~1箱(120個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理ニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
大阪魂¥5,398~税込¥5,938~1箱(150個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理グリーン頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=2(SW組込) 全ねじ(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥7,398~税込¥8,138~1箱(150個)ほか9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=2(SW組込)表面処理クロニッケル頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベP=1(JIS W組込) 全ねじ(鉄/グリーン)(小箱)
大阪魂¥5,698税込¥6,2681箱(150個)9日以内出荷材質鉄十字穴番号2種類P=1(JIS W組込)表面処理グリーン頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴































![エアー抜き六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじ) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79682866-240624-02.jpg)