カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(371)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
26ページ目: 機構部品
商品豆知識

ローラーキャッチ R325型
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷ローラー部はポリエチレン製で、抜き差しが楽です。用途小型配分電盤、計測機械、キッチンキャビネット質量(g)15タイプ長穴材質(ローラー部)ポリエチレン/ナチュラル材質(バネ部)鋼
トルクヒンジ HG-TB型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。用途液晶モニターや監視カメラなど種類特殊形状開き角度(度)360RoHS指令(10物質対応)対応
クリアミュージアムジェル(転倒防止用接着剤)
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681個(113g)当日出荷簡単に剥がせて跡が残らず、何度も使えます。コレクション、ガラス製品の転倒防止用接着剤です。適量を手に取って丸めてお使いください。無色透明で、特にガラス製品の転倒防止に向いています。トラスコ品番397-4243色無色透明主成分シリコン樹脂(オルガノポリシロキサン)
エッジガードTECシリーズ メーターカット品 材質PVC
岩田製作所(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1袋(1本)当日出荷から6日以内出荷見栄えに優れた光沢クローム調のエッジガード用途エッジ部の安全対策、美観の提供色シルバー材質(本体)PVC(塩化ビニール)材質(表面)ポリエステル(アルミ蒸着)RoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)0.6~1.2基本板厚(mm)0.8模様無地
ステンレススライドラッチ セット品
栃木屋(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスキャッチクリップ(小)
栃木屋(1件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。用途計測機器・工作機械・建設機械・車輌用等質量(g)35.5締付力(N[kgf])約108(11)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
パイジョン(丸パイプ)
三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)¥54~税込¥59~1本当日出荷から9日以内出荷外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
マルチコネクタアウター型ハード
SUS(エスユーエス)¥429税込¥4721個当日出荷繰り返しモーメント荷重のかかる個所に使用できます。 くぼみ部分へドリルネジを取り付けることでフレームの抜けを防止することができます。 下穴をあける際はΦ3.5推奨。 ビス留めには、なべ頭ドリルネジ4×10(アイテムNo.SFB-X96)をご利用ください。適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)71シリーズGF
イレクター Φ28 プラスチック製パイプキャスター
矢崎化工(2件のレビュー)¥499税込¥5491個当日出荷イレクターパイプ先端に直接取り付けるタイプのキャスターです。プラスチック製パイプキャスターです。用途Φ28イレクターパイプ用
ダブルコネクタ
SUS(エスユーエス)¥279税込¥3071個当日出荷コネクタおよびボルト頭をフレームの外寸内に納めたい場合にご使用ください。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
後入れナットセット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥179~税込¥197~1セットほか当日出荷から7日以内出荷アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
ナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥20~税込¥22~1個ほか当日出荷M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]適合フレームM6フレーム
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
オールステンレスミラークランプレバー MRSS
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から4日以内出荷形状L字形材質(本体)ステンレス鋳鋼 SUS13(SUS304相当)種類クランプレバー表面処理(レバー部)鏡面研磨取付部おねじ材質(ボルト)ステンレス鋼SUS303材質(止めネジ)ステンレス鋼SUS303材質(バネ)ステンレス鋼線 SUS304-WPB
トーションばね(アーム角度180°)
アキュレイト(2件のレビュー)¥1,488~税込¥1,637~1袋(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類トーションばね
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)
東京発条製作所(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フックばねの種類引張コイルばね
マグネットキャッチ ナイロン製・横型
TRUSCO(3件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷吸着面の前後微調整が可能です。 耐衝撃性にも優れています。全長(mm)37材質(本体)樹脂(PA)質量(g)14吸着力(N)30材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)皿ねじ2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.2×8長穴
シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(1件のレビュー)¥849~税込¥934~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製 長蝶番 LSN型
LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)¥759~税込¥835~1個当日出荷から5日以内出荷LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品