絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

28ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,306件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ) ナベヤ

    Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)

    ナベヤ(2件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ネジ穴が貫通しております。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピラー グリップ ソフト イマオコーポレーション

    ピラー グリップ ソフト

    イマオコーポレーション(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    熱可塑性エラストマー(TPE)で被覆したソフトタッチグリップです。 疲労感がなく、ソフトな感触が得られます。
    使用温度範囲(℃)0~80色(本体)つや消しブラック表面処理(本体)熱可塑性エラストマー(TPE)被覆硬度(本体)ショアA70(TPE)
  • C型ガイドレール イマオコーポレーション

    C型ガイドレール

    イマオコーポレーション
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ホワイト材質(本体)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)長さ(m)3
  • スライドレール ミニベアリング アイワ金属

    スライドレール ミニベアリング

    アイワ金属(10件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    前後どちらにも動く両トラベルの小さいレールです。
    用途引出しパーツの交換に、炊飯ジャー、パソコン、キーボード、スキャナー等の収納に活用できます。寸法(mm)引き残し:74種類スライド形段数2定格荷重(N)(1セット)98 (但し底面に平置きした場合は約1/4になります。)材質(レール)スチール表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • 平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001 LAMP(スガツネ工業)

    平行極薄型マグネットキャッチ MC-YN001

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷
    厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
    付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14仕様本体のみトラスコ品番418-3614材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき高さ(mm)12材質(本体)鋼(SPCC)質量(g)4種類標準タイプ吸着力(N)26.5仕上ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式) スーパーツール

    下方押え型トグルクランプ(水平ハンドル式)

    スーパーツール(8件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製平丁番 D-S-B型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    付属品十字穴付サラ木ねじ(ステンレス鋼)材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)/研磨管数5材質(リング)ポリアミド
  • カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<小型ボタンタイプ>255F型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロックおよびロック解除ともに特殊な工具は必要ありません。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装質量(g)6タイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)147[15]許容荷重(N)147RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドレール 711 底付タイプ LAMP(スガツネ工業)

    スライドレール 711 底付タイプ

    LAMP(スガツネ工業)(11件のレビュー)
    769税込846
    1セット
    当日出荷
    3/4スライドの2段引スライドレールです。レールの脱着ができます。引き出しの底にレールを取り付ける、底付タイプのスライドレールです。
    セット内容左・右、各1本材質/仕上(アウターレール、インナーレール、リベット)鋼/(アウターレール、インナーレール)白色粉体塗装、(リベット)ニッケルめっき高さ(mm)22.2種類ローラ形段数2材質(レール)表面処理(レール)白色粉体塗装
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径16Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    419税込461
    1パック(10枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック玉 大阪魂

    プラスチック玉

    大阪魂(37件のレビュー)
    119税込131
    1個
    欠品中
    用途ハンドルの握り玉等に材質フェノールねじインサート(芯金)なし
  • ミニガイドレール LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドレール

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    659税込725
    1本
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    種類リニア形材質(レール)アルミニウム合金材質/処理アルミ合金/シルバーアルマイト処理(両端は切断面につき素地)推奨取付ボルト六角穴付ボタンボルト(M4×長さ6以上)表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
  • オイルカップ (メッキ付) ノーブランド

    オイルカップ (メッキ付)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    グリス注入用のオイルカップです
    用途油圧機器などのオイル注入に仕様メッキ付
  • アジャスターボルト(スチール・ゴムなし) TRUSCO

    アジャスターボルト(スチール・ゴムなし)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
    用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピュータラック、制御盤、理化学機械材質/仕上スチール耐荷重N(kgf)4903(500)
  • パッチン錠 TRUSCO

    パッチン錠

    TRUSCO(4件のレビュー)
    639税込703
    1パック(4個)
    当日出荷
  • IKSシムボックス ステンレス 岩田製作所

    IKSシムボックス ステンレス

    岩田製作所
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ケースは古紙パルプ配合率100%再生紙を使用しています。 用途に合わせ自由にカットしてご使用いただけます。 保管に便利な紙製ケース入りです。
    材質ステンレス(SUS304)長さL(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6 NBK(鍋屋バイテック会社)

    ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
  • ボールプランジャー  重荷重用 イマオコーポレーション

    ボールプランジャー 重荷重用

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
    材質(本体)SUM22Lタイプ重荷重用材質(コイルバネ)SWPA表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(ボール)HRC56~60
  • クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF イマオコーポレーション

    クランプレバー(メネジ・スタンダードタイプ) KF

    イマオコーポレーション(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クランピングポジションを変えずにレバー位置を安全で便利な方向に調整できます。
    材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜
  • スタッドボルト スーパーツール

    スタッドボルト

    スーパーツール(4件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。
    材質S45Cねじピッチ2.0仕上黒染硬度HRC22~26寸法l2(mm)18.0熱処理焼入ねじ径dM16
  • ブラインドブラケットSS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットSS

    SUS(エスユーエス)
    569税込626
    1個
    欠品中
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM4×5ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • Tナット ボッシュ・レックスロス

    Tナット

    ボッシュ・レックスロス
    68税込75
    1個
    当日出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用Tナット。 ボルトを溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ナットです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールロックピン ショートタイプ ラクテム

    ボールロックピン ショートタイプ

    ラクテム
    1,425税込1,568
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピンのショートタイプです。簡単に抜き差しすることができるため、作業性も良くどなたでもご使用いただくことが可能です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。本品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し材質スチール仕上ニッケルメッキ表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • 薄型アジャスタM8(ダークグレー) SUS(エスユーエス)

    薄型アジャスタM8(ダークグレー)

    SUS(エスユーエス)
    110税込121
    1個
    当日出荷
    筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質本体:PA/ネジ:SWCH質量(g)11シリーズGF耐荷重(N)980
  • ステンレス鋼製長蝶番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製長蝶番

    LAMP(スガツネ工業)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)種類長蝶番仕上研磨羽根厚さ(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応本体幅(mm)38
  • 空調機用防振ゴム 光

    空調機用防振ゴム

    179税込197
    1セット(2枚)
    当日出荷
    空調機用の防振ゴム 直径13ミリの穴があいています
    厚さ(mm)10寸法(mm)50×50穴径(Φmm)13
  • ガススプリング ジョー・プリンス竹下

    ガススプリング

    ジョー・プリンス竹下(20件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ガススプリングは、圧縮ガスを使用しているため、次のような特徴をもっています。 1.小さなバネ定数が得られます。 2.広範囲なバネ特性が得られます。 3.大きなストロークが得られます。 4.小型(軽量)で大きな荷重が得られます。 5.用途に応じた設計ができるので広範囲に応用することができます。
    用途車両、事務機器、各種扉開閉用材質[シリンダー]鋼管+[ロッド]鋼棒S45C仕上[シリンダー]黒色塗装+[ロッド]ガス軟窒化RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
  • 低床重量用自在キャスター(ストッパー付) TAKIGEN(タキゲン)

    低床重量用自在キャスター(ストッパー付)

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    取付け高さが低く、高い許容荷重の重荷重用キャスターです。
    用途OA機器・大型・中型の機器・台車・ワゴン形状自在車ストッパー付材質(本体)熱間圧延鋼板(SPHC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
  • シリコーン防塵ゴム TAKIGEN(タキゲン)

    シリコーン防塵ゴム

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,046税込1,151
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途配分電盤・医療用機器・冷蔵庫材質シリコーンスポンジグレー種類ゴム足使用周囲温度(℃)-40~+200特性耐候性・耐熱性・耐寒性・耐薬品性
  • 調整式トルクヒンジ ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ

    ジョー・プリンス竹下(5件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷
    任意の位置で開閉が保持できます。 トルクの調節が可能です。
    用途一般機器仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
  • P-12   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-12 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-12材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)11.8外径(Φmm)16.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-12
  • ビルトイン防振マウント(ステンレス金具) ナベヤ

    ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

    ナベヤ(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    発砲ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。 エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。 ステンレス製お椀型金具を用いて耐久性を向上させました。
    形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)エーテル系ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • スライドコネクタ SUS(エスユーエス)

    スライドコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    回転せずにスライドするパーツです。ヒンジコネクタと比べスライドに対するガタが少なくなります。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)樹脂質量(g)35
  • STナットストッパー付L SUS(エスユーエス)

    STナットストッパー付L

    SUS(エスユーエス)
    114税込125
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス表面処理導電機能付
  • グリーンフレームF35 L2000 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35 L2000

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    2,206税込2,427
    1本
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質アルミ押出材、アルマイト表面処理長さ(mm)2000抵抗値109~11Ω
  • GF Lスロットインナーキャップ SUS(エスユーエス)

    GF Lスロットインナーキャップ

    SUS(エスユーエス)
    99税込109
    1個
    当日出荷
    適合グリーンフレームN材質低密度ポリエチレン(LDPE)質量(g)2
  • BJ773-SUS ボールロックT型ピン イマオコーポレーション

    BJ773-SUS ボールロックT型ピン

    イマオコーポレーション
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から72日以内出荷
    頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
    材質(ボール)SUS440Cハンドル色ブラック材質(ハンドル)アルミ合金(ADC10)材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上表面処理(ハンドル)アルマイト表面処理
  • グリスニップルC型 TRUSCO

    グリスニップルC型

    TRUSCO
    689税込758
    1箱(5個)ほか
    当日出荷
    グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
    材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ材質(ボール)鋼球(SWCH10R)材質(スプリング)80c硬鋼線(SW-C)
  • ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製フリーストップ機構付トルクステー S-52T15型

    LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    金属板の摩擦力を利用してトルクを発生させるディスク構造が、薄型・省スペースを実現しました。筐体内の空間を有効に利用できます。
    質量(g)40仕上光沢バレル研磨主材質ステンレス鋼(SUS430)トルク値N・m(kgf・cm)1.5(15.3)RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋|下開き|上開き|横開きステー種類トルクステー

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品