カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(371)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
31ページ目: 機構部品
商品豆知識

アジャスター (111A)
ハンマーキャスター(8件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。仕様板ナット付高さH(mm)11取付高H(mm)11ねじ寸法TW5/16
オフセット クランク(角穴タイプ) (握り穴付きハンドル車)
イマオコーポレーション(8件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から翌々日出荷材質(本体)FCD450タイプオフセットクランク、角穴、握り無し種類クランク表面処理(本体)防錆油塗布
熱電対Kデュープレックス(ガラス被覆)
スリーハイ¥4,798~税込¥5,278~1本当日出荷から7日以内出荷RoHS2適合品。常用限度:350℃、許容差:クラス2(±2.5℃または±0.75%)線径:0.32mm。熱電対素線にガラスなどの被覆を施したもので、保護管などには入れずそのまま使用する熱電対です。K熱電対なので、デジタル温度コントローラ monoOne-120/200の他、市販の温度調節器にも対応可能です。RoHS指令(10物質対応)対応線径(mm)0.32
盤用マルチキー
JEFCOM(ジェフコム)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷配電盤、分電盤用の合鍵。4タイプのカギに対応。・No.500 タキゲン。・No.400 タキゲン。・No.300 タキゲン。・200番。本体に鍵番号の刻印入り材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5
プラレベル
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥419~税込¥461~1袋(5個)当日出荷から3日以内出荷コンクリート二次製品施工時の不陸調整用。用途ボックスカルバート等のレベル微調整に使用します。材質プラスチック製(PP)なので軽くて耐久性に優れています。
パネル吊金具AUH-H型高耐久仕様
LAMP(スガツネ工業)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から4日以内出荷高耐荷重の長尺はめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネル等の取り付け・取り外しが簡単に行えます。アルミニウム合金製のため、カットが簡単です。ビスガイドの溝で取付穴の位置決めができます。用途展示パネル、絵画、家具など材質アルミニウム合金仕上シルバーアルマイト処理推奨ねじ十字穴付トラスタッピンねじ 呼び5耐荷重N(kgf)588.4(60)RoHS指令(10物質対応)対応
パイプスタンドT
SUS(エスユーエス)¥1,529税込¥1,6821個当日出荷GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 T字型にフレームを組む個所に使用できます。適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)372シリーズGF
アジャスターボルト(鉄・標準タイプ)
シブタニ(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1本当日出荷から4日以内出荷標準タイプのフットボルトです。サイズがM12以上の製品はボルトの裏面に十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。用途建築設備・機械など材質シャフト:スチール(SWRM),底部:スチール(SPCC)仕上光沢クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
#350 プッシュツマミ
FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(2件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷プッシュ式の家具・建具用のツマミ(つまみ)です。付属品扉厚:20~30mm用ビス(3×18)、30~3mm用ビス(3×25)材質ツマミ部:亜鉛ダイカスト、本体:ABS樹脂
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
P- 9 オーリング (フッ素ゴム/10個)
エスコ¥660税込¥7261個当日出荷エスコ品番EA423RF-9材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)8.8外径(Φmm)12.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-9
M8 シールワッシャー (10個)
エスコ(3件のレビュー)¥655税込¥7211セット(10個)当日出荷エスコ品番EA423MW-8材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1外径(Φmm)14ボルトM8
イレクター Φ28 アジャスターボルト セット
矢崎化工(3件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷段差のあるところはアジャスターで解消できます。調整幅は55mmです。用途Φ28イレクターパイプ用
ダブルコネクタN-S
SUS(エスユーエス)¥254税込¥2791個当日出荷GF-S(19mm)とGF-N(28mm)を並べて連結するコネクタです。材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)27タイプGF-N側には、GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
アングルブラケット L 40 キット
SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)¥339税込¥3731セット当日出荷セット内容アングルブラケットL40×1、六角穴付ボルト(M8×15)×2、TナットL(M8)×2材質A6N01SS-T5質量(g)34表面処理アルマイト
KA レベルアジャスター(ラバー付き)
イマオコーポレーション(6件のレビュー)¥719~税込¥791~1個当日出荷取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。材質(ねじ部)SS400材質(ナット)SS400材質(ワッシャー)ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)SPCC材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
防振パット(合成ゴム)
TRUSCO(2件のレビュー)¥159~税込¥175~1枚当日出荷から9日以内出荷加工が容易で50ミリ間隔に入ったV溝をカッターナイフで切るだけで使用できます。 切削油・機械油・潤滑油などに対し耐性があります。 使用荷重の範囲が広く、荷重の大小にかかわらず安定した防振効果が得られます。用途工作機械や送風機、ポンプ各種モーターなど、さまざまな振動や騒音を発生する機器に。冷蔵庫、エアコン、プリンターなどの防振用。材質合成ゴム(CR)使用温度範囲(℃)-5~110ゴム硬度55°±5
KURITA ステンレスピンタイプ
栗田製作所¥779~税込¥857~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油する柄付ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)SUS303タイプピンタイプ
KURITA ボタンヘッド
栗田製作所(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。用途グリースの注油作業に。材質(本体)黄銅製タイプボタンヘッド表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
六角穴付ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷用途接続全般用材質SCM435長さ(mm)12色シルバー質量(g)0.9表面処理三価クロメートねじの呼びM3強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
強力マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥769税込¥8461個当日出荷取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。用途制御盤扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、紙加工機械、洗浄機器、スチールドア、殺菌庫その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
クランプサポートスクリュージャッキ
ナベヤ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷クランプサポートスクリュージャッキは各種クランプをサポートするのに便利です。 1個でネジの働きに不足がある、高さがたりないとき、2個 3個の積み重ね使用が出来ます。(同一サイズのみ) アタッチメントを使えば異形物のささえにも便利です。材質S45C表面処理黒染め熱処理(スクリュー)焼入HRC35±5RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックジョイント用接着液SAー100
スペーシア¥689税込¥7581個当日出荷プラスチックジョイント用接着液です。用途プラスチックジョイントとパイプの接着トラスコ品番420-3551材質溶剤:シクロヘキサノン+1.3-ジオキソラン容量(mL)100質量(g)261.8
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品