カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(374)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
29ページ目: 機構部品
商品豆知識

シャッター付カムロック
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥669~税込¥736~1個当日出荷・2点抜けです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)74仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理取付板厚(mm)~7.5RoHS指令(10物質対応)対応
キーロット用ハンドル
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から6日以内出荷対応ハンドル本体はPH-58、PH-58-PLAです。材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分設備・機械仕上梨地ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
丸型取り外しハンドル
ジョー・プリンス竹下(6件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷普及型取り外しハンドルです。用途配電盤扉、分電盤扉、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築質量(g)68仕上クロームメッキ仕上操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4
エンプラ回転握り ER
MIYOSHI(小西製作所)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度(℃)max80 min-20材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
定荷重・定トルクばねシリーズCR型(定荷重ばね)
アキュレイト(2件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から7日以内出荷『定荷重・定トルクばね』は、常に一定の力で引いたり戻したりすることができます。 『線ばね、板ばね、ぜんまい』などと大きく異なり、ストローク量に関係なく、常に出力・トルクが一定です。材質(ばね部)SUS301CSP、(ドラム)ポリプロピレンばねの種類定荷重ばね
AZ真鍮グリースニップルBP 刈払機用
AZ(エーゼット)(14件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3個)当日出荷ハイドロリックニップルです。真鍮タイプ。刈払機のグリースニップル交換に。用途グリースニップル摩耗時の交換にねじ規格8×P1.25BP
電材用防振ゴム 穴あき
光(5件のレビュー)¥99~税込¥109~1枚ほか当日出荷空調室外機や色々な工事での防振に最適です 電材用防振ゴム 中央の穴にボルトを通してご使用いただけます形状角形厚さ(mm)10色黒穴径(Φmm)13使用温度範囲(℃)-30~70材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)
ネジ付オイルゲージ KMH型
協和[機構部品](3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷耐熱強化樹脂とガラスの採用で耐熱性・耐薬品性に優れています。 取り付けが簡単です。仕様ねじ込み式、日の丸タイプ材質ポリアミド(PA66)形状丸形耐熱温度(℃)135
エバーマウント EAタイプ 2000番
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(7件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から13日以内出荷4000番に比べ、ゴム高さを高くしてバネを軟らかくしたシリーズ。 形状が簡単で取付けが容易。しかも経済的。 比較的重い機器の支持が可能。 圧縮バネ定数にくらべ剪断バネ定数が低く、傾斜支持等が可能。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。形状丸形接続方式両端おねじ材質(防振ゴム)天然ゴム
ウルトラファイブ インチサイズ
八光電機¥4,998~税込¥5,498~1台当日出荷から11日以内出荷高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
コーナーキャップAS-C型
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。用途1本溝用材質ポリアミド色ブラック
シムリング 1パック(10枚入) 内径25Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(2件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1パック(10枚)当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)25RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)
岩田製作所(5件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(10枚)当日出荷から5日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)17RoHS指令(10物質対応)対応
プラロックAタイプ(ツバナシタイプ)
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥7,798~税込¥8,578~1セット(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷引張り用の部品です。調整ボルトで自由に調整できます。 また、使用中の再調整が可能です。材質樹脂部66ナイロン
マイロック
栃木屋(7件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷従来のパイプキータイプのカムロックを二回り以上も小型化したカムロックです。 プレートキータイプのシリンダー錠に比べても、たいへんコンパクトになりました。 あらゆる機器、システムのコンパクト化、保安に最適です。用途OA機器・情報機器・自販機・防犯機器等仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)質量(g)31.4材質/処理(錠本体)BSBM/Cr(取付ナット)SWRCH/Zn(止め金具)SPCC/Zn(歯付座金・六角ナット)S/Zn(キー)BSBM・SPCC/Ni(スペンサー)S55C/Znキー番号225RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
鋼製回転握り
イマオコーポレーション(10件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。材質(本体)SUM22タイプ回転握り、ねじこみ型表面処理(本体)硬質クロムメッキ
スタッドボルト
スーパーツール¥399~税込¥439~1本当日出荷特殊棒材を用い、完璧な熱処理加工を行なっております。 ねじ部は転造加工を行なっておりますので、摩耗や、歪みの生じることはありません。半永久的にお使い頂けます。 1本のボルトで長短の使い分けができます。 Tスロットナットから、ボルトが突き出ずテーブルの底部を傷めません。材質S45Cねじピッチ1.75仕上黒染硬度HRC22~26熱処理焼入ねじ径dM12
マグネットキャッチリミット付
SUS(エスユーエス)¥1,998税込¥2,1981個欠品中マグネットの吸着力で、閉めた扉を固定・保持します。リミットスイッチと一体型となっているため、扉の開閉状態を検知し、その動作に連動してスイッチのON/OFF信号を出力します。材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト質量(g)60吸着力(N)【マグネット】29.4RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーコーティングマグネット(スタッド付)
ジョー・プリンス竹下¥389~税込¥428~1個5日以内出荷・磁石全体をゴムで包み込んでいるので、着磁面を傷つけません。用途各種キャビネット汎用材質TPR+ネオジム磁石+スチール仕上黒色+亜鉛メッキクロメート処理
膜付グロメット
WAKI(和気産業)¥179~税込¥197~1個ほか当日出荷から5日以内出荷板に開けた丸穴の断面図にはめ込み、配線を摩耗や損傷から保護します。 通線しない場合は穴塞ぎとなり、ホコリ避けに使えます。 膜を切ることで通線できます。用途配線の保護、通線しないときはホコリ避けに材質EPDMゴム色黒種類膜付グロメット
ユニバーサルシリンダー錠 個別施錠 キー付 同番キー
ハーフェレ¥719~税込¥791~1個当日出荷から8日以内出荷サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用用途家具用ロックセット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮仕上ニッケルメッキ
リニアクランパー
SUS(エスユーエス)¥1,860税込¥2,0461個当日出荷グリーンフレーム(GFF-000)を通し、レバーで任意位置で固定が可能なパーツです。適合グリーンフレームN材質アルミ押出材・鉄・PA・POM/レバー:PA・鉄質量(g)66シリーズGFキット内容リニアクランパー(単品)×1/クランプレバー20×1
TKソフトクローズユニット GANTE-TK 単体
高千穂交易(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷引き出しに後付けすることでソフトクローズ機構をつくるダンパーユニットです。ダンパーユニットとストライクの組み合わせで簡単にお使いいただけ、引き出しの操作感・高級感向上といった付加価値を与えます。こちらの商品はダンパーユニット単体です。スチール製引き出し用ストライクまたは木製引き出し用ストライクと合わせてご使用ください。法人様向け商品のため取扱説明書は付属しておりません。予めご了承ください。すべての引き出しに使えるとは限りませんので、取付寸法及び引き出し(もしくはキャビネット)仕様をご確認の上ご使用ください。ストレート形状(終端に落ちこみがないタイプ)などでは、引き込まない恐れがあります。材質(ランナー)ナイロン、(オイルダンパー)シリコーンオイル色グレータイプオイルダンパー材質(ケース)ABSキャビネット質量(kg)推奨:~30(片側使い)適合幅(mm)推奨キャビネット:~900/片側使いストローク量(mm)ランナー:64.3推奨ねじAトラスタッピングΦ3材質(バネ)SWP-BRoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット幅~900mm/片側使い、質量~30kg(片側使い)
クリーンキャッチ
TAKIGEN(タキゲン)¥454~税込¥499~1個当日出荷から4日以内出荷マグネットが密閉構造になっている為、粉塵の発生がありません。 受板にステンレス鋼板(SUS430)を採用 取付け穴が長穴の為、取付け後の微調整が可能です。 図中のA面とB面いずれでも吸着します。用途クリーンルーム内の機器材質マグネット:ネオジウム、受板:ステンレス鋼板(SUS430)材質(ケース)ポリアセタール(POM)
標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)
エスコ¥4,300税込¥4,7301セット当日出荷エスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)材質ニトリルゴム質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品














![ネジ付オイルゲージ KMH型 協和[機構部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46136797-170522-02.jpg)