絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,305件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し仕様脱着タイプ材質スチール取付引出し底面及び側板にネジ止め段数3耐荷重(kg)35以下仕上亜鉛メッキ表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • コネクタホルダー TAKIGEN(タキゲン)

    コネクタホルダー

    TAKIGEN(タキゲン)(2件のレビュー)
    4,647税込5,112
    1個
    当日出荷
    充電ケーブルを外周に巻きつけるだけで、コネクタとケーブルを簡単に整理して収納できるホルダーです。 各車両メーカーの充電コネクタに対応可能です。 充電コネクタを挿込むだけで簡単に保持できます。 充電コネクタを錠前、またはダイヤル錠で施錠することで未充電中のいたずら防止になります。 取付け簡単。ベースをM5ねじ2本で固定、ホルダーを被せコネクタ挿入口からM5ねじ2本固定で取付けできます。 日本自動販売システム機械工業会規格錠前が組込み可能です。
    用途一般家庭ガレージ、普通充電用スタンド材質本体:PBT/PC樹脂、ベース:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)473表面処理ベース:電着塗装
  • 滑り止め付アジャスタM8 SUS(エスユーエス)

    滑り止め付アジャスタM8

    SUS(エスユーエス)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
    適合グリーンフレームN/SFシリーズ材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明)質量(g)26シリーズGF耐荷重(N)490
  • コネクタピースコンパクトサイドR SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクトサイドR

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類の取り付けができるパーツです。 コネクタピースコンパクトサイド用(GFJ-B18)のタップ位置が左右逆のタイプです。 GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
    材質本体:アルミ押出材/ボルト:鉄質量(g)21シリーズGF
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 4方向

    ADF
    279税込307
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材四方向タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.016ブラックタイプ16mmフレーム用
  • エッジガード TEBシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TEBシリーズ

    岩田製作所
    859税込945
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TSF30用Dブラケット TRUSCO

    TSF30用Dブラケット

    TRUSCO
    149税込164
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝にナットを挿入し、ボルトで締結する専用部材です。フレームの溝にガイドがはまり、回り止め防止が可能です。ボルト(六角穴付ボルトM6X12)、ナット(TSFB002またはTSFNES6)は別売りです。
    用途直交するフレーム締結に。適合溝幅(mm)8
  • TSF40用Tナット TRUSCO

    TSF40用Tナット

    TRUSCO(3件のレビュー)
    75税込83
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入する専用ナットです。S EasyナットSSは後入れ、スベリ防止機能、導電機能付きです。
    材質S10C相当質量(g)14適合溝幅(mm)10
  • シリンダー付掛金 TAKIGEN(タキゲン)

    シリンダー付掛金

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    2,213税込2,434
    1個
    当日出荷
    シリンダー錠部を90°回せば鍵がなくても施錠することができます。
    用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器付属品キー3本材質シリンダー錠部:亜鉛合金(ZDC)、掛金部:冷間圧延ステンレス鋼板(SUS430)表面仕上げシリンダー錠部:クロムめっき(MZCr)、掛金部:光沢バレル研磨番号:鍵違い
  • アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ) シブタニ

    アジャスターボルト(ステンレス・非移行性ゴムタイプ)

    シブタニ
    879税込967
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    底部に非移行性ゴム(EPDM)を使用しております。ボルトの裏面が十字穴になっているため、容易に取付作業が行えます。
    用途建築設備・機械など材質シャフト:ステンレス(SUS304),底部:エチレンプロピレンゴム(EPDM)仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス押バネ 78 ツチノ

    ステンレス押バネ 78

    ツチノ
    159税込175
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304WPB)RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類押しばね
  • 自在ブッシュ TRUSCO

    自在ブッシュ

    TRUSCO
    849税込934
    1セット(50本)
    当日出荷
    パネルの角穴や直線の切断部分からケーブル等を保護するのに最適です。凹凸が入っており柔軟性に富んだナイロン使用の為、S字などの形状にも自在に適応します。はめ込み方式なので簡単に取り付けできます。接着剤を使って固定することもできます。パネル、シャーシなどを貫通するケーブルの保護に最適です。あけられた穴の外周寸法に合わせてカットできます。柔軟性に富んだナイロン製ですから、どのような形状の穴にも自在に適応できます。耐摩耗性・電線保護性能にすぐれています。
    用途ケーブルの保護。パネル、シャーシーのエッジ部分の保護に使用します。仕様RoHS対応品、屋内用材質6ナイロン長さ(mm)256ナチュラル高さ(mm)3.7使用温度範囲(℃)-30~1052018年トラスコ掲載ページ3 1024
  • スタットボルト ネジ M20 TRUSCO

    スタットボルト ネジ M20

    TRUSCO(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    両端に同じ長さのねじを切っています。ねじ径と胴径を揃えており 保管時にねじを傷つけにくいです。
    用途加工物のクランプの締め付け。材質スチール(S45C)黒染仕上げ、焼き入れ(HRC25±5)ねじ寸法M202018年トラスコ掲載ページ1 1076
  • スペースヒーター(リード式) 坂口電熱

    スペースヒーター(リード式)

    坂口電熱
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様リード式最高使用温度(℃)300
  • 鉄押しバネ WAKI(和気産業)

    鉄押しバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    鉄の押しバネです
    材質クロメート鋼線
  • P-14   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P-14 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    760税込836
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-14機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-14
  • M6 - M10 グリースニップルセット エスコ

    M6 - M10 グリースニップルセット

    エスコ
    6,460税込7,106
    1個
    当日出荷
    M6、M8、M10のニップル150個セット。
    エスコ品番EA991CX-43材質合金鋼
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • イレクター Φ28 押え板 矢崎化工

    イレクター Φ28 押え板

    矢崎化工(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    イレクター台車にキャスターを取り付ける際に使用する押え板です。キャスターYKシリーズ、YJシリーズに使用します。パイプ取付ピッチは70mmです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質表面処理三価クロメート
  • マルチコネクタアウター型S SUS(エスユーエス)

    マルチコネクタアウター型S

    SUS(エスユーエス)
    194税込213
    1個
    当日出荷
    GF-Sフレーム同士を連結するコネクタです。
    材質アルミダイカスト質量(g)20
  • ポイントコネクタS SUS(エスユーエス)

    ポイントコネクタS

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    90°連結したグリーンフレームS用の補強コネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)40
  • ダブルサドル SUS(エスユーエス)

    ダブルサドル

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    364税込400
    1個
    当日出荷
    壁や板などにグリーンフレームを固定するためのパーツです。
    付属品フレームガード18mmカット品×1、ダブルサドルL×1材質アルミ押出材質量(g)14
  • エンドカバーGF SUS(エスユーエス)

    エンドカバーGF

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    103税込113
    1個
    当日出荷
    材質SUS304・ゴム質量(g)5
  • GF-SFコネクタ Lスロット SUS(エスユーエス)

    GF-SFコネクタ Lスロット

    SUS(エスユーエス)
    232税込255
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)25
  • アンカーブラケットC型1本30キット SUS(エスユーエス)

    アンカーブラケットC型1本30キット

    SUS(エスユーエス)
    1,859税込2,045
    1セット
    当日出荷
    セット内容アンカーブラケットC型1本用(タイプ30)、六角穴付ボルト、STナットS、スベリ止めキャップ材質SS400/SPCC質量(g)621表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
  • アフターナット L SUS(エスユーエス)

    アフターナット L

    SUS(エスユーエス)
    67税込74
    1個
    当日出荷
    材質S10C相当質量(g)10表面処理ユニクロメッキ
  • 本締錠 DA 美和ロック

    本締錠 DA

    美和ロック
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
  • フランジ付きナット/ステンレス (M8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    フランジ付きナット/ステンレス (M8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け等材質SUS XM7相当質量(g)6.8表面処理無しねじの呼びM8ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラスボルト (M5) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト (M5)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    20税込22
    1個
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SWCH相当長さ(mm)10シルバー質量(g)2.6表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ0.7寸法H(mm)4寸法D(Φmm)7表面処理三価クロメート寸法B(mm)3寸法C(mm)3.44寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)7頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.8寸法T2(mm)1強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • アプセットボルト/ステンレス製 (M4) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト/ステンレス製 (M4)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    35税込39
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドキャップ (H8) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    エンドキャップ (H8)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(8件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレーム端面の樹脂キャップ
    用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]質量(g)7.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネラッチ MC-25型 LAMP(スガツネ工業)

    マグネラッチ MC-25型

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
    付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)ストローク(mm)10.5材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)10種類マグネットプッシュ型吸着力(N)4.9仕上(受座)ニッケルめっき取付け方法面付タイプ保持力N(kgf)4.9(0.5)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業)

    埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
    材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)種類取手・引手取付け方法ワンタッチ取付RoHS指令(10物質対応)対応取付穴深さ(mm)15
  • 取手 ジョー・プリンス竹下

    取手

    ジョー・プリンス竹下(11件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    用途カバン、ケース、キャビネット材質ポリエチレン(PE)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)24仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上推奨ねじM3皿小ネジ許容荷重(N[kgf])60[6.1]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラカンハンドル ジョー・プリンス竹下

    ブラカンハンドル

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時は、ハンドルが回転しない構造となっています。 PH-42CYのパネルカットでも取り付け可能です。
    用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉材質亜鉛ダイカスト(ZDC)区分建築仕上クロームメッキ仕上操作方法取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。取付板厚(mm)~4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安全エンプラ回転握り SER MIYOSHI(小西製作所)

    安全エンプラ回転握り SER

    MIYOSHI(小西製作所)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    使用温度(℃)max80 min-20材質(軸)鋼材SUM22材質(グリップ)ポリプロピレン黒色材質(ねじ部)鋼材SUM22材質(ロックナット)黄銅C3604B材質(バネ)バネ鋼SWPB
  • SDRバイトンスクレーパ 阪上製作所

    SDRバイトンスクレーパ

    阪上製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF 905RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水平面スイングハンドル ホシモト

    防水平面スイングハンドル

    ホシモト
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    取付面から止め金までの奥行きが12.5の超薄型タイプ。 本体裏面のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。 左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返します)
    用途配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムメッキキー番号H200RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品