カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(15)
- エスコ(2,048)
- SUS(エスユーエス)(2,007)
- LAMP(スガツネ工業)(1,796)
- イマオコーポレーション(1,267)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1,075)
- 栃木屋(936)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(809)
- ジョー・プリンス竹下(795)
- ナベヤ(741)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(695)
- 岩田製作所(519)
- ハーフェレ(495)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(479)
- TRUSCO(406)
- 大阪魂(406)
- TAKIGEN(タキゲン)(378)
- TMEHジャパン(371)
- 廣杉計器(363)
- ホシモト(333)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
39ページ目: 機構部品
商品豆知識

M16 シールワッシャー (10個)
エスコ(1件のレビュー)¥945税込¥1,0401個当日出荷エスコ品番EA423MW-16材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)1.5外径(Φmm)24ボルトM16
ウレタンロールストック
栃木屋(1件のレビュー)¥9~税込¥10~1個当日出荷から4日以内出荷摩擦係数が高く、優れた滑り止め効果があります。耐久性の有る弾性体で、亀裂を生じたり硬化したりしません。耐摩耗性に優れています。緩衝作用・制振作用があります。裏紙をはがすだけで、簡単に固定することができます。用途計測機・通信機・OA機器・家電・家具・玩具・医療機器等材質ポリウレタン表面処理黒色測定方法10mm角にカットされたTM-182-808を各被着体に2kgローラ1往復圧着後、室温24時間養生後、引張速度300mm/分の速度で剪断方向に引き剥がすときの強度を測定しcm2あたりの強度に換算。ロール幅(mm)114.3±1.0RoHS指令(10物質対応)対応
フレームガード
SUS(エスユーエス)¥452~税込¥497~1個9日以内出荷から10日以内出荷フレームの凸部にカッチとはめて、フレームを傷からガードします。 5色ありますので、エリアや用途でフレームを色分けすることができます。材質ポリプロピレン質量(g)94
GFS-GFコネクタ
SUS(エスユーエス)¥311税込¥3421個当日出荷GF-S(19mm)フレームとGF-N(28mm)・GF-G(4mm)フレームを連結するコネクタです。材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)25
ジョイントバー SS 120キット
SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)¥334税込¥3671セット欠品中セット内容ジョイントバーSS120×1、セットスクリュー(M5×5)×4材質S10C相当質量(g)25
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
KURITA ステンレスグリースニップル B型 JIS型
栗田製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷ステンレス製グリースニップル。 B型67.5°タイプ。用途グリースの注油口に。材質(本体)SUS303タイプB型(67.5°)![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1本当日出荷から8日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
トラスボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥23税込¥251個当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7長さ(mm)10質量(g)1.5表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製 3575 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)60表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 プレートブラケット/スチール製 5555 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥189~税込¥208~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)69表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M4 45°ブラケット 4515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)7表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
D8-RR リセプタクルーリベットプレート
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷フレームの任意の位置に取りつけできます。 フレームに確実に固定できます。 Φ3のリベットを使用して取りつけてください。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
D8-RC リセプタクルークリップオン
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から5日以内出荷フレームに横からはめ込むリセプタクル。 丸穴をあけるだけで簡単に取りつけができます。材質/仕上(リセプタクル本体)ばね鋼/防錆コーティング
リフトアシストダンパー LAD型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷カウンター出入口の天板に最適なダンパーです。ラプコン機構により、天板から手を離しても閉まり際がゆっくりと静かな動きになります。わずかな開き角度でもソフトクローズします。リフトアシスト機能により、天板を軽く持ち上げられます。既存の天板に加工不要で後付けできます。付属のテンプレートで取付位置が簡単に決められます。アームユニットは出入口の邪魔にならないスリムな形状です。開いたときの出っ張り量がわずか35 mmに収まります。 2セット使いが可能です(トルク範囲は1セットの2倍の範囲です。3セット以上では使用できません)。付属品十字穴付バインドタッピンねじ 4×16位置決め用テンプレート材質ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼使用温度範囲(℃)0~40仕上亜鉛めっき/ニッケルクロムめっき最大適合板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応開き方上蓋最小適合板厚(mm)15
クリックヒンジ HG-MPS2型
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷メーカー4万回開閉試験をクリアしています。-10°、120°、170°の3箇所で仮保持します。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。用途医療機器、計測機器、分析機器などの小型軽量扉仕様(クイックトルク)開き角度-10°、170°:26.0cN・m(2.65kgf・cm)/1ヶ開き角度120°:14.5cN・m(1.48kgf・cm)/1ヶ材質(固定ブラケット、可動ブラケット)PBT樹脂、(キャップ)ABS樹脂質量(g)6.9種類平蝶番型付加機能クリック推奨ねじなべ小ねじM4、またはなべタッピンねじ呼4RoHS指令(10物質対応)対応
鉄横長蝶番(穴ナシ)
ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷汎用蝶番です。用途一般機器、設備等種別設備・機械材質冷間圧延鋼板(SPCC)RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションロック
ジョー・プリンス竹下(3件のレビュー)¥1,389税込¥1,5281個当日出荷暗証番号が自由に設定できます。 ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。 取り付けが簡単なクリップ止タイプです。 専用止金が付属しています。用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックスその他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。質量(g)41仕上黒色取付板厚(mm)0.8~1.2RoHS指令(10物質対応)対応鍵初期設定番号は000 です。分野設備・機械
ステンレスカバー付カムロック(表示付)
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥849~税込¥934~1個当日出荷・2点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。 ・防塵シャッター付きです。 ・腐蝕に強いステンレスカバーが付いています。 ・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、止金1個仕様2点抜け質量(g)59仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
薄型マグネットキャッチ
ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1個当日出荷超薄型の形状なのでこれまで付けられなかったところにも自由に付けられます。用途配分電盤、工作機械材質ABS 樹脂(ABS)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)仕上黒色+ ニッケルメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
シリコンコードヒーター
ノーブランド(6件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から6日以内出荷ヒーターの被覆は、シリコンゴムなので、耐熱性に優れております。 ヒーターは、コード状なのであらゆる形状にも取付可能です。 発熱体(ニクロム線)とシリコンを一体成型したヒーターです。材質シリコンリード線(m)1生産国日本ヒーター外径(Φmm)2.5
ステンレススライドラッチ
栃木屋(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷操作性、安全性を求めた設計となっています。特に振動を有する機器に最適です。用途特装車輌・門扉・その他質量(g)198材質/処理(本体カバー・受けカバー)SUS304/光沢バレル研磨(本体ベース・受けバース)SUS304/-(ツマミ)SUS303/光沢バレル研磨(ロッド)SUS303/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品




















![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08330823-170612-02.jpg)