絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

40ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,305件中 1,5611,600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンキャビネットヒンジ ACE(エース)

    ステンキャビネットヒンジ

    ACE(エース)(1件のレビュー)
    449税込494
    1パック(2枚)
    当日出荷
    キャビネット丁番 左右セット 付属ビス付
    用途かぶせ扉用付属品ビス:皿木ネジM2.5×16 12本入材質ステンレスSUS430仕上生地
  • SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)

    SCS-R・SCSS-R クランピングスクリュー

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    159税込175
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • PPR プレスフィットプランジャー NBK(鍋屋バイテック会社)

    PPR プレスフィットプランジャー

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    圧入タイプのボールプランジャ。 PPRはオールステンレス製。 PPR-KUはケース:プラスティック、ボール:ステンレス製。 PPR-KDはオールプラスティック製。
  • FPP ポイントプレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    FPP ポイントプレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    239税込263
    1個
    当日出荷
  • オイル栓 KRM-B型 協和[機構部品]

    オイル栓 KRM-B型

    協和[機構部品](5件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    ネジ加工のいらないオイルキャップです。
    用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
  • パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製 TRUSCO

    パッチン錠 鍵穴付バネタイプ・ステンレス製

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(2個)
    当日出荷
    トラスコ品番384-0026材質ステンレス(SUS304)質量(g)81表面処理ブライト仕上げ取付穴寸法(mm)3.2穴径(mm)(鍵穴)5
  • キャンディノブボルト (M4) 三星産業貿易

    キャンディノブボルト (M4)

    三星産業貿易(2件のレビュー)
    339税込373
    1袋(5個)
    当日出荷
    キャンディの形をしたノブです。
    材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形ねじピッチ0.7外径(Φmm)24取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM4ノブ高さ(mm)10材質(取付部)(おねじ)スチール
  • オイルシールSC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールSC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式SC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部シングルリップ
  • ロッキングストリップ LAMP(スガツネ工業)

    ロッキングストリップ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼製丁番 D-S-A型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製丁番 D-S-A型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    529税込582
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス鋼(SUS304)仕上研磨
  • ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ブラケット AS-JM-45F

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    MC-JM-45をアルミフレームに取り付ける際に便利なブラケットです。
    材質ステンレス鋼(SUS304)質量(g)39種類関連部品仕上光沢バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型 LAMP(スガツネ工業)

    カムロックファスナー<大型フラッシュタイプ>251F型

    LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を指で押すだけのワンタッチ操作です。ロック状態では、プラグの頭部は板の表面に飛び出しません。カムでロックしているため振動で外れにくい構造です。
    材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/黒染めタイプ樹脂タイプ引張強度N(kgf)245[25]許容荷重(N)245
  • マグネットキャッチPP樹脂製 TRUSCO

    マグネットキャッチPP樹脂製

    TRUSCO(2件のレビュー)
    69税込76
    1個
    当日出荷
    シンプル構造で汎用性の高いマグネットキャッチです。
    厚さ(mm)12.5全長(mm)40材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)16吸着力(N)25取付ピッチ(mm)31材質(受金具)スチール推奨ねじ(受板用)2.4mm取付穴寸法(mm)(本体)3.6×8長穴
  • シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムリング 1枚入 内径22Φmm 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(3件のレビュー)
    189税込208
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOL

    モールドスプリング(SR 高たわみ用)

    SAMSOL(7件のレビュー)
    88税込97
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC 岩田製作所

    トリム150シリーズ(両面リップ) 材質PVC

    岩田製作所(2件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から16日以内出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。片面リップに比べ、対応板厚範囲が広くなります。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    仕様両面リップ材質(本体)PVC(塩化ビニール)表面処理レザー(革目模様)寸法C(mm)2.2材質(芯金)アルミ(A3004)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフット TM-73(三価クロメート) 栃木屋

    アジャスターフット TM-73(三価クロメート)

    栃木屋(3件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    接地面にゴムを使用した、滑り止め効果のあるアジャスターフットです。キャスターとの併用により、一層便利に御使用いただけます。
    用途コンピュータ・計測機器等の筐体・OA機器・医療機器等材質(シャフト)SWCH(黒) (ナイロンワッシャー)PA/原色 (カバー)SPC(黒) (芯金)SPCC(足ゴム)EPDM/黒色 (E形止め輪)SUS304表面処理三価クロメート移行汚染度3級相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーター用隠し丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ルーター用隠し丁番

    LAMP(スガツネ工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
    付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • C-701型カムロック No.19994 栃木屋

    C-701型カムロック No.19994

    栃木屋(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途自動販売機・コインロッカー等仕様キーの回転は、AB間90度です。材質/処理(ロック)BSBM/Cr(取付ナット・六角ナット)S/Zn(キー)SUM・SPCC/NiRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスキャッチクリップ(大) 栃木屋

    ステンレスキャッチクリップ(大)

    栃木屋(4件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    ばね作用により締付効果があります。ステンレス製の為、耐食性・耐薬品性に優れています。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)100.5締付力(N[kgf])約157(16)材質/処理(ベース・レバー・アーム・スプリング・シャフト・キーパー)SUS304/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴なし)

    TRUSCO
    599税込659
    1個
    当日出荷
    材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし取付け方法溶接タイプ
  • 強力マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷
    取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
    付属品受座材質(本体)亜鉛合金種類標準タイプ仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理材質(磁石)フェライト材質(ヨーク)材質(受座)RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレーンクランプ スーパーツール

    プレーンクランプ

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1組(2個)
    当日出荷から翌日出荷
    このクランプは完全な平行度を保ち、治具の取り付け精度を要求する加工に最適です。
    用途加工物の固定に。材質S45C仕上黒染熱処理焼入HRC35~47
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(運動・固定両用)

    TRUSCO
    599税込659
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。材質4種D フッ素ゴム FKM-70 黒色使用温度範囲(℃)-15~200硬度70℃
  • フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用) TRUSCO

    フッ素ゴムOリング(耐熱・耐油シリーズ)(固定用)

    TRUSCO
    429税込472
    1袋ほか
    当日出荷
    Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。耐油・耐薬品性・耐熱性を有する適用範囲の広い素材です。フッ素ゴムのため優れた耐油・耐熱性をもつ、規格材質です。
    用途農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。使用温度範囲(℃)-15~200
  • Oリング ケルヒャー

    Oリング

    ケルヒャー
    259税込285
    1個
    当日出荷
    クイックタイプの高圧ホース用Oリングです。 クイックタイプのトリガーガン接続側、機械本体接続側共用のOリングです。 ※ケルヒャー適合製品用の専用部品です。
    用途高圧洗浄機用補修部品。
  • ブラインドブラケットS SUS(エスユーエス)

    ブラインドブラケットS

    SUS(エスユーエス)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    セットスクリューを締め付けて締結するジョイント。セットスクリューM6×8ステンレス2本含む
    材質アルミダイカスト質量(g)14.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタピースSマルチ SUS(エスユーエス)

    コネクタピースSマルチ

    SUS(エスユーエス)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    M5ボルトを使用して部品や機器類が取り付けられるパーツです。1アイテムに部品が取付けできるタップ2ヶ所を備えたコネクタです。(※2ヶ所同時使用は不可)。部品(ガイドローラー、アイドラーなど)取付け後の位置調整が可能です。
    材質アルミ押出材ボルト:鉄質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強力吸盤ドアハンドル 日本緑十字社

    強力吸盤ドアハンドル

    日本緑十字社
    2,398税込2,638
    1個
    欠品中
    取り付け、取り外しが簡単な強力吸盤ドアハンドルです。凹凸面対応吸盤で、何度でも取り付け、取り外しが可能です。傷を付けずに扉、引戸等の開閉補助具として便利にご利用いただけます。
    用途扉、引戸等の開閉補助用品として。トラスコ品番354-6777材質【本体】ABS樹脂【吸盤】ポリウレタン・合成ゴム(NBR)幅(mm)42全長(mm)210高さ(mm)72耐荷重(kg)垂直方向20・水平方向10方式二重真空吸着方式
  • コネクタピースフラットΦ6.5 SUS(エスユーエス)

    コネクタピースフラットΦ6.5

    SUS(エスユーエス)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    ネジ穴つきの製品を直接GFに取り付けできます。木ネジを使って木製ボードの取り付けも可能です。※木製ボード(板厚15mm以上)を取り付ける場合は、丸木ネジ4.1×40(SFB-9B2)をご使用ください。
    材質アルミ押出材、ボルト:鉄質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
  • スロットブロック ボッシュ・レックスロス

    スロットブロック

    ボッシュ・レックスロス
    73税込80
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ボッシュ レックスロスのアルミフレーム(ベーシック メカニカル エレメント)用 スロットブロック。フレームとの接触面が大きいので大きな力を支え溝に確実かつ容易に固定する後入れ可能な標準ブロックです。溝に固定する為のスプリング付きのタイプや固定ネジ付きのタイプなどのバリエーションがあります。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイプ取手 ジョー・プリンス竹下

    パイプ取手

    ジョー・プリンス竹下
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    用途一般機器、設備材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)仕上黒色+アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネームホルダー スペーシア

    ネームホルダー

    スペーシア
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    スペーシアパイプ専用の透明性ネームホルダーです。様々なポール、ジョイントと組み合わせ可能です。
    用途パイプに取り付け表示するホルダーです。
  • Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング JISB2401 V番(真空フランジ用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    319税込351
    1袋
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。JISB2401-1標準規格品です。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。材質4種D フッ素ゴム(FKM-70)
  • ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ユニクロ 平ワッシャー(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    1,198税込1,318
    1パック(100個)
    当日出荷
    スチール製 ユニクロメッキの平ワッシャーです。
    用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合トラスコ品番334-2227材質スチール厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6呼び径M6外径(Φmm)22表面処理ユニクロ
  • DL-1 倉庫錠 エイト

    DL-1 倉庫錠

    エイト
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    付属品カギ 3本材質仕上細槌目調ブラック
  • ステンレストランク取手 ジョー・プリンス竹下

    ステンレストランク取手

    ジョー・プリンス竹下
    479税込527
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス、コンテナ材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上鏡面研磨許容荷重(N[kgf])370{37.7}RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート 真鍮 TRUSCO

    シムプレート 真鍮

    TRUSCO
    439税込483
    1枚
    当日出荷
    精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
    用途すき間調整用として、水平維持などに。材質真鍮
  • ストレートコアピン TRUSCO

    ストレートコアピン

    TRUSCO
    309税込340
    1本
    当日出荷
    成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
  • 重ねる防振ゴム WAKI(和気産業)

    重ねる防振ゴム

    WAKI(和気産業)
    879税込967
    1セット(2枚)
    当日出荷
    2段重ねで防振効果がUPします。重ねた隙間が振動をさらに吸収します。 厚み10mmと20mm(別売)を組み合わせで高さの調整ができます。 色移りしにくい非移行性素材(EPDM)を使用しています。
    用途洗濯機、エアコン室外機、中型家電製品の防振に使用します。 設置面のキズ防止に使用 段差の調整やかさ上げする時に使用します。材質EPDM長さ(mm)90幅(mm)90硬度70RoHS指令(10物質対応)対応

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品