絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

41ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,305件中 1,6011,640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm) TRUSCO

    コイルスプリング軽少荷重(外径6~12mm)

    TRUSCO
    129税込142
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に識別色
  • サムターンクランパー ストロング用ケース イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング用ケース

    イマオコーポレーション
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    材質(ボール)SUS440C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキアズワン品番64-8654-53表面処理(カラー)無電解ニッケルメッキ熱処理(ボール)焼入焼戻熱処理(カラー)焼入焼戻適合サムターンクランパー ストロングQCTHS0825-20、QCTHS0825-20S、QCTHS0834-20、QCTHS0834-20S/(自在アプローチ)QCTHSA0825-20、QCTHSA0825-20S、QCTHSA0834-20、QCTHSA0834-20S適合シャフトジョイント ストロングQCSJS0822A
  • パイプスタンドL SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドL

    SUS(エスユーエス)
    1,529税込1,682
    1個
    当日出荷
    F-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 コーナーに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)297シリーズGF
  • ワイヤーロックコネクタ SUS(エスユーエス)

    ワイヤーロックコネクタ

    SUS(エスユーエス)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    Φ2テグスワイヤー(GFW-422、423、424)専用のコネクタです。 ワイヤーを通してボルトを締めると、ワイヤーを固定することができます。 通した後、テグスワイヤーの向きは3方向に使用できます。 テグスワイヤーは完全にコネクタを通してご使用ください。
    適合グリーンフレームN/グリーンフレームG材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:アルミ質量(g)26シリーズGF
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム用ジョイント 2方向

    ADF(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    25ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材二方向タイプです。フレームをつなぎ合わせるための樹脂(66ナイロン)製のジョイント部材です。 プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質66ナイロン寸法(mm)25×25質量(kg)0.035ブラックタイプ25mmフレーム用
  • Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向 ADF

    Alframe(アルフレーム)16mmアルミフレーム用ジョイント 水平3方向

    ADF(1件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    16ミリのアルミフレーム用コーナー樹脂ジョイント部材水平三方向(T字)タイプです。プラスチックハンマーで叩くだけで想いを形に出来るアルミシステムパイプ。 16mmAlframe(16mmアルフレーム)はハネを使用することで、棚や間仕切りを設けることができる、軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。 また、溝付きタイプで、棚やパネル取付用アダプタを差し込め、様々な組み合わせが可能ですので、工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に材質6ナイロン樹脂寸法(mm)16×16質量(kg)0.013ブラックタイプ16mmフレーム用
  • スケールプレート(縦型) NBK(鍋屋バイテック会社)

    スケールプレート(縦型)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型のスケールプレート。接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 搬送ラインなどの調整シャフトや、スライドテーブルの位置合わせに便利です。 50・100・150・200mmのスケール長を標準化。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。
    材質(本体)SUS304色(本体)BK
  • 後入れナット 東野精機

    後入れナット

    東野精機
    129税込142
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • エビカン ジョー・プリンス竹下

    エビカン

    ジョー・プリンス竹下
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    用途各種ボックス、コンテナ、車両材質冷間圧延鋼板(SPCC)仕上亜鉛メッキクロメート処理
  • ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用) ジョー・プリンス竹下

    ワイヤークランプ 固定タイプ(天井用)

    ジョー・プリンス竹下
    659税込725
    1個
    当日出荷
    ・ワイヤーの取り付けは、突起部にワイヤーを差し込み、放すとストッパーがかかります。 ・長さ調節やワイヤーを抜くときは、突起部を押えながら行います。
    仕様(ワイヤーロープ径/許容荷重)Φ1.0mm/78.4N材質黄銅(Bs)+ABS樹脂+ウレタンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 極薄型マグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    極薄型マグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
    高さ(mm)10.2材質(本体)鋼(SPCC)種類標準タイプ長さL(mm)42仕上ニッケルめっき幅W(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ LAMP(スガツネ工業)

    ミニガイドキャリッジ MR-20CNB 予圧タイプ

    LAMP(スガツネ工業)
    419税込461
    1個
    当日出荷
    すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
    材質特殊ポリエチエン高さ(mm)17.6質量(g)5付加機能予圧調整幅W(mm)50アズワン品番65-2056-08RoHS指令(10物質対応)対応許容ラジアル荷重(N)175許容アキシアル荷重(N)300
  • ステンレス外部掛金 ジョー・プリンス竹下

    ステンレス外部掛金

    ジョー・プリンス竹下
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
    用途配電盤、分電盤等電機設備仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。材質ステンレス鋼板(SUS-304)仕上ヘアーライン仕上推奨ねじM5皿小ネジ小頭RoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック ジョー・プリンス竹下

    カムロック

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷
    ・1点抜けです。 ・操作性の良いリバーシブルキーです。
    用途鋼製家具、小型ボックス等付属品鍵2本、専用止金1個仕様1点抜け材質亜鉛ダイカスト(ZDC)質量(g)76仕上クロームメッキ取付板厚(mm)~10RoHS指令(10物質対応)対応
  • パチン錠(スチール・ステンレス) シブタニ

    パチン錠(スチール・ステンレス)

    シブタニ(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
    バネ部により締め付けます。
    用途車両、機械などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 取手 シブタニ

    取手

    シブタニ(2件のレビュー)
    369税込406
    1本
    当日出荷
    シンプルなデザインで幅広く使えます。
    用途機械など寸法(mm)図面通り材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • OリングAN6230番(1Aニトリルゴム) 森清化工

    OリングAN6230番(1Aニトリルゴム)

    森清化工
    40税込44
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    寸法W(mm)3.53±0.10
  • キックバネ ツチノ

    キックバネ

    ツチノ(3件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高性能型防振マット ニューしずか 東京防音

    高性能型防振マット ニューしずか

    東京防音(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(4個)
    当日出荷
    振動を防ぐ効果が天然ゴムの約10倍あります。
    用途洗濯機などの防振対策に。材質非反発ゴム幅(mm)60厚さ(mm)9長さ(m)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス超小型スライドレール TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス超小型スライドレール

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    595税込655
    1個
    当日出荷
    超小型で様々な小型部品のスライド機構に使用できます。 スライド部はボールベアリングを使用し動きがスムーズです。 ステンレス製で耐食性に優れています。
    用途精密機器・計測機器・試験機材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
  • パーソナルコインロックミニ TAKIGEN(タキゲン)

    パーソナルコインロックミニ

    TAKIGEN(タキゲン)
    1,270税込1,397
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体に止め金をセットした状態で簡単に取付け可能 120°キー回転で施錠時のみの抜差しタイプ スムーズなリバーシブルキー構造 標準品は右開き用にセットされています。(左開き用にご使用の際はお問合せください。)
    用途自動販売機・E.C.R・エレベーター・各種機器付属品キー2本・止め金
  • 3/8" シールワッシャー(10個) エスコ

    3/8" シールワッシャー(10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423MX-3材質ニトリルゴム、金属部:鉄厚さ(mm)2.03サイズ(BSP)3/8”外径(Φmm)23.80
  • ステンレスヒンジピン 栃木屋

    ステンレスヒンジピン

    栃木屋(2件のレビュー)
    109税込120
    1個
    当日出荷
    各種ヒンジ等の軸として幅広くご使用できます。
    用途鉄製ヒンジピンの防錆対策・機構部品の回転軸・その他一般用材質SUSXM7RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1号トランク取手 栃木屋

    1号トランク取手

    栃木屋(2件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    シンプルなアーム式取手です。
    用途計測機器・小型ボックス・搬送機器等材質SPCC、SWRM質量(g)153.5部品名称ベース、ハンドル表面処理3価クロメート許容荷重(N[kgf])98.1[10]RoHS指令(10物質対応)対応
  • 下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル IKURATOOLS(育良精機)

    下方押え型トグルクランプ 垂直ハンドル

    IKURATOOLS(育良精機)(2件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 脱落防止ローレットノブ NBK(鍋屋バイテック会社)

    脱落防止ローレットノブ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)(スティール)SWCH10Rタイプ脱落防止タイプ種類丸形取付部おねじ(段付)材質(取付部)(スティール)SWCH10R
  • インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社)

    インデックスプランジャ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
  • リングランナー SUS(エスユーエス)

    リングランナー

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    フレームをレールとして利用するパーツです。
    用途電動ドライバの取り付けやカーテンの取り付けにご使用ください。材質スチール/ポリアセタール/ステンレス質量(g)17
  • クロスコネクタN-S SUS(エスユーエス)

    クロスコネクタN-S

    SUS(エスユーエス)
    330税込363
    1個
    当日出荷
    GF-S(19mm)とGF-N(28mm)をクロスして連結できるコネクタです。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)鉄質量(g)35
  • GFバンパー SUS(エスユーエス)

    GFバンパー

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    9日以内出荷から10日以内出荷
    フレームを傷からガードします。
    材質低密度ポリエチレン質量(g)200
  • 45度コネクタインナー型 グレー塗装 SUS(エスユーエス)

    45度コネクタインナー型 グレー塗装

    SUS(エスユーエス)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    フレームの外寸と同じサイズのコネクタで、45°の連結にご使用ください。
    材質アルミダイカスト、(ボルト・ナット部)ステンレス質量(g)55タイプ耐食性向上のためにポリエステル粉体塗装をしたものです。ボルト・ナットもステンレスとなっています。GF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。
  • パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m SUS(エスユーエス)

    パネルクランプ20(T3用)30(T5用)L=5m

    SUS(エスユーエス)
    1,100税込1,210
    1個
    当日出荷
    材質CSM60°±5°(合成ゴム)質量(g)216
  • ハードブラケット SSW 2020 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット SSW 2020

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
  • クランプレバー付ターンブラケット 30A SUS(エスユーエス)

    クランプレバー付ターンブラケット 30A

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    材質ターンブラケット本体部:アルミ押出材、クランプレバー部:樹脂・鉄質量(g)99表面処理アルマイト
  • SプレートブラケットS-H2 SUS(エスユーエス)

    SプレートブラケットS-H2

    SUS(エスユーエス)
    119税込131
    1個
    当日出荷
    材質SUS304質量(g)29.6
  • ねじ穴付ストラップクランプ ナベヤ

    ねじ穴付ストラップクランプ

    ナベヤ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
  • S EasyナットSS SUS(エスユーエス)

    S EasyナットSS

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
    適合SF20シリーズ材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス質量(g)3タイプM3
  • ハードブラケット L 4080 SUS(エスユーエス)

    ハードブラケット L 4080

    SUS(エスユーエス)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    適合SF4045シリーズ材質A6N01SS-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ質量(g)154
  • ナットホルダー (M8/H8フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ナットホルダー (M8/H8フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    M8規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
    用途基本的な接続用材質ポリアセタール[POM]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
  • 四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M6フレーム用)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    M6規格、ステンレス製四角ナット
    用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品