絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: 機構部品

商品豆知識

20,305件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    429税込472
    1パック(10枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    用途高さ調整、隙間調整など材質鉄(SPCC相当)内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SH 重荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    65税込72
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    74税込81
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • ミニ 高さ自由クランプ PROXXON(プロクソン)

    ミニ 高さ自由クランプ

    PROXXON(プロクソン)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    適合本体マイクロ・ミーリング(No.24106)、フライステーブル(No.24108)、マイクロ・クロステーブル(No.27100)、マイクロ・フライステーブル(No.27110、No.27119)取付高(mm)(最大)20
  • 薄型アジャスター MKRL型 LAMP(スガツネ工業)

    薄型アジャスター MKRL型

    LAMP(スガツネ工業)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
    材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック材質(本体)表面処理黒亜鉛めっき材質(カバー)材質(底部)エラストマー(黒色)
  • ステンレス鋼製ミニフラップステー LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製ミニフラップステー

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
    用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
  • ガード取手 栃木屋

    ガード取手

    栃木屋(5件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    用途計測機器・通信機器等ねじ径M2.6材質/処理BSBM/CrRoHS指令(10物質対応)対応
  • アームキャッチ 栃木屋

    アームキャッチ

    栃木屋(4件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。受金具を使用しないコーナーキャッチです。
    用途計測機器・工作機械等質量(g)54.2許容荷重(N[kgf])78.5(8)材質/処理(アーム・ベース・レバー)SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS303/バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄製薄口溶接普通兆番穴なし TRUSCO

    鉄製薄口溶接普通兆番穴なし

    TRUSCO
    319税込351
    1袋(10個)
    当日出荷
    材質鉄(SPCC)表面処理生地取付け方法溶接タイプ開き角度(度)300~330°
  • ハンドノブ イマオコーポレーション

    ハンドノブ

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    ボス部には加工しやすいように5mmのセンター穴が空いています。
    材質(本体)FC200種類六角形穴径(Φmm)5取付部丸穴表面処理(本体)クロムメッキ材質(取付部)FC200
  • ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    30税込33
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴム底脚 WAKI(和気産業)

    ゴム底脚

    WAKI(和気産業)
    149税込164
    1セット(4個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    建具、家具、小型機器などにねじで取り付け、戸当たりや脚として使用します。 ワッシャーが埋め込まれているため、ねじが突き抜けにくくなっています。
    用途戸当たり、脚材質EPDMゴム種類ゴム底脚
  • DブラケットクロスL キット SUS(エスユーエス)

    DブラケットクロスL キット

    SUS(エスユーエス)
    239税込263
    1個
    欠品中
    フレームとフレームを直交させて取り付けることが可能です。
    材質ブラケット:アルミダイカスト質量(g)53(単品)対応SF4045シリーズキット内容DブラケットクロスL×1、Tナット L(M8)×2、六角穴付ボルト (M8×20)×2RoHS指令(10物質対応)対応
  • EPDM 差込みバンパー OHSATO(大里)

    EPDM 差込みバンパー

    OHSATO(大里)
    119税込131
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    緩衝性に優れており、金属やプラスチックの穴に差しこみ、当りクッションとして使用します。また脚ゴムとしても使用できます。
    用途戸当りや脚ゴムとしての用途に。材質ゴム(EPDM)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(°)50~70
  • Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ) 森清化工

    Oリング(運動・固定両用 耐熱・耐油タイプ)

    森清化工
    149税込164
    1袋(5個)ほか
    当日出荷
    最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)。線径が太く、運動用に適します。
    用途自動車・油空圧などあらゆる産業におけるシール。グリーン購入法適合
  • カクパイジョン 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    カクパイジョン

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    より振動に強く、強固に固定できる角穴タイプの製品です。
    材質アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール TRUSCO

    ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール

    TRUSCO(1件のレビュー)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。
    材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
  • 精密ストレートエジェクタピン TRUSCO

    精密ストレートエジェクタピン

    TRUSCO
    219税込241
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。
    用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
  • 調整式トルクヒンジ 36mm ジョー・プリンス竹下

    調整式トルクヒンジ 36mm

    ジョー・プリンス竹下
    429税込472
    1個
    当日出荷
    トルクの調整が可能です。 お好みの角度で扉や蓋を保持します。
    用途一般機器材質亜鉛ダイカスト(ZDC)ブラック仕上黒色塗装トルク(N・m)0.3~2(1枚)
  • ロックピン スナップピン付 ラクテム

    ロックピン スナップピン付

    ラクテム
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    製品同士の着脱や固定、位置決めや外れ防止(ロック)にご使用いただけます。 ピンを通した後、先端穴にスナップピンを差込むだけで簡単にロック(固定)できます。 スナップピンでしっかりとロック(固定)されるので抜ける心配がありません。 不使用時はスナップピンをフックに取り付けることで紛失防止になり、持ち運びにも便利です。
    材質(持手)SUM23、(スナップピン)ばね鋼、ニッケルメッキ表面処理(持手/リング)ニッケルメッキ耐熱温度(℃)150材質(フック)SWRM6材質(ピン)S45C材質(リング)SWRH62A表面処理(フック)ニッケルメッキ表面処理(ピン)ニッケルメッキ
  • パイプスタンドI SUS(エスユーエス)

    パイプスタンドI

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    1,313税込1,444
    1個
    当日出荷
    GF-Nシリーズのフレームを床などに固定する場合にご使用ください。 片側が壁の個所などに使用できます。
    適合グリーンフレームN材質SPCH/ABS樹脂他質量(g)227シリーズGF
  • Lスロットコネクタインナー型 SUS(エスユーエス)

    Lスロットコネクタインナー型

    SUS(エスユーエス)
    551税込606
    1個
    当日出荷
    グリーンフレームLスロットの外寸と同じサイズで使用できる、インナータイプのコネクタです。 側面にフレームの突起と同じ掴み形状があるため、側面にもコネクタの取り付けが可能です。 GF-G(43mm)タイプにもグリップが可能です。 強度を要する場合は、コーナーブラケットなどを併用してご使用ください。
    適合グリーンフレームN材質アルミダイカスト/ボルト・ナット:鉄質量(g)46シリーズGF
  • 膜付グロメット 栃木屋

    膜付グロメット

    栃木屋(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    通常のグロメットの持つ断線防止作用の他に、防塵効果を持たせたグロメットです。 同寸法の難燃性仕様(UL94 V- 0 認定材料使用)もございます。
    用途コンピュータ・測定機器・通信機・電気製品等材質EPDM黒色種類グロメット硬度50度±5度適合板厚(mm)2寸法D(mm)10寸法E(mm)2寸法D1(mm)4寸法D2(mm)4内径ΦC(mm)40寸法A1(mm)56寸法B(Φmm)50寸法A(Φmm)60膜厚(mm)約0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネット用吸着プレート NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット用吸着プレート

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    199税込219
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    磁性のある金属材料で作られたプレート。 プラスチック・木材・アルミなどの非磁性材料をマグネットに吸着させたい場合に使用してください。
    材質(本体)SUM22L/三価クロメート処理
  • エッジガード TECシリーズ 岩田製作所

    エッジガード TECシリーズ

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1袋(1本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    接着剤を使用せずエッジ部の保護ができます。
    材質塩ビ(PVC)クロームRoHS指令(10物質対応)対応対応板厚(mm)4.8用
  • アルミフレーム用スロットキャップ TRUSCO

    アルミフレーム用スロットキャップ

    TRUSCO
    399税込439
    1個
    当日出荷
    フレームのT溝に挿入し、埃が入るのを防ぎます。
    適合機種TSF30材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000質量(g)49.9
  • 密閉式アジャストハンドル  (鍵なし) TAKIGEN(タキゲン)

    密閉式アジャストハンドル (鍵なし)

    TAKIGEN(タキゲン)
    2,931税込3,224
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    突起のないフラットなデザイン 押ボタンによるワンタッチオープン 扉の密閉が調整ねじで微調整できます。 防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
    用途保温・防塵等、強力密閉を必要とする機器・振動機器・特装車・エンジン発電機材質亜鉛合金(ZDC)適合板厚(mm)1~4表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装鍵なし
  • ストッパーヒンジ LAMP(スガツネ工業)

    ストッパーヒンジ

    LAMP(スガツネ工業)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    レバー操作で簡単に角度調整ができるストッパー付のヒンジです。ギアによるロック(10°刻み)で、負荷をかけても動きません。レバーを押している間は、ロックが解除されます。レバーを引き上げると、ロック解除状態が保持されます。ストッパー付となしのタイプは併用できます。
    用途医療機器、分析機器、特装車など。治具、モニター、タッチパネルの角度調整に種類特殊形状RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄型マグナットキャッチ受 シブタニ

    薄型マグナットキャッチ受

    シブタニ
    59税込65
    1個
    当日出荷
    汎用的なマグネットキャッチ受けです。
    用途マグネットキャッチの受け材質/仕上スチール(SPCC)/ニッケルメッキ製品質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUS丸棒取手(雌ねじタイプ) シブタニ

    SUS丸棒取手(雌ねじタイプ)

    シブタニ
    289税込318
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    各種機器に合わせてサイズが選べます。
    用途機械など材質/仕上ステンレス(SUS304)/バフ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト SPEEDY B

    スピーディブロックゴムキャップ付コンタクトボルト

    SPEEDY B
    419税込461
    1個
    当日出荷
    仕上げ表面などのクランプ向けです。
    用途中空クランプ・アームに取付けて使用。セット内容ナット2個材質2018年トラスコ掲載ページ4 1732
  • ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付) ジョー・プリンス竹下

    ステンレスバネ入トランク取手(グリップ付)

    ジョー・プリンス竹下(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ステンレス製で耐蝕性、耐熱性に優れています。 バネ入りのため振動などで取手が持ち上がることがありません。 ゴムグリップ付きで扉を傷付ける事がありません。
    用途各種キャビネット、コンテナ等材質ステンレス鋼板(SUS-304)+天然ゴム(NR)仕上電解研磨+黒色
  • 鉄キックバネ WAKI(和気産業)

    鉄キックバネ

    WAKI(和気産業)(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小箱のはねぶた・プラモデル・玩具
    材質クロメート鋼線線径(mm)2
  • P- 5   オーリング (フッ素ゴム/10個) エスコ

    P- 5 オーリング (フッ素ゴム/10個)

    エスコ
    380税込418
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA423RF-5材質フッ素ゴム(4種D)内径(Φmm)4.8外径(Φmm)8.6機能耐油、耐熱、耐ガソリンJIS呼びP-5
  • ハンドルキー 栃木屋

    ハンドルキー

    栃木屋
    459税込505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質ZDC表面処理塗装(黒色)
  • ゴムパッキン 倉敷化工

    ゴムパッキン

    倉敷化工
    269税込296
    1個
    当日出荷
    手を放してもズレ落ちない防振ゴムパッキン 座金一体型でワッシャも不要。 天吊り工事の作業性が大幅に向上します。 ゴムは耐候性合成ゴム製、座金は錆に強いステンレスです。
  • ミニボールプランジャ(ステンレス製) NBK(鍋屋バイテック会社)

    ミニボールプランジャ(ステンレス製)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ステンレス
  • 引っ掛けフックコネクタ SUS(エスユーエス)

    引っ掛けフックコネクタ

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    フレームに引っ掛けて止めるためのパーツです。つまみネジで仮固定ができます。
    材質アルミ押出材質量(g)24
  • ヒンジコネクタハード SUS(エスユーエス)

    ヒンジコネクタハード

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    モーメント荷重の強度をアップ(ヒンジコネクタの2倍以上)したヒンジコネクタです。
    材質(本体部)アルミ押出材、(スライドブッシュ)ナイロン6質量(g)62
  • コネクタピースコンパクト SUS(エスユーエス)

    コネクタピースコンパクト

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    243税込267
    1個
    当日出荷
    M6ボルトを使用して、部品や機器類が取付られるパーツです。
    材質アルミ押出材質量(g)21タイプGF-G(43mmタイプ)フレームにもグリップが可能です。

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品