カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(2)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(6)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(1)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(3)
        • ハサミ(2)
        • リベッター/ナッター/タッカー(1)
        • その他作業工具(4)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(10)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「オーツ」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベーシックシリーズ 腰袋 KH(基陽)ベーシックシリーズ 腰袋KH(基陽)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 オーソドックスな形状で使いやすいサイズ感の腰袋です。 底部に釘の頭が突き抜けないメッシュ式水抜き穴付きです。
用途工具全般収納・職種例/鳶・鉄筋・塗装・土木・屋根・電工他全般ブラック適合ベルト幅(mm)50
万能はさみAS ロング SK11万能はさみAS ロングSK11(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約200切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック板)約1.5mmまで、(銅板)約0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
カバー付きオープンキャリーバッグ DBLTACTカバー付きオープンキャリーバッグDBLTACT(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
耐摩耗性に優れたバリスティック加工をした超高強度1680デニール生地を使用したミリタリーシリーズ。 ツールに最適なポケットとホルダーが大小26か所。 長尺ホルダーはテープフッカーとしても使用できます。 撥水加工をしていますのでバッグが長持ちします。 使用頻度の高いコンベックスが収納できます。 持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
質量(kg)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×205×250外寸法・幅(mm)420外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)205
ドカット リングスタードカットリングスター(10件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
出し入れしやすいフロント、バックとどちらからも開閉できます。本体には大型電動工具(丸ノコ等)が収納でき中皿には大型工具、インパクトドライバー等が収納出来る深底タイプ。フタ・本体共リブ増量で強度抜群。(ステップ台、椅子代わりにもOK)
仕様中皿付(持ち運び便利な大型中皿ガード付)鍵穴付大型ハンドル(格納式、固定機能付、持ちやすい丸型大型ハンドル)トラスコ品番487-2614質量(kg)3.5(フタ)ブルー、(本体)ブルー材質(本体)コーポリマータイプ中皿あり容量(L)38耐荷重(kg)500引張強度(N)1078/取手外寸法・幅(mm)538外寸法・高さ(mm)347外寸法・奥行(mm)359
ミスター・ツールバッグ リングスターミスター・ツールバッグリングスター(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
耐久性、耐光性、収納力抜群!! 収納に便利な外ポケット7個付。 別売のB-170が3個収納できて分別に便利。(釘、コースレット等の収納に大変便利です) 長尺工具、道具収納OK!最長500mm スタイリッシュデザインMr.ツールバッグ 工具や電動工具等のあらゆる収納にOK! 使いやすいフルオープンタイプ シワになりにくく型崩れを防ぎます。 耐久性、耐光性抜群(高品質ポリエステル使用) 衝撃をやわらげるクッション入り(発泡ポリエチレン使用)
仕様測定工具収納可、外ポケット7個付トラスコ品番491-9220材質(本体)ポリエステル本体寸法(mm)510L×170W×160H外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×170×160外寸法・幅(mm)510外寸法・高さ(mm)160外寸法・奥行(mm)170
ベーシックシリーズ 工具ホルダー KH(基陽)ベーシックシリーズ 工具ホルダーKH(基陽)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 よく使う手工具をコンパクトに収納可能なオーソドックスな工具ホルダーです。
用途ペンチ・ドライバー類収納・職種例/大工・電工他全般ブラック材質ナイロン100%(2520デニール)適合ベルト幅(mm)50
万能はさみAS ショート SK11万能はさみAS ショートSK11
2,398税込2,638
1個
当日出荷
サビにくさを追求した、オールステンレス製の万能はさみです。刃・ボルト・ナットなどの金属製パーツ部分にステンレス製素材を使用することで、よりサビにくくなっています。細かいギザ刃とカーブ刃で、切るものを逃がさず、スムーズにカットします。バネ付きハンドルで、作業をサポートします。水回りでの作業にも適しています。
用途日曜大工・工作・ホビーなどの切断作業。全長(mm)約185切断能力(アルミ板)約0.5mmまで、(プラスチック)板約1.5mmまで、(銅板約)0.5mmまで、(ブリキ板)約0.3mmまで、(ゴム板)約5.0mmまで、(皮革)約5.0mmまで、(アルミ線・銅線)約2.0mmまで ※目安材質(グリップ)PP+TPR硬度HRC(刃部)52~54材質(刃)SUS420J2
オートテスター用電球 サンフラッグ(旧:新亀製作所)オートテスター用電球サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
690税込759
1本
当日出荷
6V~25Vの兼用球を使用、小型から大型までの車種に適用。自動車、単車など内熱機関のヘッドライト、テールライト、方向指示灯、ヒューズ、ソケット等の断線テスト及びタイミングライト用テスターとして、ご使用いただけます。
用途オートテスター用パーツ。種類検電ドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプTRUSCO
7,398税込8,138
1個
当日出荷
柱、机などどこでもクランプできるマルチクラブクランプに、マウントがついています。 オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。 マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途オプションのタブレット用ホルダー、スマホ用ホルダー、エクステンションアームをつけることでタブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。トラスコ品番207-7629幅(mm)173材質/仕上アルミ合金高さ(mm)142質量(g)210奥行(mm)64耐荷重(kg)2.7最大口開き(mm)50締付け力1.96kNアズワン品番64-8463-74
ロックアーム付きマルチクラブクランプ TRUSCOロックアーム付きマルチクラブクランプTRUSCO
6,998税込7,698
1個
当日出荷
柱、机などどこでもクランプできる強力なマルチクラブクランプにマウントがついており、オプションのタブレットホルダー、スマートフォンホルダー、エクステンション、スクリューアダプター(カメラやレーザー墨出し器など保持)を付けることができます。航空宇宙素材のアルミニウム合金を使用しているため、軽くてコンパクトながらも頑丈な材質です。工具不要で取り付け・取り外しができます。マウントに水平器がついており、水平の確認ができます。
用途タブレット、スマホ、カメラ、アクションカメラ、レーザー墨出し器など様々な端末の保持に。三脚の使用が難しい箇所での撮影に。トラスコ品番257-2136材質アルミ合金幅(mm)79ブラック高さ(mm)126奥行(mm)46.5アズワン品番65-1984-83
電工ペンチセット GISUKE(タカギ)電工ペンチセットGISUKE(タカギ)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
端子の整理に便利!パーツケース付。
用途電気器具・車のオーディオ機器などの配線作業に材質(本体)カーボンスチール材質(ケース)(PVC)ポリプロピレン材質(端子)真鍮・銅+PVC
ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセット LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ちょっとナッター 交換用マンドレル・六角ナットセットLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
379税込417
1式
当日出荷から翌日出荷
手軽にブラインドナットが使える便利キット「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」の交換用部品です。 「ちょっとナッター」「ちょっとナッター2」を使えば、面倒な設定や操作の必要がなく、誰でも簡単にエビナットの取り付けができます。
用途車の鋼板部、樹脂部(バンパーなど)へのパーツ取り付けに。エクステリアなどアルミ建材へのパーツ取り付けに。薄板やパイプへの部品の取り付け。物置やフェンスに小物取り付け。自動車、オートバイ、自転車のカスタマイズに。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×70×10関連資料メーカーチラシ(2.5MB)
ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバック ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 底は完全防水です。 複数の内外ポケットがあり工具を納めることができます。 実用的なポケット付です。 左右どちらか一方側にテープ、カードや携帯電話を収納できるポケットがあります。
トラスコ品番793-9973幅(mm)470質量(kg)1.6高さ(mm)370材質(本体)ナイロン奥行(mm)230外寸法・幅(mm)470外寸法・高さ(mm)370外寸法・奥行(mm)230
ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプ BAHCO(バーコ)ジッパー付きオープンバックL ハードボトムタイプBAHCO(バーコ)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
長物やパイプなどを簡単に固定できるストラップ付です。 複数の内外ポケットは工具を納めることができます。 マジックテープホルダー付です。 底は完全防水です。
トラスコ品番793-9981材質ナイロン幅(mm)600質量(kg)2.55高さ(mm)380材質(本体)ナイロン奥行(mm)260外寸法・幅(mm)600外寸法・高さ(mm)380外寸法・奥行(mm)260
圧着ペンチ KNIPEX(クニペックス)圧着ペンチKNIPEX(クニペックス)
35,980税込39,578
1丁
当日出荷
ハンダ付けを必要としない端子等の圧着作業に。 てこの原理を最大限利用する新型デザインにより、従来の圧着プライヤーより30%少ない力で圧着することができます。 このシリーズの圧着プライヤーは工場にて規格に適合するように精密に設定されています。 20°のアングルがついたヘッド、軽量なボディー、ショートタイプのデザインにより大変作業しやすくなっています。 負荷のかかる全パーツはオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊鋼製。
用途オープンバレル端子(2.8+4.8mm)用全長(mm)195仕様バネ付トラスコ品番478-7498材質高級クロムバナジウム電気鋼、油焼き入れ質量(g)382圧着範囲(mm2)(接続端子用)0.10~1.5AWG27-16
SEIKO AO-2a油 SEIKO治工具SEIKO AO-2a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
6日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。低粘度のウオッチ油。ロータのホゾ部などに適します。 長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:無色関連資料SDSデータ(0.17MB)取扱説明書(0.11MB)
SEIKO AO-3a油 SEIKO治工具SEIKO AO-3a油SEIKO治工具
2,898税込3,188
1本(2mL)
3日以内出荷
CITIZEN WATCH CO.,LTDとSEIKO TIME LABS CO.,LTDの共同販売品です。中粘度のウオッチ油。輪列ほぞ部、裏周り摺動部、切換機構部などに適します。長期間に渡り安定した性能を維持します。酸化しにくく、作用が起こらないため長期間にわたり安定しています。粘度特性、耐湿性、温度特性が優れています。-40℃~+80℃の範囲で安定しています。時計用ムーブメントに使われている、金属やプラスティックなど材料を選ばすにご使用になれます。クオーツ時計/機械式時計あらゆる材質のムーブメントにご使用いただけます。摩耗粉の発生を抑えるため、耐摩耗性に優れています。従来油に追加注油された場合も性能が低下する心配はありません。但し最良の性能を引き出すためには、AO油単独でのご使用をお勧めします。
用途製品箱のフタ天面部に消費期限シールが貼付されております。(製造後3年後の消費期限となります。)油:薄青関連資料SDSデータ(0.18MB)取扱説明書(0.11MB)
6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプ KAHARA6.5inchラバー付アルミプライヤースリムタイプKAHARA
6,198税込6,818
1本
当日出荷
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。 持ち手部分にラバーを付けることで滑り止めに貢献します。
種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5タイプスリム・ラバー付厚さ(mm)13仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)218
精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット StarTech.com精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セットStarTech.com
9,198税込10,118
1セット
翌々日出荷
オールインワン修理用精密ドライバー&工具セット:ノートパソコン、デスクトップPC、スマートフォン、タブレット、各種IT機器などの修理や保守に対応した精密ドライバーセット。作業台や現場で活躍する精密作業に適したプロ仕様ツールキット精密ビットセット:硬化S2鋼を採用した全30種類のマグネットドライバービットをセット。プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、SIMピンなど、多様なニーズに対応。工具をすっきり収納できるパッド付専用ケース。滑りにくく握りやすいローレット加工グリップと回転キャップを備えた、アルマイト仕上げのアルミニウム製ドライバー必携パーツオープナー:傷をつけずに電子機器の筐体を開けるための三角オープナー、スパッジャー、金属製エルゴノミックパーツセパレーター(こじ開け工具)をセット。静電気による故障を防ぐのに役立つプラスチック素材の工具が付考え抜かれた設計:小さなネジや金属パーツの仕分け用トレイとしても活躍する磁気パッド付き着脱式ケースカバー付属ITプロからの信頼を獲得:35年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
セット内容1 - ドライバーハンドル、1 - 磁気パッド一体型ツールケース、4 - 三角オープナー、1 - 金属製オープナー(171mm)、1 - ヘラオープナー(140mm)、1 - ヘラオープナー(155mm)、1 - 人間工学設計ハンドル付き平型金属製オープナー(デバイス用こじ開け工具)、1 - 先曲ピンセット、4 - プラスビット(PH000/PH00/PH0/PH1)、4 - マイナスビット(2.0mm、2.5mm、3.0mm、4.0mm)、3 - トルクスビット(T4×2、T5)、5 - トルクスセキュリティビット(T6H、T8H、T10H、T15H、T20H)、3 - 星型ビット(P2/P5/P6)、4 - 六角ビット(0.7mm、1.5mm、2.0mm、3.0mm)、1 - 三角ビット(2.0mm)、3 - Y字型ビット(Y00、Y0、Y1)、2 - ポジドライブビット(PZ0、PZ1)、1 - SIMピン(SIM取り出し用)、1 - クイックスタートガイド材質アルミ長さ(mm)250幅(mm)143ブラック高さ(mm)34.5質量(g)503RoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プラス、トルクス、ペンタローブ、六角、マイナス、トライウィング、トライアングル、スパナ、SIMピン
6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダー KAHARA6.5inchアルミプライヤー&マルチホルダーKAHARA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダータイプマルチホルダー厚さ(mm)13パープル/シルバー仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4330材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)230
LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス) DEWALT(デウォルト)LargeBoxOrganizer (オーガナイザー付 ラージボックス)DEWALT(デウォルト)
9,498税込10,448
1個
当日出荷
30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。30.3Lの大容量で、持ち運びが快適なロングハンドルを採用。上蓋内に小物収納に便利なコンパートメントを付属。ボックス内にはトレー付きの高い収納性能。防水・防塵 IP54準拠。
用途ロングハンドル付で快適に持ち運べる収納ボックス。付属品キャリートレイ材質ポリプロピレン、ステンレス質量(kg)約3.1耐荷重(kg)ハンドル:約30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×332×302収納容量(L)30.3
ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO[安全保護具]ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHEPLANO[安全保護具]
9,498税込10,448
1個
翌日出荷
F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツール&パーツオーガナイザーです。 電動ドリルと、小さなパーツや工具が収納できます。 16の仕切りがあります。 シースルーのふたがついています。
質量(kg)1.5外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)330外寸法・奥行(mm)380
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダー KAHARA6.5inchアルミプライヤースリムタイプ&ホルダーKAHARA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダータイプスリム・ホルダー付厚さ(mm)13仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)223
6.5inchアルミプライヤースリムタイプ マットブラック KAHARA6.5inchアルミプライヤースリムタイプ マットブラックKAHARA
4,998税込5,498
1本
当日出荷
先端パーツは錆びに強いチタンコーティングステンレス製です。 手や爪を傷めない便利なリングオープナー付きです。 タングステンスティールカッター採用で釣り糸などのポリエチレンの糸等をカットするのに便利です。
種類ノーズプライヤ全長(mm)185先端形状フラットノーズサイズ(inch)6.5セット内容KJランヤードブラック、カハラプライヤーホルダータイプスリム厚さ(mm)13マットブラック仕様3wayマルチホルダー付、落下防止ランヤード付トラスコ品番818-4326材質アルミニウム合金、ステンレス、タングステンスティール質量(g)223
8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア) エスコ8.0mmx 7.6m ケーブル(オーガー付/インナーコア)エスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
エスコ品番EA340RR-8
ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHE PLANO[安全保護具]ツールボックス DESIGN LINE F.A.PORSCHEPLANO[安全保護具]
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなパーツオーガナーザーです。 小さなパーツや工具が収納できます。 シースルーの透明なふたが上下2か所についています。 32の仕切りがあります。
質量(kg)1.7外寸法・幅(mm)140外寸法・高さ(mm)350外寸法・奥行(mm)380
6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラー KAHARA6.5インチ ヘビーデューティーアルミプライヤー ダブルカラーKAHARA
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
【軽量かつ剛性のあるフレーム】高級アルミニウムにチタンコーティングされたアゴ。スプリット式の先端と湾曲したハンドルが特徴で、グリップ感が快適です。【交換可能なタングステンブレード】編み込まれたラインをラインに張力なく切れるほど鋭い刃。長年の使用後、刃を交換してください。KAHARAプライヤーが釣り人が頼りにしてきた同じレベルの切断の鋭さを引き続き提供できるようにします。【ユニークなシース】座席の台座ポールやライフジャケットに取り付けられ、カハラは「ビッグワンをキャッチする」際に便利に準備できるようにします。
用途*スプリットリング内径3.5mm~対応可*専用ホルダー付き*先端パーツと本体の合わせに山切り構造を採用し耐久性をアップ*軽量重量128gアルミニウム合金ボディー*錆に強い!先端パーツステンレス、チタンコーティング*フック交換に便利な先端にスプリットリングオープナー付き*さまざまなシーンで使える3wayマルチホルダー標準装備*タングステンスティールカッター採用、PEラインも簡単カット*アイチューナー装備、3種類の大きさに対応全長(mm)185自重(g)115
リニアクランプ クランプ&ストッパー&ストップパーツ オールユーズセット フジツールリニアクランプ クランプ&ストッパー&ストップパーツ オールユーズセットフジツール
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
種類リニアクランプ材質(本体)S45Cトラスコ品番732-2780
ミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個 DELTAミニオーリングリュウズパッキンセット49種490個DELTA
12,980税込14,278
1セット(490個)
5日以内出荷
主に日本製のクォーツ時計向けの竜頭パッキンの取り合わせです。チューブパッキンとしてもご利用可能です。49種各10個入。計490個のセットです。
用途サイズ内容:(内径x厚みmm)No.1:0.35x0.40、No.2:0.40x0.40、No.3:0.40x0.45、No.4:0.45x0.30、No.5:0.45x0.40、No.6:0.45x0.45、No.7:0.55x0.40、No.8:0.65x0.40、No.9:0.75x0.50、No.10:0.80x0.45、No.11:0.80x0.50、No.12:0.85x0.40、No.13:0.85x0.45、No.14:0.90x0.40、No.15:0.90x0.50、No.16:1.00x0.50、No.17:1.05x0.55、No.18:1.10x0.55、No.19:1.20x0.40、No.20:1.40x0.30、No.21:1.40x0.30、No.22:1.50x0.55、No.23:1.50x0.60、No.24:1.50x0.75、No.25:1.60x0.75、No.26:1.80x0.40、No.27:1.80x0.50、No.28:2.00x0.40、No.29:2.00x0.60、No.30:2.20x0.65、No.31:2.20x0.80、No.32:2.30x0.65、No.33:2.30x0.65、No.34:2.40x0.60、No.35:2.50x.0.50、No36:2.50x0.65、No.37:1.20x0.60、No.38:1.60x0.60、No.39:1.50x0.65、No.40:1.40x0.60、No.41:1.00x0.70、No.42:1.80x0.60、No.43:1.00x0.60、No.44:1.00x0.55、No.45:0.90x0.55、No.46:0.80x0.55、No.47:0.80x0.70、No.48:1.60x0.40、No.49:1.70x0.80mm
SEIKO QT-2400 クォーツテスター SEIKO治工具SEIKO QT-2400 クォーツテスターSEIKO治工具
849,800税込934,780
1台
16日以内出荷
マイクロコンピューターにより構成されたデジタル式歩度測定器です。水晶時計・年差時計などの高精度クオーツ時計の歩度を1/1000秒台まで測定できます。 水晶時計の歩度計測は、1/1000秒台まで表示します。 測定範囲:±9.999秒/日 セイコーのほとんどのクオーツ時計の歩度が測定できます。 全面パネルの文字盤は蛍光表示管、ボタンにLEDを使用し、 文字が見やすくなっています。 QT-2300に比べ半分程に軽量化されました。
用途□仕様 測定時間(ゲートタイム):クオーツ(アナログ・デジタル)1、2、4、5、6、10、20、30、60、120sec 表示単位:1/1000 sec/day 測定範囲:±9.999 sec/day 測定精度:1/1000 sec/day 以下 標準水晶発振器 総合精度 ±1×10-8 消費電力:30W以下 作動温度湿度範囲:0℃~50℃、20~80%RH(結露なし) 本体寸法:W:184mm H:140mm D:151mm 重量:本体 1.3kg(マイクロフォンは0.3kg)取扱説明書(0.38MB)

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具