作業工具 :「トルクレンチ 25N」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

171件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東日製作所QL型トルクレンチ
エコ商品
設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)290 差込角(mm)6.35 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-1
1個
13,600 税込14,960
8日以内出荷

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 アジャスタブル型 メタルグリップ。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):226●重量(g):250●精度:±3% アズワン品番65-2172-54 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
20,000 税込22,000
翌日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)237 差込角(mm)9.53 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.2 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.33
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)275 締付トルク(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 質量(g)600 トラスコ品番838-4883 ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

全長(mm)253 質量(g)300 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 ハンドル色 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2256-83 負荷方向右回転
1本
21,500 税込23,650
翌日出荷

設定されたトルクに達するとトグルが作動し、「カチッ」という音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に対応 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
20,980 税込23,078
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

エスコ品番EA723MF-2 全長(mm)330 種類デジタル形 精度(%)±4 ヘッド形状モンキ形 トルク調整範囲(N・m)5~25 主な用途冷媒機器 最小目盛(N・m)0.2
1個
37,700 税込41,470
翌日出荷

ボルト、ナットの所定トルク値での正確な締め付け作業が可能です。カチッという音と、手への軽いショックと共にヘッドの角度が変わり、締め付け完了を確認できます。見やすい色付き目盛付きです。,。両回転(右ネジ・左ネジ)対応型です。専用のハードケース付でトルクレンチを保護及び保管ができ、持ち運びにも便利です。
用途所定のトルクでのネジの締め付け。 種類プレセット形 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 精度(%)右:±4/左:±6 負荷方向左右 主な用途締め付け用 セット内容専用ハードケース
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

付属品校正証明書、取扱説明書 全長(mm)251 質量(g)250 寸法H(mm)22.4 寸法B(mm)20 寸法T(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)5~25 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-72 適合ボルト普通:M6~M8、高力:M5~M6
1本
21,250 税込23,375
8日以内出荷

RoHS対応品 アジャスタブル型 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 大型の目盛を内蔵した樹脂グリップ付き。
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N.m):5~25●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):237●精度:±3%●重量(g):330 アズワン品番65-2171-99 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
22,900 税込25,190
翌日出荷

締付作業用トルクレンチの基本形。 大きなトルク目盛のQL5、従来より約2割軽い大型機種QLE2。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。
用途規定トルクでのボルトの締付け作業。 材質(グリップ)エラストマー樹脂 付属品専用樹脂ケース
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:1/4”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-66
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T) 全長(mm)282 質量(g)400 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-25 ギア数36
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
1個
特価
1,592 税込1,751
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。 種類プレセット形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途過酷な作業現場
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

JTC6665 ミニトルクレンチセット JTC 動画あり
小さな部品のトルク締めに最適 トルク校正一回無料券付き
トルク測定範囲(N・m)20~80±4 全長(mm)220 仕様6.3mmビット:H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8、T25、T30 トルク調整範囲(N・m)1~25±4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,900 税込15,290
当日出荷

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。
用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。 種類デジタル形 ヘッド形状モンキ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器 校正証明書付き
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます
種類ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換式 精度(%)±3 主な用途締め付け用 寸法b(mm)28 寸法h(mm)23
1丁
81,980 税込90,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
PQLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
QLのリミットスイッチ付。締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様LS/MS付、ISO6789
1個ほか
33,980 税込37,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

東日製作所トルクレンチ
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 仕様ISO6789
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

あらかじめ締め付けたいトルクを手動で設定するシグナル式トルクレンチ 右(時計回り)専用 ラチェット機構付き
締付トルク(N・m)5~25 シルバー 差込角(mm[inch])9.5(3/8)・6.35(1/4)アダプター付属
1個
9,998 税込10,998
5日以内出荷

1セットほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KANON(中村製作所)トルクレンチ
エコ商品
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
33,980 税込37,378
33日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本のトルクレンチで、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、ラチェットなど、用途別に合わせて使用できます。
用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 歯数24T 種類プレセット形 取扱説明書(1.7MB)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
44,980 税込49,478
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります