作業工具 :「トルクレンチ m8」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

160件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 全長(mm)175 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)1.5~8 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.11 寸法A(mm)19.5 寸法B(mm)7.5 寸法C(Φmm)26.5 寸法S(mm)24 寸法T(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,298 税込10,228
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ネジ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。
種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)8~38 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)0.29 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)8.2 寸法C(Φmm)20
1本
特価
6,790 税込7,469
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

3/4/5/6/8/10/T20/T25/T30/5mmロング
トルク調整範囲1目盛(Nm)2 長さ(mm)225 幅(mm)75 高さ(mm)55 材質(本体)鉄、プラスチック トルク測定範囲(N・m)2~24 差込角(inch)1/4
1セット
9,898 税込10,888
当日出荷

トルクレンチビットソケット セット モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなど 種類単能形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)263 差込角(mm)6.35 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)1~25 主な用途車両整備や各種機械 セット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar 歯数24T 取扱説明書(3.2MB)
1セット(17点)
5,998 税込6,598
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ 動画あり
プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット型 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)470 差込角(mm)12.7 精度(%)±4 トルク調整範囲(N・m)28~210 最小目盛(N・m)1 負荷方向 主な用途締め付け用 質量(kg)2.34 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース 取扱説明書(1.3MB)
1セット
4,298 税込4,728
当日出荷

トルクレンチ プレセット型 モノタロウ 動画あり
24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途締め付け用 歯数24T 付属品ケース 取扱説明書(1.1MB)
1本
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ 動画あり
トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に 種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用 付属品ケース 取扱説明書(2.1MB)
1本
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):10~50●最小目盛(N・m):0.25●全長(mm):374.9●重量(g):600●精度:±3% アズワン品番65-2171-69
1丁
18,200 税込20,020
翌日出荷

スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付け作業に最適です。
用途スパークプラグやシリンダーヘッドボルトの締め付けに。規定トルクでの締め付け作業に。 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 全長(mm)275 締付トルク(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 質量(g)600 トラスコ品番838-4883 ケース寸法(mm)310×70×60
1丁
7,598 税込8,358
当日出荷

スパナヘッド付単能形トルクレンチ。豊富な標準機種で即納体制。
用途単一ボルトでの組み立て作業。 精度±3%
1個ほか
7,798 税込8,578
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (354種類の商品があります)

1/4~5/8インチまでの新冷媒・従来冷媒に対応 安心して幅広く使用できるお買得セットです。
ヘッド形状ヘッド交換式 トルク調整範囲(N・m)10~75 主な用途冷媒機器 セット内容本体、ヘッドサイズ/17、22、24、27mm(新冷媒・従来冷媒)、ヘッドサイズ/26、29mm(R410A専用)、収納ケース フレアサイズ(inch)1/4、3/8、1/2、5/8、R410A 1/2、R410A 5/8 口径(Φmm)17、22、24、27、26、29
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

本製品は、新冷媒のフレア管継手、フレアナットの標準締め付けトルクをあらかじめ設定しております。(トルク値の設定変更はできません)
用途同一トルク値でのくり返し作業に。ルームエアコン、冷媒機器などのフレア管継手、フレアナット締付け専用。 種類単能形 ヘッド形状スパナ形 精度(%)±4 負荷方向 主な用途冷媒機器
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。 種類プレセット形/ヘッド交換形 ヘッド形状ヘッド交換形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途締め付け用
1本ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

EM-29 トルクレンチセット EMERSON(エマーソン) 動画あり
ホイールナット等のトルクチェックで安全確認!!。プリセットタイプ。本製品は締付け専用です。緩めには使用しないで下さい。
種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)465 差込角(mm[inch])12.7[1/2] トルク調整範囲(N・m)40~200 負荷方向 主な用途車両整備や各種機械 パッケージサイズ(mm)500×83×73 質量(kg)2.3 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)103[10.5] 付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロング、エクステンション、ケース
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷

目盛は左右トルクが刻まれ、増し締め、戻しトルク検査に使用できます。
用途検査、締め付け用。
1本ほか
8,798 税込9,678
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセット・ホールドタイプ) TONE トネ (前田金属工業) 動画あり
ボルト・ナット類の締付け専用トルクレンチです。 トルク設定は、直接数値を読み取ることができるメカニカル機構のデジタル表示値により行います。 従来のような主目盛・副目盛を読み取る必要がないため、設定ミスの防止や締付けトルクの確認・管理に便利です。 あらかじめ設定したトルク値に達しますと「カチッ」という音、または手に軽い「ショック」でお知らせします。 ソケットの着脱が容易で、作業時には外れにくいソケットホールド機構付。 ワンプッシュ操作でソケット交換ができます。 校正証明書付です。
種類デジタル形 ヘッド形状ラチェット形 精度(%)±3 負荷方向 主な用途検査用/締め付け用 仕様ソケットホールド機構付、N・m仕様 付属品校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、取扱説明書、樹脂ケース 校正証明書付き
1本
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査 負荷方向 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,898 税込9,788
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

STAHLWILLE(スタビレー)トルクレンチ
簡単にトルク設定ができるスタビレートルクレンチ。 板バネ式で使用後に最低トルクにリセットする必要がありません。 ヘッド交換式で用途別に使い分けることができます。 トルク値に達するとカチッと音とともに手にも振動が伝わるので、騒音の中でも使用できます。 人間工学に基づいた設計で握りやすくなっています。 ヘッドをひっくり返すと、時計回り/反時計回りどちらでも締め付けることができます。 DIN EN ISO 6789-2:2017に準拠しています。 出荷時公差±4%。
1丁
72,980 税込80,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁工具に関する唯一の国際規格であるIEC 60900:2004規格に適合した製品です。AC1000V、DC1500Vまでの電圧に対応します。KTC 6.3sq.絶縁ソケットと組み合わせて使用するプレセットタイプの絶縁トルクレンチです。ハイブリッド車(HV)の整備に最適なトルク範囲(5~25N・m)。設定トルクの変更はグリップエンドを引いて回すだけ。測定精度は±8%をクリア(測定は右方向のみ、ラチェットの回転方向切替はできません)
規格IEC 60900:2004
1個ほか
92,980 税込102,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 精度(%)±3
1本ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

誤差のない簡単な設定を可能にするマイクロメータースケール。迅速かつ軽快な調整:約10回転するだけで、最小限の労力でスケール全体の調整を迅速に行うことができます。快適で耐久性のあるハンドル:ハンドルは、強度を高めるためのベース素材と、快適で滑りにくいソフトグリップの2つの素材を使用しています。ハンドル素材とレンズは、自動車、航空、産業界で一般的に使用される化学物質に耐性があります。
用途トルクレンチ使用者用。トルク管理者。トルク管理の必要な作業現場用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東日製作所T型トルクレンチ
エコ商品
両手操作形。 軽量、見やすい目盛、検査・締付け用として最適。 目盛は左右トルクが刻まれ、細い指針、見やすいダイヤルは正確なトルク値を指示します。 プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 T-Sは最大値の読み取りに便利な置針が標準装備。 両手、または2人で荷重をかけられるため手力は相殺され理想的な締付け、検査ができます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 T-Sは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途検査、締付け用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。 種類ダイヤル形 精度(%)±3 負荷方向左右 主な用途車両整備や各種機械 2018年トラスコ掲載ページ1 1911
1丁
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

締付け時のオーバートルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。 YCL2シリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途組み立て、重要保安部品の締付け。
1本ほか
43,980 税込48,378
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

規定トルク値まで締め付けるとカチッという音がして、首が折れます。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止。 トラスコ品番464-7971 全長(mm)290 二面幅(mm)29 設定トルク(Nm)75 負荷方向 ナットサイズ(inch[mm])フレア:5/8
1個
9,298 税込10,228
9日以内出荷

DEENトルクレンチ用 8mmフレアメガネヘッド(□9×12)
ヘッド形状メガネ形
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 ラチェット部は左右切替式。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)33(W)×13.7(T) 全長(mm)400 質量(g)1200 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-27 ギア数36
1個
37,300 税込41,030
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):20~100●最小目盛(N・m):0.5●全長(mm):446.9●重量(g):1000●精度:±3% アズワン品番65-2171-70
1丁
19,200 税込21,120
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):5~25●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-68
1丁
17,400 税込19,140
翌日出荷

視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用 右方向測定
仕様●差込角:3/8”●トルク範囲(N・m):2~10●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):317.4●重量(g):500●精度:±3% アズワン品番65-2171-67
1丁
19,400 税込21,340
翌日出荷

測定しようとするトルク値をあらかじめ設定できるので、連続して作業を行なう場合や目盛の読み取りが困難な場所で使用する時に効果を発揮します。 設定トルクの変更はロックリングを指で引き下げグリップを回すだけの簡単操作。 あらかじめ設定トルクに達すると軽いショックが手に伝わったり、「カチッ」という音がして締付け完了が確認できます。 トルク値の設定操作を行いやすく、ローレット加工で滑りにくいグリップ。 ラチェットヘッド部はプッシュボタンを押さない限り、ソケットの脱着を行えないユニオン機構採用。作業中のソケットの落下防止にも有効です。 測定方向は右方向(時計回り)のみです。 ラチェット部は左右切替式。 保管に便利な丈夫な樹脂ケース付。
寸法(mm)(ラチェットヘッド)22(W)×10(T) 全長(mm)282 質量(g)400 精度(%)±3 ヘッド形状ラチェットヘッド トルク調整範囲(N・m)5~25 最小目盛(N・m)0.1 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-7911-25 ギア数36
1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

東日製作所CLWP型防水トルクレンチ
エコ商品
CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。
用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
42,980 税込47,278
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10 アズワン品番65-2173-35 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,600 税込32,560
翌日出荷

1/4"、3/8"のトルクレンチが1本に!。正確な締め付けをサポートする独自のヘッド形状。2丁掛けする際にも、一定の距離を保ち両手の接触を回避できます。試作を重ねたどり着いた、握りやすいグリップ形状。先端は鍛造品のため摩耗がありません。新旧冷媒兼用、校正証明書・専用ケース付き。
仕様口径×締付トルク:(1/4")17mm×17.2N・m、(3/8")22mm×39.9N・m サイズフレアナット(冷凍サイズ):1/4"、3/8"
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッド部がより小さいため狭い箇所でのトルク管理に最適な締め付け専用トルクレンチです。メカニカル機構のデジタル表示値により、直接数値を読み取ってトルク設定を行うため、設定ミスの防止や締付トルクの管理に便利です。あらかじめ設定したトルク値に達すると「カチッ」という音と手に軽い「ショック」でお知らせします。
1個ほか
17,980 税込19,778
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
6,798 税込7,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)405 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)20~100 最小目盛(N・m)0.5 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-3
1個
14,300 税込15,730
翌日出荷

種類プレセット形 ヘッド形状ラチェット形 全長(mm)360 差込角(mm)9.5 精度(%)±3 トルク調整範囲(N・m)10~50 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向 主な用途締め付け用 エスコ品番EA723TA-2
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

『作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります