カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(7)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(24)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(38)
        • カッター(3)
        • 土木建築関連(2)
絞り込み

作業工具 :「替爪」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カエヅメ曲用2.0 フジ矢カエヅメ曲用2.0フジ矢(3件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
全長(mm)36トラスコ品番369-3759質量(g)10爪形状曲爪爪先端径(Φmm)2.0
替え爪(直用) フジ矢替え爪(直用)フジ矢(3件のレビュー)
549税込604
1パック(2本)
当日出荷
C型のスナップリングの着脱専用工具替え爪式です。爪部の先端は、逆テーパー状に加工してあるので、スナップリングを確実にキャッチし、滑り落ちることはありません。
爪形状直爪質量(g)10
鉄の爪45ミリ替刃 オルファ鉄の爪45ミリ替刃オルファ(8件のレビュー)
299税込329
1パック(4枚)
当日出荷
幅(mm)45トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪 25mm T-25 オルファ鉄の爪 25mm T-25オルファ(14件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
用途はがす、削るなど刃幅(mm)25寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)RoHS指令(10物質対応)対応
鉄の爪25ミリ替刃 オルファ鉄の爪25ミリ替刃オルファ(6件のレビュー)
299税込329
1箱(10枚)
当日出荷
幅(mm)25トラスコ品番360-7364種別カッター替刃材質合金工具鋼質量(g)25刃長(mm)25刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25刃厚(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500AG-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
114,300税込125,730
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用クロー適合(プーラー)EA500AG-250、EA500AG-350質量(kg)6.9アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-20入数2本組
500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ500mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
103,600税込113,960
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-46入数3本組
500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ500mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
用途3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BH-250質量(kg)9.89アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-77入数3本組
500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ500mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
78,800税込86,680
1組
当日出荷
用途2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)6.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-29入数2本組
500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪) エスコ500mm [EA500CE-250/350用]アーム(2本組/薄爪)エスコ
108,000税込118,800
1組
当日出荷
仕様2本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500CE-250、EA500CE-350質量(kg)6.56アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-84入数2本組
500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪) エスコ500mm [EA500BG-250用]アーム(3本組/薄爪)エスコ
171,400税込188,540
1組
当日出荷
仕様3本爪差し替え用アーム適合(プーラー)EA500BG-250質量(kg)10.35アーム長さ(mm)500アズワン品番64-2213-67入数3本組
スナップリングプライヤセット SSPOWERスナップリングプライヤセットSSPOWER
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
4種類の爪の付け替えで8種類の使い分けが可能です。
用途スナップリングの取り外し・取り付けに。適合スナップリング(mm)10-35(軸、穴)セット内容爪:直爪Φ1、直爪Φ1.5、曲爪45°Φ1.5、曲爪90°Φ1.5材質爪部/機械構造用炭素鋼、グリップ/PVC先端形状直爪(Φ1、Φ1.5)、曲爪45°(Φ1.5)、曲爪90°(Φ1.5)
スライド式ギヤプーラー用替爪 Forzaスライド式ギヤプーラー用替爪Forza
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
スライド式ギヤプーラー用替爪です。
セット内容替爪・クランプ・ナット材質/仕上鍛造鋼品名スライド式ギヤプーラー用替爪
8WAYスナップリングプライヤー H&H8WAYスナップリングプライヤーH&H
2,698税込2,968
1個
当日出荷
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
全長(mm)150仕様替え爪:ストレート細、ストレート太、45°、90°使用範囲スナップリング外径10~50mm爪直径(Φmm)1.5
ラチェットレンチ ショートタイプ トップ工業ラチェットレンチ ショートタイプトップ工業
4,298税込4,728
1丁
当日出荷
正逆は切替爪式です。 爪の切替部の開口が大きく泥水、砂等が入ってもすぐ排除されるため過酷な条件でも極めて安定したラチェット作動が得られます。 柄部のシノは鉄骨の穴合わせに便利です。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
用途ボルト・ナットの締め緩めに。シノの有無あり
手打 根カキ3本爪 浅野木工所手打 根カキ3本爪浅野木工所
2,998税込3,298
1個
欠品中
盆栽の植え替えに。職人手づくりの逸品。鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です。根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。適合する草の種類:柔らかい草。
用途根カキ・間引き。材質鉄、柄/ポプラ質量(g)156頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135
スナップリングプライヤー SATAスナップリングプライヤーSATA(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
種類セット品全長(mm)(本体)155仕様替爪の脱着:ワンタッチ寸法(mm)1.2:直爪・1.4:直爪角度(°)45度爪 90度爪
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1丁ほか
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
超ロングラチェットレンチ トップ工業超ロングラチェットレンチトップ工業(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷
正逆は切替爪式です。 片口(対辺サイズの大きい方)が超ロングソケットです。 本体はさびにくいカチオン塗装です。 便利なシノ付きです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
シノの有無あり
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)TRUSCO(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1丁
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)表面処理三価クロムメッキラチェット機構あり
スナップリングプライヤー 爪3種付 SUN UPスナップリングプライヤー 爪3種付SUN UP(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
軸用穴用兼用使用範囲 10~50mmのスナップリングの脱着ができます直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属爪を取り替えることにより6種類の使い方ができますプラスチックケースの為部品を紛失しません替爪の脱着がワンタッチこの1丁ですべてOK
全長(mm)180質量(g)258
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セット TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダード)セットTRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 送り角度5度を実現しました。
ラチェット機構ありトラスコ品番415-9837セット内容TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)1082表面処理三価クロムメッキ
切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ) TRUSCO切替式ラチェットコンビネーションレンチセット(ショートタイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1セット(8本組)
当日出荷
切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が行えます。 ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適です。 72枚歯のギアを採用し、送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
ラチェット機構ありトラスコ品番415-9748材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)質量(g)811表面処理三価クロムメッキ
SPR-8W用替爪 H&HSPR-8W用替爪H&H
459税込505
1個
翌日出荷から8日以内出荷
8WAYスナップリングプライヤーは直爪の他に曲爪で45°と90°の替爪が付属として付いています。爪を取り替えることにより、6種類の使い方ができ、外径10~50mmのスナップリングの脱着が簡単にできます。
木柄根かき 浅野木工所木柄根かき浅野木工所
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
盆栽の植え替えに 職人手づくりの逸品。鍛冶の町・燕三条の職人が1本ずつ手作りしている根カキです。太く頑丈な爪は先端にかけて細くなる絶妙な形状で、熱処理を施し耐久性を上げています。盆栽などの植え替え時に、根をほどくのに便利です根をほぐし、余分な根や土を取り除くことで根が水分を吸収しやすくなり、植物の成長を助けます。適合する草の種類:盆栽。
用途根カキ・間引き。材質鉄、柄/ポプラ頭部寸法(mm)75柄長さ(mm)135
爪/ギヤープーラGLL型用 スーパーツール爪/ギヤープーラGLL型用スーパーツール(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から5日以内出荷
アマチュアベアリングプーラ用替爪 スーパーツールアマチュアベアリングプーラ用替爪スーパーツール
2,398税込2,638
1組
当日出荷から翌々日出荷
セット内容左右各1個材質特殊鋼(硬さ:40~47HRC)
両・ロングラチェットレンチ スーパーツール両・ロングラチェットレンチスーパーツール(3件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷から翌々日出荷
正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
コンビスナップリングプライヤー E-ValueコンビスナップリングプライヤーE-Value
2,198税込2,418
1個
当日出荷
3種類の替爪で6通りの使い方が出来るのでとても便利です。付属の180度、90度、45度の3種類の替爪で6通りの使い方が出来ます。
用途軸用、穴用のスナップリングの着脱。仕様軸・穴兼用セット内容直爪1.2・1.4、曲爪:1.2、90度爪:1.2mm使用範囲(mm)10~40
スナップリングプライヤー ラチェットロック機構 ラングツールズスナップリングプライヤー ラチェットロック機構ラングツールズ
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
ラチェットロック機構で口開きを保持出来るので、大きなスナップリングでも楽に作業できます。 替爪式なので長くご使用いただけます。
用途スナップリングの着脱に。全長(mm)410セット内容直爪×2組、45°曲爪×2組、90°曲爪×2組タイプばね無爪先端径(Φmm)3爪形状直爪、45°曲爪、90°曲爪材質焼入合金鋼
200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ200mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
73,300税込80,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-250質量(kg)4.94アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-74入数3本組
150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組) エスコ150mm [EA500AH-160/200用]アーム(2本組)エスコ
24,700税込27,170
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-160、EA500AH-200質量(kg)1.26アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-24入数2本組
150mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組) エスコ150mm [EA500BH-160/200用] アーム(3本組)エスコ
38,200税込42,020
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-160、EA500BH-200アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-72入数3本組
200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ200mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
60,700税込66,770
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)3.33アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-26入数2本組
400mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組) エスコ400mm [EA500AH-250/350用]アーム(2本組)エスコ
69,300税込76,230
1組
翌日出荷
用途2本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AH-250、EA500AH-350質量(kg)5.51アーム長さ(mm)400アズワン品番64-2213-28入数2本組
150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ150mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
33,300税込36,630
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)1.84アーム長さ(mm)150アズワン品番64-2213-37入数3本組
200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組) エスコ200mm [EA500AR- 90・120用] 替えアーム(3本組)エスコ
33,000税込36,300
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-90、EA500AR-120質量(kg)1.69アーム長さ(mm)200アズワン品番64-2213-34入数3本組
250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組 エスコ250mm [EA500AR-250~520用] 替えアーム(3本組エスコ
74,200税込81,620
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-250、EA500AR-350、EA500AR-375、EA500AR-520質量(kg)5.69アーム長さ(mm)250アズワン品番64-2213-43入数3本組
300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組) エスコ300mm [EA500AR-160・200用] 替えアーム(3本組)エスコ
60,400税込66,440
1組
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500AR-160、EA500AR-200質量(kg)2.04アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-41入数3本組
300mm [EA500BH-250用] アーム(3本組) エスコ300mm [EA500BH-250用] アーム(3本組)エスコ
94,400税込103,840
1組(3組)
翌日出荷
用途3本爪差し替え用アーム仕様適用プーラー:EA500BH-250質量(kg)6.64アーム長さ(mm)300アズワン品番64-2213-75入数3本組

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具