カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(86)
        • スパナ/レンチ(24)
        • ソケット/ソケットレンチ(15)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(3)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(58)
        • 電設工事関連(86)
        • 水道・空調配管用工具(44)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(12)
        • 工具セット(9)
        • ハサミ(14)
        • カッター(28)
        • のこぎり(11)
        • バール/タガネ/クサビ(10)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(11)
        • リベッター/ナッター/タッカー(6)
        • ハンマー(589)
        • 土木建築関連(17)
        • 大工道具(16)
        • 防爆工具(1)
        • その他作業工具(2)
        • 作業工具その他(7)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(27)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「片手」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • 片手ハンマー

商品豆知識

1,076件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
片手ハンマー モノタロウ片手ハンマーモノタロウ(5件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業。 柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業、刻印の打刻、ポンチ等の打込み作業に種類片手ハンマー材質(柄部)ヒッコリー材質(頭)炭素鋼(EN-9)
片手カケヤ 千吉片手カケヤ千吉(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
杭打ち作業用です。使いやすい小型タイプ。
用途カケヤ材質
片手ハンマー 旭金属工業(旧:新日本ツール)片手ハンマー旭金属工業(旧:新日本ツール)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から3日以内出荷
鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。
用途鉄ハンマーは非常に強い打撃力を持っていますので、何かを強く叩きたいときに使用する工具です。種類片手ハンマー材質(頭)S45C材質(柄部)主な用途打ち込み作業
ショックレスハンマー モノタロウショックレスハンマーモノタロウ(100件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。種類ショックレスハンマー材質(頭)ポリウレタン材質(柄部)ポリウレタン主な用途組立作業硬度90A~95A (打撃面)仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。化学物質安全性参考資料(0.5MB)
プラスチックハンマー ベッセルプラスチックハンマーベッセル(31件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー材質(頭)樹脂・ゴム材質(柄部)主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
点検ハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)点検ハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
トラック・バス・自動車・電車・機械・構造物などの点検作業に最適なハンマー。
用途ナットの緩み点検、ボルトの折損点検、タイヤの空気圧点検。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)12全長(mm)390主な用途機械機器や車輌の点検規格1/4(0.25)ポンド質量(g)225寸法A(mm)94.5トラスコ品番760-7601材質(グリップ)木製材質(ヘッド)
片手ハンマー オーエッチ工業片手ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から翌日出荷
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類片手ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
コンビネーションハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションハンマーTONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
スチールとウレタンの2つのヘッドを備えた高強度のブラックシャフトハンマーです。
用途鉄部は鉄工作業に、樹脂部はプラスチック・木製品などの組立てに。種類コンビハンマー材質(頭)スチール/ウレタン材質(柄部)グラスファイバー主な用途鉄工作業/大工作業/組立作業仕様高強度
PX印片手ハンマー オーエッチ工業PX印片手ハンマーオーエッチ工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
打撃面の逆側の頭部を軽くしているので振り上げるときに負担がかからない。
用途シャフトの撃ち込み種類片手ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)圧着工具(裸圧着端子・裸圧着スリーブ(B・P)用)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15件のレビュー)
4,598税込5,058
1丁
当日出荷
ハンドル操作も断然軽い。 成形確認機構が本体に内蔵され、えりもとスッキリ。 従来品と比べてハンドルが狭い。だから端子の仮押えも片手でラクラク。
用途銅線用裸圧着端子・裸圧着スリーブ(P、B)用
プラスチックハンマー替頭 ベッセルプラスチックハンマー替頭ベッセル(45件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
柔軟強靱なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類ハンマー替ヘッド
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(26件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
オートマチックセンターポンチグリップ付 EARTH MANオートマチックセンターポンチグリップ付EARTH MAN(17件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ハンマー打ち不要!片手で押すだけ簡単打ち込み!。強弱調節機能付。力を入れやすいボールグリップ!転がりも防止
用途穴あけ作業の位置決めに材質(本体)真鍮材質(グリップ)ポリプロピレン材質(刃先)クロムバナジウム鋼
ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(21件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)210質量(g)275呼びMC適合切断材線材
たて型モーターレンチ アルミ製 モノタロウたて型モーターレンチ アルミ製モノタロウ(17件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
欠品中
アルミ合金製ですのでメッキ加工を施したナットなどに傷を付けにくいレンチです。 製品の質量は約200gと軽いので従来のレンチよりも片手での操作が簡単に行う事が出来ます。
用途水栓、トラップ管、混合栓などのメンテナンス作業に。銅、真鍮などのナット類の締め付けに最適です。水道管の水漏れや部品交換などにご使用頂けます。材質アルミニウム合金全長(mm)204質量(g)195最大開き(mm)68
ボルトホールド六角棒レンチセット SK11ボルトホールド六角棒レンチセットSK11(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(9本組)
当日出荷
ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。
用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
ビットホルダー チャンピオンツールビットホルダーチャンピオンツール(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
打診棒 モノタロウ打診棒モノタロウ(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
肉眼ではなかなか確認できない、壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態を判断できます。
用途壁やタイル、モルタルやコンクリートなどの浮きや剥離などの状態の確認作業に種類点検ハンマー/テストハンマー先端玉部(Φ)19全長(mm)160~730タイプ8段伸縮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パートII ソフトハンマーFP (鉄) オーエッチ工業パートII ソフトハンマーFP (鉄)オーエッチ工業(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
抜けないクサビ Cタイプ オーエッチ工業抜けないクサビ Cタイプオーエッチ工業(15件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
釣り針の原理を利用して作った抜けないクサビ
RoHS指令(10物質対応)対応
ホームBOX JEJアステージホームBOXJEJアステージ
5,998税込6,598
1台
4日以内出荷
いろいろな用途に使える大型ボックス。ベランダや軒下などで道具入れや収納庫に最適!ゴミの一時保管にも。壁際に置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが簡単。ポリタンクと一緒に高さのある給油ポンプも立てたまま収納可能。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納できる。 ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉可能。正面と後ろに市販の南京錠を取り付けられる鍵穴付き。
用途ラシェッド/ベランダストッカー/ガーデンストッカー/ベランダ収納庫/屋外収納庫/ダストボックス/分別ストッカー材質ポリプロピレン質量(kg)5.3耐荷重(kg)収納物:72内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)770(幅1)・725(幅2)×355(奥行1)・190(奥行2)×675(高さ1)・450(高さ2)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×500×710箱寸法(mm)W940×D520×H622入数(個)2収納可能質量(kg)72
ゴムハンマー 土牛ゴムハンマー土牛(17件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類ゴムハンマー材質(頭)ゴム主な用途打ち込み作業
ロングドライバー モノタロウロングドライバーモノタロウ(14件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
全長が長いので奥まった所や高所のネジに最適なドライバーです。 先端が磁石になっていますので片手でもねじ締めする事が出来ます。
用途手が届きにくい部分のネジ締めなどに材質(グリップ)PVC軸径(Φmm)6高さ(mm)340質量(g)約100種類グリップドライバー奥行(mm)22グリップ径(Φmm)24表面処理クロムメッキ黒(先端)材質(軸)クロムバナジウム(クロムメッキ)商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
ホームボックス JEJアステージホームボックスJEJアステージ(15件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ベランダやウッドデッキ、玄関周りなどでの多目的に使える便利な大型収納ボックスです。灯油ポリタンクは勿論、ガーデニング用品やレジャー用品などの収納・保管に便利です。壁ぎわに置いたままフタカバーの開閉ができ、収納物の出し入れが可能です。ポリタンクと一緒に、高さのある給油ポンプも立てたまま収納できます。18Lのポリタンクなら4個、20Lのポリタンクなら3個収納可能です。ワイドな取っ手のフタカバーは片手で簡単に開閉できます。正面と後ろに南京錠(市販品)を取り付けられる鍵穴付きです。ゴミ袋の一時保管にも便利です。
質量(kg)約5.3ライトグレー材質(本体)ポリプロピレン耐荷重(kg)72材質(フタ)PP外寸法・幅(mm)920外寸法・高さ(mm)710RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)500有効内寸法・奥行(mm)355有効内寸法・高さ(mm)675有効内寸法・幅(mm)770
ショックレスハンマー オーエッチ工業ショックレスハンマーオーエッチ工業(10件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-10~80
フックスパナ(調節式引掛スパナ) スーパーツールフックスパナ(調節式引掛スパナ)スーパーツール(21件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
溝/穴付き丸ナット専用スパナ。 柄部への打撃ショック(片手)ハンマーによる使用可能設計。
商品構成単品
塩ビカッター スーパーツール塩ビカッタースーパーツール(14件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
ワンアクション開放機構(ハンドルを最後まで広げると、刃が自動的に最大まで開きます)。 ラチェット機構により片手で楽々スピーディーにカット。 切り屑が無く、切れ味抜群。切り口スッキリ。 VK42Nは、付属のアタッチメント取付けで、配線用モール・プロテクターの90°及び45°の斜め切断も可能。
用途硬質塩化ビニール管(一般・水道・電線)、ポリエチレン管、ポリブデン管の切断に最適。材質アルミ合金仕上シャンパンゴールド焼付塗装
両口ハンマー オーエッチ工業両口ハンマーオーエッチ工業(8件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ) #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。種類両口ハンマー材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C材質(柄部)主な用途鉄工作業
ソフトハンマー替ヘッド オーエッチ工業ソフトハンマー替ヘッドオーエッチ工業(12件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
手になじみやすく作業能率をあげるテーパー状の柄部。 頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類ハンマー替ヘッド硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
プラハンマー オーエッチ工業プラハンマーオーエッチ工業(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
頭部本体は鉄を使用していますので打撃力があります。 ヘッドは衝撃に強いプラスチック製で、取替え可能。
種類樹脂ハンマー材質(頭)PVC材質(柄部)主な用途組立作業/機械の組立・修理硬度HDD60使用温度範囲(℃)4~80
貫通柄千枚通し 千吉貫通柄千枚通し千吉(4件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
穴あけ・糸ほどきに最適です。紙・ビニールへの穴あけに使えます。ケガキ作業・精密・細工作業に使えます。玄能で叩ける貫通柄です。
用途穴開けに。材質(針)炭素工具鋼
ハンドナッター モノタロウハンドナッターモノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
コンパクトなデザイン、収納便利なハンドナッターです。 片手でナットのカシメ作業ができます。
用途ナットのカシメ作業に切断ナット使用範囲アルミニウム:M3,M4,M5,M6 スチール:M3,M4,M5 ステンレス:M3,M4付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル全長(mm)190材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)700装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC材質(ハンドル)炭素鋼取扱説明書(1.2MB)
強力型銅ハンマー オーエッチ工業強力型銅ハンマーオーエッチ工業(4件のレビュー)
3,498税込3,848
1本
当日出荷から8日以内出荷
頭部は伸銅品で熱を加えることなく加工しているので粘りがあり、従来品と比べ長寿命で経済的。 鋳造銅ハンマーと比べ2倍長持ち。 コンクリート・石材などの表面の修正や穴あけなどに。
用途ジグの取付け、機械の修理、金型作業種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)主な用途石工作業/金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
銅ハンマー(角型) サカエ金属工業銅ハンマー(角型)サカエ金属工業(7件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から17日以内出荷
純度99.99%の超高純度銅ハンマーです。国内電力&電鉄メーカーが求める高スペックをクリアする製造工程で作成しているので、伸銅品と同等の耐久性があります。 使いやすい形状で、表面加工はあえて施さないでコストを削減し、低価格を実現しました。木柄は山陰地方の手になじみやすい最高級かし柄を使用しています。
用途治具の取り付け、金型作業、機械の修理等種類銅ハンマー材質(頭)材質(柄部)樫材主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理
F型パワークランプ 深型 モノタロウF型パワークランプ 深型モノタロウ(5件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
ワイドに使用することができます。 奥行が120mmと通常のパワークランプより60~40mm深いタイプです。 奥行のある部材の固定もシッカリできます。 小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。付属品キャップ材質本体:炭素鋼、グリップ:PP、当てキャップ:PVC種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)120
ワンタッチパワークランプ バクマ工業ワンタッチパワークランプバクマ工業(51件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
小槌や小さな玄能で軽く叩くだけで(ワンタッチ)すぐにはずせます。 グリップエンドに17mm角の突起をもうけていますので、スパナ等で強力な増し締めが可能です。 キャップ部分が可傾式(約20度)なので勾配があっても締付け・押さえが楽に出来ます。
種類Lクランプ・F型クランプフレーム(mm)15.5×7.5付属品キャップ
コンビハンマー オーエッチ工業コンビハンマーオーエッチ工業(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
本体鉄部は片手ハンマーとして、樹脂部はソフトハンマーとして使用でき、1本で2役の働きです。
種類コンビハンマー材質(頭)スチール/PVC材質(柄部)主な用途機械の組立・修理使用温度範囲(℃)4~80
クイックボール72 ラチェットドライバー ANEXクイックボール72 ラチェットドライバーANEX(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
72枚ギア・強力本締め・軽い早回しのラチェット機構 指先で回しやすい早回しハンドル 切替誤作動を防ぐスイッチ形状 ビットのガタツキが少ない 電動用ビットが使える(対辺6.35mm六角軸ビット、全長60mm以上が使用可能) 片手で切替OK
セット内容ラチェットハンドル、+2×-6×135両頭ビット寸法(mm)ビット:135、本体:95×Φ42商品構成単品
木ハンマー カネコ総業木ハンマーカネコ総業(9件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
種類木ハンマー
ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)オーエッチ工業(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(頭)ウレタン樹脂材質(柄部)グラスファイバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具