カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(4)
- 電設工事関連(74)
- カッター(4)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- KLEIN TOOLS(9)
- ENGINEER(エンジニア)(8)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(7)
- JAE(日本航空電子工業)(6)
- アイデアル(IDEAL)(6)
- 大西工業(3)
- ベッセル(3)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- SK11(3)
- エスコ(2)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- フジ矢(2)
- ホーザン(2)
- 日本モレックス(molex)(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- IRWIN(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- WISE(若穂囲製作所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
作業工具 :「AWG22」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

ラチェット式圧着工具 10-22AWG
KLEIN TOOLS¥7,998税込¥8,7981丁翌々日出荷ラチェット機能を内蔵しており、毎回均一な力で圧着が可能です。圧着力はダイヤルで調整が可能です。1 丁で3 つの圧着範囲22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)に対応しています。22-16AWG(赤)、16-14AWG(青)、12-10AWG(黄)。絶縁ワイヤ端子の圧着に。用途絶縁ワイヤ端子の圧着に。材質スチール全長(mm)229質量(g)607.9適合電線(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)コード251-3068アズワン品番65-1948-56圧着能力(mm2)0.33~5.26(AWG10~22)
ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)
ベッセル(54件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)155質量(g)100
ワイヤーストリッパー
ホーザン(27件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。全長(mm)163色青質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
マルチストリッパー
(115件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷ケーブルのストリップ、切断、かしめが出来る高機能なワイヤーストリッパーです。 26~10AWG(0.13~6mm2)まで、ハンドルを握るだけで簡単にストリップできますので手を止めること無く連続して作業できます。 微調整用ノブを使用すれば30AWG(0.05mm2または8AWG(8mm2)まで使用できます。用途機械・自動車の整備等の配線作業に全長(mm)210質量(g)370切断能力(mm)電線:0.05~6(30-10AWG)適合電線(mm2)0.13~6適合端子絶縁端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、裸端子:22~10AWG(0.5~6mm2)、車用点火端子:7~8mm
精密圧着ペンチ
ENGINEER(エンジニア)(33件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ダイスは専用工具並の高精度・肉薄仕上げで極小ピンの圧着に最適。芯線・被覆共に高精度圧着ができます。 グリップは環境に優しいエラストマーを採用。耐油性に優れてます。 落下防止に便利なストラップ穴付。用途コンタクトピンの高精度な圧着に。材質本体/高炭素鋼、グリップ/エラストマー幅(mm)グリップ:52全長(mm)175JIS規格非適合適合端子オープンバレル端子RoHS指令(10物質対応)対応
ショートノーズプライヤー
KLEIN TOOLS¥8,898税込¥9,7881丁当日出荷AWG22~24(0.64mm~0.51mm)の電話線の皮むきに適しています。 耐久性に優れた高周波焼き入れ切断刃を採用しています。 ハンドルはプラスチックでカバーされているので、快適な使用感が得られます。 ハンドルが湾曲しており操作が簡単です。用途電話線の被覆剥きにトラスコ品番195-2093材質特殊鋼、グリップ:プラスチック全長(mm)152.4質量(g)110先端形状ショートノーズ
DC-20-22/24用手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#24~#28、AWG#22~#24用です。適合(コンタクト)DC-20-22P/S、DC-20-24P/Sトラスコ品番417-7363全長(mm)255質量(g)531被覆外径(mm)0.8~1.5、1.2~1.7適合電線範囲 AWG(#)#24~#28、#22~#24
圧着工具(絶縁被覆付圧着端子用)
ホーザン(8件のレビュー)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷電線被覆をしっかり保持するダイス形状。 ハンドル開き量調整機構により、開き幅が小さな状態で作業が可能に。トラスコ品番367-8326全長(mm)207質量(g)365タイプ手動式JIS規格非適合適合端子絶縁被覆付圧着端子適合電線AWG#24~22/0.2~0.3mm2、AWG#24~20/0.2~0.5mm2、AWG#20~16/0.5~1.65mm2、AWG#16~14/1.04~2.63mm2RoHS指令(10物質対応)対応
0.65-2.6mm ワイヤーストリッパー(調整付)
エスコ¥2,480税込¥2,7281丁翌日出荷22AWG~10AWG(0.65~2.6mm)のワイヤーサイズに簡単に調整できます全長(mm)136.5能力(mm)0.65~2.6
マルチワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
精密ワイヤーストリッパーEz
ENGINEER(エンジニア)¥3,500税込¥3,8501本当日出荷被覆が切れると刃が開くEZ機構搭載の精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51表面抵抗値(Ω)1×106~109(グリップ)
ワイヤーストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式圧着端子用クリンパー
Greenlee¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
DC-20-18P/S用 手動式圧着工具
JAE(日本航空電子工業)¥169,800税込¥186,7801台当日出荷D※U、D※MLシリーズの圧着工具です。AWG#18~#22用です。適合(コンタクト)DC20-18P/Sトラスコ品番417-7347全長(mm)255質量(g)668被覆外径(mm)1.95以下適合電線範囲 AWG(#)#18~#22
ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)
ベッセル(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
ラピッドストリッパー
ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281台当日出荷V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカット使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)RoHS指令(10物質対応)対応
圧着端子用手動工具
PANDUIT(パンドウイット)¥269,800税込¥296,7801個20日以内出荷AWG22~AWG14の完全絶縁ディスコネクト(DNFR-FIBシリーズ)専用の圧着工具です。 人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減することができます。 完全に圧着されるまではハンドルが元に戻らないので、圧着ミスを防げます。用途圧着端子の圧着にトラスコ品番239-2968材質スチール全長(mm)271質量(g)640適合端子DNFR-FIBシリーズ
圧着工具(圧着端子/ディスコネクト/スプライス用)
PANDUIT(パンドウイット)¥109,800税込¥120,7801丁20日以内出荷人間工学に基づいたデザインで、作業者の疲労を軽減します。赤/青のクリンプポケット(AWG22~AWG14用)が工具の中心近くにあり、主に赤/青のポケットを多用する場合、楽に圧着ができます。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らないため、圧着ミスが防げます。用途圧着端子、ディスコネクト、スプライスの圧着に。仕様●圧着可能サイズ:AWG22~10のナイロンおよびビニール絶縁の圧着端子、スプライスおよびディスコネクト●圧着端子([[MM2]])BNC端子(3C)用:なし●圧着端子([[MM2]])ピン端子:なし●圧着端子([[MM2]])リングスリーブ用:なし●圧着端子([[MM2]])接続端子用:なし●圧着端子([[MM2]])裸端子用:なし●圧着端子([[MM2]])閉端接続子用:なしトラスコ品番828-1474全長(mm)275適合電線(mm2)AWG22~10圧着端子接続範囲(mm2)0.511~2.588圧着端子AWG22~10
ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)
フジ矢(3件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
ワイヤーストリッパー(AWG対応)
ENGINEER(エンジニア)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷ワンアクションで、精密にストリップできるワイヤーストリッパー。高精度加工のストリップ刃により、芯線を傷つけず、精度の高いストリップができます。握るだけで簡単にストリップでき、使用時の負担を軽減します。ストリップゲージ付きでストリップする被覆の長さを設定できます。用途絶縁電線のストリップに。全長(mm)165質量(g)350適合電線範囲 AWG(#)26、24、22、20、18、16、14
T型ストリッパー T-7
アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32
精密ワイヤーストリッパーST
ENGINEER(エンジニア)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷独自の真円設計で芯線が傷つきにくい精密ワイヤーストリッパー。エンジニア独自の真円設計で軽い力で被覆が剥けます。対応していない電線サイズもV-cutterでストリップできます。電線を逃がさずカットできるラウンド刃を採用。バネ付きで連続作業もラクラク。長期間の使用によるガタつきを調整できる支点構造。用途電線のストリップに材質炭素鋼(本体)/エラストマー(グリップ)全長(mm)161質量(g)109刃長(mm)10グリップ部(mm)51
ワイヤーストリッパー
SK11(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
ワイヤストリッパー Katapult
KLEIN TOOLS¥6,698税込¥7,3681個当日出荷精密に加工されたはく離用の穴で、ワイヤを損傷せずに簡単に絶縁層を除去できます。22~8AWGのワイヤを簡単に切断、および皮むきします。1回の動作でグリップとはく離を同時に行えます。最大25mmの厚みの絶縁層を1回の動作で取り除くことができます。ワイヤーをやさしく押さえるテンション機構で、芯線の形状を保ちます。用途電線の皮むきと切断に。トラスコ品番114-3810材質鍛造合金質量(g)340
精密電工ペンチミニ オープンバレル端子用
WISE(若穂囲製作所)¥3,398税込¥3,7381丁当日出荷0.3・0.5(mm2)#22・#20(AWG)のオープンバレル端子(コネクタ)を正確に結線でき、LEDなど細線に対応。両面にサイズ表記を施し、作業性を向上。ストリップ・切断機能付きなので、端子の圧着作業が1丁で可能です。用途自動車(四輪・二輪)・建機・機械全般・電装品取付作業に最適です。仕様●ストリップ:MM2:0.3/0.5/0.75●AWG:#22/#20/#18●機能:ストリップ・切断機能付材質特殊鋼全長(mm)152色ブラック質量(g)120タイプオープンバレル端子用圧着端子MM2:0.3/0.5/INS●AWG:#22/#20/INS
セルフアジャストマルチストリッパー
IRWIN¥3,998税込¥4,3981個翌日出荷ストッパーの調節で被覆の長さを調節できます。 24~10AWG(0.2~6.0mm2)のケーブル線を、調整せず握るだけで簡単にストリップできます。 20AWG(0.5mm2)以下のケーブル線をストリップする際は調整ネジを締めこみます。 ストッパー(黄色)の調節で被覆の長さを調節できます。 ハンドル内側部分でケーブル線を切断可能(0.2~6.0mm2)。 ハンドル内側部分に簡易圧着機能付(22~10AWG/0.3~6.0mm2):絶縁・裸圧着端子。幅(mm)102厚さ(mm)26全長(mm)210質量(g)315
電工ペンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷1本で3役の万能電工ペンチ。 配線を切断する、配線の被覆を剥ぐ、圧着端子を圧着する。トラスコ品番858-6305全長(mm)220質量(g)193適合端子【クローズドバレル型の圧着】0.5sq、1.25sq、2.0sq、【オープンバレル型の圧着】0.3sq025型、0.5sq040型、1.25sq090型適合電線サイズ【ワイヤーストリップ(切断)】(AWG)30、28、26、24、22、20、18、16、(sq)0.05、0.08、0.12、0.2、0.3、0.5、0.75f、0.85、1.25
ストリップマスター替刃
アイデアル(IDEAL)¥3,798税込¥4,1781セット当日出荷から翌々日出荷ストリップマスター用替刃です。 超硬鋼で精密に作られているため耐久性に優れ、切れ味も抜群です。 ブレード交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)45質量(g)14
ストリップマスターライト
アイデアル(IDEAL)(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781丁当日出荷女性の手にもフィットする小型ワイヤーストリッパーです。 小型で軽量のため長時間の作業にも威力を発揮します。 通常のワイヤーストリッパーに比べ省力で正確に、スピーディーなストリップが可能です。 ボディーは共通、刃物交換も簡単です。用途一般ビニール電線に全長(mm)150質量(g)165
マイクロワイヤーストリッパー
MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
圧着工具セット
JEFCOM(ジェフコム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷6種類の交換式ダイスがついて多種の端子に対応。モジュラープラグ圧着作業が片手でできるL字型グリップ。疲れにくく持ちやすい。ラチェット機構で確実に圧着。大型工具サックに入る(モンキー・ポンプラ用)セット内容本体、六角レンチ、ダイス固定ネジ(予備2本)、ダイス(6種)質量(g)1130ケース寸法(mm)285×157×50本体サイズ(mm)215ダイスタイプ【絶縁端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【オープンバレル端子用】使用範囲:0.5mm2~6mm2(AWG22~AWG10)【裸端子・PBスリーブ用】使用範囲:0.5mm2~10mm2(AWG22~AWG8)【BNCコネクター用A】推奨コネクター:LBNC-3C、LBNC-5C、LBNC-L3C、LBNC-L5C適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V、5C-FV、5C-FB【BNCコネクター用BB】推奨コネクター:カナレタイプコネクター適合ケーブル:3C-2V、3C-FV、5C-2V【モジュラープラグ用】RJ45専用:CAT5e・CAT6対応(メーカー品)
リフレックスプレミアムT型ストリッパー
アイデアル(IDEAL)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷グリップはエルゴデザイン採用により疲れにくく安定した連続作業が可能です。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートいたします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)175質量(g)130
QI対応型電工ペンチ
大西工業¥3,398税込¥3,7381個当日出荷M型圧着と丸型圧着に対応。AWG26~AWG18の配線に対応。片手で作業しやすいコンパクト(150mm)設計。表面AWG表記、裏面SQ表記で刻印形状圧着:M型 AWG(SQ):-22(-0.3)、20-(0.5-)、INS、丸型:Φ1.4、Φ1.8ストリップ範囲(mm)表(AWG表記):26-24、22-20、20-18、裏(SQ表記):0.12-0.2、0.3-0.5、0.5-0.75
ミニクリンピングプライヤー
SK11¥2,298税込¥2,5281個当日出荷配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
ワイヤーストリッパー
KNIPEX(クニペックス)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷0.08~16mm2という広範囲の細いワイヤーや丸形の単線を、これ1本で簡単かつ正確にストリップおよび切断できます。半円形の溝付きクランプによる優れたグリップ力と、パラボラ型ブレードによる正確なストリップが可能です。特許取得済みの自動機能により切断深さを調整します。被覆材質や温度などの特別な操作条件では、自動機能の中立点を細かく調整することも可能です。別売のオプションとして、4~16mm2の非常に硬いハロゲンフリーケーブル用に設計された替刃ブロック(12 49 32)が用意されています。繰り返しの精密作業を正確に行うためのストリップ長調整ストッパーが付いています。銅およびアルミニウム導体用のトップケーブルカッターが付いており、フレキシブル線は最大16mm2、単線は最大6mm2まで対応しています。所有者識別用の記名スペースがあります。人間工学に基づいたダブルコンフォートハンドルにより、快適に操作できます。落下防止用の安全留輪ポイント付きで、KNIPEXの落下防止アクセサリーに対応しています。カセット式の替刃は簡単に交換が可能です。適合交換部品:替刃(1249-31)・ストッパー(1249-23)材質ボディ:グラスファイバー強化プラスチック、刃:特殊工具鋼・油焼き入れ全長(mm)195質量(g)180寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)195×28×120AWGストリッピング能力:28-6材質(刃)特殊工具鋼・油焼き入れ材質(ボディ)グラスファイバー強化プラスチックアズワン品番65-0302-66能力(mm2)ストリッピング:0.08-16.0
RS PRO ワイヤーストリッパー PVC ワイヤ
RS PRO¥7,798税込¥8,5781個翌々日出荷RS Pro 自動ワイヤストリッパ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この業務用自動ワイヤストリッパは、丸形、単一ワイヤ、マルチワイヤの PVC ケーブルで使用できるように設計されています。自動復帰のためにテンションスプリング動作を備えており、ハンドルを 1 回握るだけで同期するジョーが開閉し、導体から絶縁被覆をきれいに取り除くことができます。この工具は、さまざまなサイズのワイヤを簡単かつ効率的にストリッピングするのに最適です。 人間工学に基づいたハンドルと 6 つの統合ストライピングサイズにより、この汎用性の高いツールは長い信頼性の高い耐用年数を実現します。この万能ストリッパには、交換可能なジョーが付いており、さらに汎用性が向上しています。 RS Pro 自動ワイヤストリッパスペアブレード ; 667-3433 667-3433 RS Pro 自動ワイヤストリッパ。サイズ ; は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です は 8 → 22 AWG 、切削サイズは 663-617 です RS Pro 自動ワイヤストリッパ。 8 → 18 AWG の切断サイズ ; 542-3357 542-3357 特長と利点 亜鉛合金製のボディとハンドル 中炭素鋼製ストリッピング機構用シート PVC 射出成形ソフトグリップ 切断およびストリッパナイフブレード用の高炭素鋼。 自動リターンテンションスプリング用スプリングスチール。 PVC 、シリコンラバーなどに適しています 用途 ワイヤストリッパは、電気ワイヤから絶縁体又は絶縁被覆を除去するように設計されたハンドヘルド工具です。ワイヤストリッパはすっきり整然と切断でき、ワイヤを剥いてすぐにはんだ付けし、コネクタを取り付けられます。ケーブルのストリッピングから銅やコンジットの切断まで、さまざまなタイプがあります。ワイヤストリッパは主に電気技術者や機械工によって使用されますが、家庭用の DIY 工具箱にも常備されます。 よくある質問: このワイヤストリッパは VDE 認定ですか. いいえ、このワイヤストリッパは VDE 認定を受けていないため、活線電気ケーブルには使用できません。 このケーブルストリッパはフラットケーブルに適していますか. このモデルは、丸型ケーブルに対応するように設計されており、フラットケーブルでは正常に動作しない場合があります。ただし、薄いフラットケーブルのストリッピングと切断が可能です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様ケーブルタイプ = PVC ワイヤストリップ範囲 = 22 → 8AWG最小サイズ = 22 AWG最大サイズ = 8AWG全体長さ = 165 mm