カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ドライバー/ビット(28)
- スパナ/レンチ(248)
- ソケット/ソケットレンチ(18)
- トルクレンチ/トルクドライバー(758)
- ペンチ/プライヤ/ニッパー(1)
- 電設工事関連(1)
- 水道・空調配管用工具(34)
- バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
- 工具セット(3)
- ハサミ(1)
- カッター(207)
- のこぎり(1)
- バール/タガネ/クサビ(12)
- ポンチ/刻印/ハトメ(24)
- ハンマー(133)
- 土木建築関連(10)
- 大工道具(12)
- 防爆工具(7)
- 作業工具その他(1)
- 工具箱/腰袋/工具差し(7)
- トルク機器再校正サービス(6)
- 作業工具
- 作業工具/電動・空圧工具
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(22)
- エスコ(158)
- 東日製作所(84)
- KANON(中村製作所)(81)
- DEEN(69)
- STAHLWILLE(スタビレー)(66)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(52)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(50)
- KTC(47)
- ハゼット(42)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(37)
- トップ工業(35)
- オーエッチ工業(34)
- JTC(29)
- Pro-Auto(28)
- SK11(28)
- イチネンTASCO(25)
- オルファ(21)
- TRUSCO(20)
- ANEX(19)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
作業工具 :「KURE」の検索結果
作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
商品豆知識

別たち用替え刃
オルファ(18件のレビュー)¥319税込¥3511ケース(3枚)当日出荷トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパーS型
オルファ(46件のレビュー)¥339税込¥3731個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ショックレスハンマー
(102件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
別たち
オルファ(17件のレビュー)¥669税込¥7361本当日出荷替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。トラスコ品番360-7381質量(g)57.5刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ プレセット型
(536件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1本当日出荷24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向右
スクレーパー コンパクト
(28件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110色黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
スクレーパーL型
オルファ(14件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36刃幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
GスクレーパーSlim
オルファ(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ プレセット型 セット
(488件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281セット当日出荷プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向右
T-45(鉄の爪)
オルファ(18件のレビュー)¥809税込¥8901個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。刃幅(mm)45
コンパクトスクレパーPeLa
神沢(15件のレビュー)¥949税込¥1,0441個当日出荷ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。用途ステッカーはがし・窓そうじに全長(mm)115刃幅(mm)20刃厚(mm)1材質(刃)ポリカーボネート刃渡り(mm)39
ステンレススクレーパー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
プレセット形トルクレンチ
東日製作所(19件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本ほか当日出荷から13日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
プラスチックスクレーパーセット
(45件のレビュー)¥799税込¥8791セット(4本)当日出荷ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用
メディアカバーマーケット(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個色オレンジ寸法(縦×横)(mm)45×105
コーキングはがしカッター
SK11(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
トルクレンチビットソケット セット
(58件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281セット(17点)当日出荷トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)
東日製作所(12件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個ほか当日出荷から9日以内出荷設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。精度(%)±3種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向右
GスクレーパーSLIM 替刃
オルファ¥319税込¥3511セット(6枚)当日出荷「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11(13件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個ほか当日出荷から4日以内出荷前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。精度(%)±3種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70ヘッド形状ラチェット形負荷方向右
KOたかふぃすブレード
尾崎亀商店(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
替刃式スクレーパー
PELICAN(ペリカン)(28件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃幅(mm)12刃厚(mm)0.25材質(刃)鉄適合替刃2875-006
デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
スクレーパー 300
(30件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。用途汚れなどのはがし、削り作業付属品替刃1枚全長(mm)300色シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100刃幅(mm)18材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
ショックレスハンマー
オーエッチ工業(10件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から翌日出荷ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)木主な用途金型作業/機械の組立・修理
鉄の爪 25mm T-25
オルファ(14件のレビュー)¥639税込¥7031個当日出荷薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。用途はがす、削るなど付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16RoHS指令(10物質対応)対応
スクレィパー L
神沢(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
替刃式スクレーパーミニ 替刃
SK11(2件のレビュー)¥399税込¥4391パック(10枚)当日出荷替刃式スクレーパーミニ用の替刃です。質量(g)43タイプ替刃収納式刃幅(mm)40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×120×30
スクレーパーL200
タジマツール(TJMデザイン)(8件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷握りやすいエラストマー樹脂グリップ。入手しやすいL型カッター用替刃を使用するスクレーパー。ブレードを強力に固定するダブルネジ採用。ブレード交換時の脱落を防ぐ、セイフティバネ内蔵。グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。替刃5枚付用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です適合替刃大 凄刃銀・黒替刃大 硬刃ダブル替刃J型トラスコ品番296-5283長さ(mm)200質量(g)314刃長(mm)18刃幅(mm)100
プレセット型トルクレンチ
KTC(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から15日以内出荷視認性の高い目盛を採用し、より快適なトルク調整作業が可能。 保管に便利な専用樹脂ケース付き。 グリップには劣化に強く、フィット感のあるエラストマー樹脂を採用。 不用意なトルク設定値の変更を防ぐロック機構を採用。 GW010-02~GW300-04は36枚ギア、GW600-06~GW1000-08は40枚ギアです。用途規定トルクでのボルトの締付け作業。付属品専用樹脂ケース材質(グリップ)エラストマー樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
...























































![ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品] ブラインドベアリングプーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04128858-260908-02.jpg)