カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • ドライバー/ビット(29)
        • スパナ/レンチ(390)
        • ソケット/ソケットレンチ(18)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(1,016)
        • ペンチ/プライヤ/ニッパー(2)
        • 電設工事関連(1)
        • 水道・空調配管用工具(43)
        • バイス/クランプ/ハンドプレス(1)
        • プーラー(引き抜き専用工具)(1)
        • 工具セット(3)
        • ハサミ(1)
        • カッター(223)
        • のこぎり(1)
        • バール/タガネ/クサビ(18)
        • ポンチ/刻印/ハトメ(24)
        • ハンマー(156)
        • 土木建築関連(10)
        • 大工道具(12)
        • 防爆工具(24)
        • 作業工具その他(16)
        • 工具箱/腰袋/工具差し(7)
        • トルク機器再校正サービス(6)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

作業工具 :「KURE」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。
関連キーワード
  • クレーン
  • クレコ
  • クレーパー

商品豆知識

2,001件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ショックレスハンマー モノタロウ

    ショックレスハンマー

    モノタロウ(102件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    無反動構造で、耐久性、耐熱性(-20℃~90℃)、耐酸性、耐アルカリ性に優れている。 長時間の使用でも、手が疲れにくい。
    用途金具、木製家具、車両、機械電気類、大理石の装着、アルミ製窓・ドアの取り付けなどに。仕様鉄骨構造、小鋼球入り。公害防止の高級液体PU硬化剤使用。柄の部分はソフトTPV使用で、リサイクル可能。種類ショックレスハンマー硬度90A~95A (打撃面)材質(柄部)ポリウレタン材質(頭)ポリウレタン主な用途組立作業
  • 別たち用替え刃 オルファ

    別たち用替え刃

    オルファ(18件のレビュー)
    319税込351
    1ケース(3枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-7399材質合金工具鋼質量(g)35刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち刃厚(mm)0.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ショックレスハンマー オーエッチ工業

    ショックレスハンマー

    オーエッチ工業(10件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ヘッドは取替えが簡単。ショックレス構造になっているので作業がしやすく打撃力が強いです。
    用途機械の組立、修理。切削物の芯出し。金型製作等。種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-10~80材質(柄部)主な用途金型作業/機械の組立・修理
  • スクレーパーS型 オルファ

    スクレーパーS型

    オルファ(46件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は25ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7402種別S型全長(mm)159質量(g)30刃幅(mm)25材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄の爪45ミリ替刃 オルファ

    鉄の爪45ミリ替刃

    オルファ(9件のレビュー)
    299税込329
    1パック(4枚)
    当日出荷
    トラスコ品番360-7372種別カッター替刃材質合金工具鋼幅(mm)45質量(g)39刃長(mm)45刃幅(mm)45適合替刃・カッターT-45(鉄の爪45ミリ)替刃刃厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 別たち オルファ

    別たち

    オルファ(17件のレビュー)
    669税込736
    1本
    当日出荷
    替え刃式皮たち。比類のない切れ味。刃は前後使える。
    トラスコ品番360-7381質量(g)57.5刃幅(mm)43適合替刃・カッター別たち替刃(XB56)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ プレセット型 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型

    モノタロウ(535件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷
    24枚歯刻みで15°のふり幅ですので狭い場所での締め付けも可能です。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース歯数24T種類プレセット形精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向
  • 替刃 KTC

    替刃

    KTC(20件のレビュー)
    719税込791
    1セット(10枚)
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • スクレーパーL型 オルファ

    スクレーパーL型

    オルファ(14件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    はがす、削るなどの作業に。 水洗いもできるステンレス刃。 刃幅は60ミリ。 刃とグリップは丈夫な一体成型です。
    トラスコ品番360-7429種別L型全長(mm)159質量(g)36刃幅(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパー コンパクト モノタロウ

    スクレーパー コンパクト

    モノタロウ(28件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    「樹脂製の刃」と「金属製の刃」を付属した2wayスクレーパーです。プッシュボタンで刃部の出し入れが簡単にできます。
    用途床、ガラス、ミラーなど汚れのはがし付属品金属刃×2枚(本体収納分)全長(mm)110黄+黒材質(本体)ABS+TPR刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5材質(刃)SK5/POM(ポリアセタール)
  • GスクレーパーSlim オルファ

    GスクレーパーSlim

    オルファ(5件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    刃幅が小さいため、より細かい部分の作業に対応します。本体にセットできる付属の替刃ケースは、保管時に刃カバーとして使用できます。替刃ケースに替刃6枚内蔵。
    適合替刃Gスクレーパー替刃ステンレス、Gスクレーパーslim替刃ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • トルクレンチ プレセット型 セット モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 セット

    モノタロウ(488件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    プレセットタイプのトルクレンチのセット品です。 規定のトルクに達するとカチッと音がします。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品(ソケット)14・17・19・24mm、21mm薄口ロングソケット、エクステンションバー、ケース全長(mm)470質量(kg)2.34種類プレセット型差込角(mm)12.7精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)28~210主な用途締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向
  • ショックレスハンマー TRUSCO

    ショックレスハンマー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    当日出荷
    内部に散弾が入っていることで反動を吸収します。 NBRゴム樹脂による一体成型で丈夫な仕上がりです。
    種類ショックレスハンマー材質(柄部)熱可塑性加硫エラストマー(TPV)材質(頭)ゴム樹脂(NBR)主な用途打ち込み作業
  • コンパクトスクレパーPeLa 神沢

    コンパクトスクレパーPeLa

    神沢(15件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネートブレードが素材を傷つけにくいので、ステンレス・冷蔵庫・木材・プラスティック・車のステッカー・ガラスなどに張られたシールはがし、汚れ落し等に最適。
    用途ステッカーはがし・窓そうじに全長(mm)115刃幅(mm)20刃厚(mm)1材質(刃)ポリカーボネート刃渡り(mm)39
  • ステンレススクレーパー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ステンレススクレーパー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    自動車用エンジンや産業機械の各種ガスケット類の剥離や表面の仕上げ作業に使用します。;刃部全長が短く、しなりにくいため、細かい作業に最適です。
    全長(mm)180刃厚(mm)1.5材質(刃)ステンレス
  • T-45(鉄の爪) オルファ

    T-45(鉄の爪)

    オルファ(18件のレビュー)
    809税込890
    1個
    当日出荷
    薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパーです。 ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。 はがす、削るなどに。
    刃幅(mm)45
  • トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品) モノタロウ

    トルクレンチ 冷媒配管用 (新冷媒対応品)

    モノタロウ(113件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    スパナ型単能トルクレンチでトルク設定不要。 フレアナットを適正トルク値で締付け出来ます。 新冷媒にも対応しています。 規定トルク値まで締め付けると首が折れますので締付け過ぎを防げます。
    用途ルームエアコン・冷凍機器等、冷媒機器のフレアナット専用トルクレンチ。同一トルク値での繰り返し作業に。種類単能形精度(%)±4ヘッド形状スパナ形主な用途冷媒機器販売区分業務用
  • 替刃 スクレーパー コンパクト用 モノタロウ

    替刃 スクレーパー コンパクト用

    モノタロウ(5件のレビュー)
    499税込549
    1パック(10枚)
    当日出荷
    用途スクレーパー コンパクト用の替刃刃長(mm)7(装着時)刃幅(mm)39刃厚(mm)0.5
  • スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃 モノタロウ

    スクレーパー ロングタイプ 交換用替刃

    モノタロウ(9件のレビュー)
    369税込406
    1パック(10枚)
    当日出荷
    スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃です。
    用途スクレーパー(ロングタイプ)の交換用替刃として幅(mm)39販売区分業務用
  • プレセット形トルクレンチ 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ

    東日製作所(19件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1本ほか
    当日出荷から13日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。トルク調整が簡単・確実です。小さなトルクレンチの目盛りが大きく見やすくなりました。トルク誤設定を防止し、ヒューマンエラーを防ぐロック機構を新規開発しました。
    用途ボルト締め付けとトルクレンチ基本形。
  • トルクレンチ プレセット型 プロ用 モノタロウ

    トルクレンチ プレセット型 プロ用

    モノタロウ(88件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1本
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。 トルク精度は±3%の高精度。 トルク設定は目盛によって容易にでき、トルク設定の変更は手元のロックリングを引き下げるだけでロック解除でき簡単に操作できます。 プッシュリリース式により、ソケットをはずしやすくなっています。
    用途小ねじから大径ボルトまで締め付け作業に付属品ケース種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向販売区分業務用
  • プラスチックスクレーパーセット モノタロウ

    プラスチックスクレーパーセット

    モノタロウ(45件のレビュー)
    799税込879
    1セット(4本)
    当日出荷
    ステッカーはがしは当然、内装パネルやモール、エンブレム外し等に使用可能です。 プラスチック製なので金属性の物に比べて対象物を傷つける事が少なく、塗装面のステッカーやエンブレム剥がしにもご使用頂けます。 また形状がくさび形になっているので自動車のモールやパネル、エアロパーツなどに差し込んで隙間を作る事が可能です。 サイズと形状が違う4種類セットのため作業用途に合わせて便利に使用できます。
    用途内装パネルやモール、エンブレム外し等に幅(mm)ストレート大:25、ストレート小:22、ワイド大:50、ワイド小:40全長(mm)ストレート大:175、ストレート小:125、ワイド大:175、ワイド小:125
  • スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用 メディアカバーマーケット

    スクレーパーシール剥がし 汚れ落とし 替刃付属 プラスチック製 ヘラタイプ 壁 ガラス 金属面 清掃用

    メディアカバーマーケット(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    プラスチックとステンレスの交換式替え刃で多用途に利用ができるスクレーパー。シールやステッカー、ラベル剥がしのみならず、車の窓ガラスや冷凍庫の霜取り、DIYなど使い道は様々です。プラスチック製の保護キャップ付きで持ち運びにも便利。使用場所に応じて交換可能な替え刃は、ステンレス・プラスチック各10個ずつ付属。交換は簡単で工具も必要ありません。
    付属品【替刃】プラスチック刃×10個、ステンレス刃×10個オレンジ寸法(縦×横)(mm)45×105
  • プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ) 東日製作所

    プレセット形トルクレンチ (ローレットハンドルタイプ)

    東日製作所(12件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    設定したトルクに達するとトグルが作動し、シグナル音で締め付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締め付けに威力を発揮します。 トルク変更は目盛によって容易に行えます。
    用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場。種類プレセット形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途過酷な作業現場負荷方向
  • トルクレンチビットソケット セット モノタロウ

    トルクレンチビットソケット セット

    モノタロウ(58件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1セット(17点)
    当日出荷
    トルク範囲内でボルトやナットの締め付け作業ができます。ビットソケットが15点入っており、エクステンションバーも付属しておりますのでさまざまな現場で使えます。また、ロック機能が付いていますので作業中に設定トルクがずれる心配もありません。
    用途自動車・バイク・自転車のブレーキパッド取替やバッテリー交換などの各種整備、機械類・家具類の組み立てなどセット内容HW3/HW4/HW5/HW6/HW8/HW10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/PH2/PH3/HW5×100mm/Extension Bar歯数24T全長(mm)263種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±4ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)1~25主な用途車両整備や各種機械
  • コーキングはがしカッター SK11

    コーキングはがしカッター

    SK11(8件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    硬くなったコーキング剤もステンレスブレードで簡単に除去できます。両方向作業にや対応しているので、硬くなったコーキング剤もパワフルに取ることが出来ます。
    用途古くなったコーキング剤の除去。仕様両方向作業対応(コーキングはがし)
  • デジタルトルクレンチ 9.5mm SK11

    デジタルトルクレンチ 9.5mm

    SK11(13件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
    用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本差込角(mm[inch])9.5[3/8]材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
  • GスクレーパーSLIM 替刃 オルファ

    GスクレーパーSLIM 替刃

    オルファ
    319税込351
    1セット(6枚)
    当日出荷
    「Gスクレーパー slim」専用替刃。 サビに強いステンレス製で、厚さ0.25mmの両研ぎ刃です。 6枚入り。
    材質ステンレス鋼(SUS420J2)寸法(mm)18×40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 折れ線無し刃 タジマツール(TJMデザイン)

    折れ線無し刃

    タジマツール(TJMデザイン)(9件のレビュー)
    319税込351
    1箱(10枚)
    当日出荷
    折れ線のない替刃です。
    用途スクレーパー専用替刃仕様折れ線なし材質SK120
  • プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    プレセット形トルクレンチ (ダイレクトセットタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    当日出荷
    前もって設定したトルク値での締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示は数値が直接設定トルクとなり、設定ミスが激減です。校正証明書付です。
    用途コンビナート・電設・自動車・重機・航空機などトルク設定の必要な箇所での組み立て・整備・点検に。種類デジタル形ケース寸法(mm)305×97×70精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形負荷方向
  • KOたかふぃすブレード 尾崎亀商店

    KOたかふぃすブレード

    尾崎亀商店(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    各社の電動マルチツールに装着してシール撤去作業をします。L型の先端と側面はカッターの刃のようになっていて、マルチツールの電源を入れるとブレード部分が高速で振動するので、手作業よりスムーズに切り込みを入れることができます。目地幅によってサイズを使い分けることで2面接着、3面接着かかわらず様々な目地に対応可能です。
    用途シーリング材の撤去作業仕様マキタ充電式マルチツールTM53Dに対応(OIS規格対応品であればマキタ製でなくても使用可能)材質ステンレス
  • ステッカスクレーパー KTC

    ステッカスクレーパー

    KTC(17件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    刃厚(mm)0.25
  • デジタルトルクレンチ 小トルク モノタロウ

    デジタルトルクレンチ 小トルク

    モノタロウ(45件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷
    よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。
    用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
  • 替刃式スクレーパー PELICAN(ペリカン)

    替刃式スクレーパー

    PELICAN(ペリカン)(28件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷
    経済的な替刃式。刃が本体に収納でき安全です。ブレードを5度傾斜させることにより、作業性がさらにアップ
    用途床・ガラスの汚れ落としに。ステッカーはがしに。古ペンキ・サビ落としに。付属品替刃3枚全長(mm)130質量(g)60刃長(mm)40刃幅(mm)12刃厚(mm)0.25材質(刃)適合替刃2875-006
  • スクレーパー 300 モノタロウ

    スクレーパー 300

    モノタロウ(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    グリップエンドをハンマーで叩いて使用できます。本体は握りやすいクリップ付。保管時に安心のブレードカバー付。入手しやすい18mmカッター用替刃を使用できるスクレーパー。ネジ1本で簡単に替刃交換できます。
    用途汚れなどのはがし、削り作業付属品替刃1枚全長(mm)300シルバー+オレンジ色クリップ質量(g)約250刃長(mm)100刃幅(mm)18材質(刃)炭層鋼適合替刃共通L型カッター替刃
  • 鉄の爪 25mm T-25 オルファ

    鉄の爪 25mm T-25

    オルファ(14件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷
    薄い刃を反らせて使う替刃式のスクレーパー。ピンポイントの作業から、刃幅いっぱいを使う作業まで力の入れ加減によって簡単に調節できます。簡易スクレーパーとしても使える、プラスチック製保護キャップ付。プラスチック部にくぼみを入れ、金属部がスライドしやすくなりました。また、金属部のスライドは刃の交換に必要な分のみ。刃の交換が非常にわかりやすく容易になりました。本体内蔵の替刃にカバーを装着し、不意の事故を防止します。
    用途はがす、削るなど付属品替刃6枚内蔵トラスコ品番336-7169材質本体/ABS、本体金具/ステンレス、刃カバー・替刃蓋/PP質量(g)61.5刃幅(mm)25適合替刃・カッターT-25替刃(鉄の爪25ミリ替刃)寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)33.5×161×16RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄) オーエッチ工業

    ウレタンショックレスハンマー (グラスファイバー柄)

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷
    ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。 無反動構造なので打撃力が倍増。 頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
    用途重作業用種類ショックレスハンマー材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)ウレタン樹脂主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
  • スクレイパーL 替刃 神沢

    スクレイパーL 替刃

    神沢(3件のレビュー)
    639税込703
    1セット(20枚)
    当日出荷
    材質(刃)SK-2刃渡り(mm)100
  • スクレィパー L 神沢

    スクレィパー L

    神沢(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷
    内装業や工事現場などでの各種養生作業や壁紙はがし、 清掃作業に最適な軽作業用スクレイパーです。本体は亜鉛ダイキャスト製ながら軽量仕様で、作業が疲れにくくなっています。
    用途軽作業用。ガラス・タイルなどの表面の汚れ、付着物はがし、Pタイルはがし、壁紙・クロス・ペンキはがしなどに。 ケレン作業、汚れ落とし、シール剥がし、ならし作業に。材質(刃)SK-2
  • ウレタンショックレスハンマー 王将(須佐製作所)

    ウレタンショックレスハンマー

    王将(須佐製作所)(2件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    用適応温度は-20℃~90℃です。 ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。 打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。 ハンドルはパイプ一体成型です。 グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
    種類ショックレスハンマー使用温度範囲(℃)-20~90材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理RoHS指令(10物質対応)対応
...

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具