カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 作業工具/電動・空圧工具
      • 作業工具
        • スパナ/レンチ(3)
        • トルクレンチ/トルクドライバー(3)

作業工具 :「kure 3-36」の検索結果

作業工具とは、機械や自動車などの産業分野で作業をする際に使われる工具の総称で、手で扱う工具が一般的です。主な作業工具は、ドライバー、ペンチ、スパナ、のこぎり、ハンマーなど。そのほか、電設工事ではストリッパーや圧着工具、配管工事ではパイプカッターや塩ビカッターなどの作業工具がよく使われています。工具の破損や作業中の事故を防ぐためにも、用途に合わせて適切に工具を選び、注意事項を守って正しく使うことが大切です。

商品豆知識

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ(冷媒配管用) BBKテクノロジーズトルクレンチ(冷媒配管用)BBKテクノロジーズ(18件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
●トルクレンチをご使用頂ければ、簡単正確な締付が出来ます ●規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途●ATQ-550・ATQ-750はR-410A用です(一部のR-407C機種も含みます) ●フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる鋼管フレア部の破損を防ぎます。
ロングボールポイント六角レンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
5,398税込5,938
1セット(9本組)
当日出荷
6mmまでは黒染加工 8mm以上 カチオン電着塗装
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(70×14)、2(75×16)、2.5(84×18)、3(95×20)、4(105×23)、5(120×28)、6(135×32)、8(150×36)、10(170×40)質量(g)360仕様プラスチックホルダートラスコ品番816-4980材質Cr-V形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角レンチセット 旭金属工業(旧:新日本ツール)ロングボールポイント六角レンチセット旭金属工業(旧:新日本ツール)
10,980税込12,078
1セット(9本組)
当日出荷
高強度、高靭性、優れた耐久性を実現 耐摩耗性、耐食性が大幅に向上 プラスチックホルダー付
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプロングトラスコ品番483-3431セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×14)、2(100×16)、2.5(112×18)、3(126×20)、4(142×23)、5(160×28)、6(180×32)、8(200×36)、10(224×40)質量(g)450
六角レンチセット DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角レンチセットDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット(9本組)
当日出荷
9サイズの六角レンチを1セットに ベルトフック付ホルダーで携帯にも便利
先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(50×18)、2.5(57×20)、3(62×23)、4(72×27)、5(83×32)、6(95×36)、8(105×42)、10(120×44)質量(g)268
デジラチェ用保護カバー KTCデジラチェ用保護カバーKTC(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
デジラチェ(GEKシリーズ)を水や汚れから保護する専用カバーです。生活防水レベル(IPX4)相当の防水機能で、野外作業の急な降雨や上下水道回りの施工時などに水や汚れからユニット部を保護します。(保護カバー装着部のみ。完全防水ではありません。保護カバー装着部以外に水が浸入したときは、水分を十分に拭き取ってください。)カバー装着状態でユニット部の視認性を損なわず、ボタン操作も可能です。カバーは伸縮性に富んだシリコーンを採用し、繰り返し着脱できます。補給部品として、カバー(GEK-A-1)およびゴムパーツ(GEK-A-2)を設定しています。
質量(g)30適合品番デジラチェ GEK030-R2, GEK030-C3A, GEK030-C3,GEK060-R3, GEK085-R3, GEK085-R4,GEK135-R4, GEK200-R4、デジラチェモンキタイプ EK085-W36, GEK135-W36,GEK200-W36、デジラチェヘッド交換式 GEK040-X13, GEK085-X13
校正証明書付トルクレンチ BBKテクノロジーズ校正証明書付トルクレンチBBKテクノロジーズ
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
規定トルク値まで締付けるとカチッという音がして、首が折れます。力をゆるめると元の状態に戻ります。
用途フレアナットの締め付け不足による冷媒漏れ、締め付け過ぎによる銅管フレア部の破損防止校正証明書付き

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具