絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 5.7(127)
- 6(3)
シャンク径(Φmm)
- 5.7
- 3(1,106)
- 3.5(190)
- 4(2,145)
- 5(650)
- 6(3,774)
- 6.35(993)
- 7(409)
- 8(3,081)
- 9(396)
- 10(3,512)
- 11(366)
- 12(3,110)
- 13(432)
- 14(520)
- 16(2,040)
- 18(332)
- 20(1,827)
- 25(925)
- 32(632)
- 42(273)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 65(6)
- 66(11)
- 70(2)
- 74(4)
- 75(2)
- 80(2)
- 86(2)
- 93(17)
- 98(37)
- 100(11)
- 139(2)
- 150(19)
- 200(22)
- 250(16)
- 300(10)
- 350(5)
- 400(7)
- 450(3)
- 500(5)
- 600(3)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- コバルトハイス(30)
- ハイス(64)
- バナジウムハイス(1)
- 粉末ハイス(1)
- 超硬合金(44)
- 鋼(1)
溝長(mm)
- 28(7)
- 32(4)
- 36(3)
- 40(3)
- 57(16)
- 60(5)
- 67(24)
- 75(4)
- 90(8)
- 100(15)
- 120(6)
- 125(4)
- 150(13)
- 175(5)
- 180(4)
- 200(7)
- 225(3)
- 250(4)
- 300(4)
- 400(3)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- DLCコーティング(1)
- VCDコーティング(3)
- VCS(VCR)コーティング(2)
- その他(6)
- アルミナ系コーティング(7)
- ダイヤモンドコーティング(1)
- チタン系コーティング(30)
- ノンコーティング(33)
- ホモ処理(2)
DLCコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(2)
- グーリング(20)
- NACHI(不二越)(19)
- 理研製鋼(11)
- イシハシ精工(10)
- RYOCO(菱高精機)(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- 三菱マテリアル(9)
- タンガロイ(7)
- ワルター(7)
- ATOM(サイトウ製作所)(6)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 大見工業(3)
- スターエム(3)
- ビックツール(3)
- FKD(フクダ精工)(2)
- THECUT(2)
- タイテックス(2)
- アークランドサカモト(1)
- アックスブレーン(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・グーリング・NACHI(不二越)・理研製鋼・イシハシ精工・RYOCO(菱高精機)・斎藤ツヰストドリル製作所・三菱マテリアル・タンガロイ・ワルター・ATOM(サイトウ製作所)・OSG(オーエスジー)・大見工業・スターエム・ビックツール・FKD(フクダ精工)・THECUT・タイテックス・アークランドサカモト・アックスブレーン・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(198件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
ストレートロングドリル(LSD)
NACHI(不二越)(48件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用のロングドリルです。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8被削材低炭素鋼・軟鋼・プレハードン鋼・合金鋼・鋳鉄・アルミ合金・銅合金先端角(°)118表面処理ノンコートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(19件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(120件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥8,398税込¥9,2381箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル
WIDIN(24件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から3日以内出荷刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。ねじれ角(°)30
Gスタンダードドリル
NACHI(不二越)(22件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から5日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥829~税込¥912~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
Gショートドリル
NACHI(不二越)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼そしてアルミまで、高能率加工ができます。高い穴位置精度が得られます。材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135表面処理G(TiN)コートねじれ角標準シャンク形状ストレートシャンク
GEKKOU Drill(月光ドリル)
ビックツール(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981袋(10本)当日出荷から9日以内出荷用途ステンレス鋼、軟鋼、一般鋼に材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo先端角(°)118ドリルのシンニング形状円すいシンニングシャンク形状ストレートシャンク
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート
RYOCO(菱高精機)¥5,198税込¥5,7181本当日出荷から翌々日出荷材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
ソリッドドリル ADS
ATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプの標準ソリッドドリルとなります。 刃径公差Φd0.1とび+0/-0.01 Φd0.01とび+0/-0.005用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
セミロングドリル ADSL
ATOM(サイトウ製作所)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られる万能タイプのADS標準ソリッドドリルのセミロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工材質超硬表面処理ノンコート
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981箱(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
No.5L ロングドリル
スターエム(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌日出荷穴あけ深さ400mmまで対応。全長(mm)500有効長(mm)400適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
スーパーロングドリル ADLL
ATOM(サイトウ製作所)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌々日出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのエクストラロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
コバルトストレートドリル
グーリング(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781セット(10本)当日出荷コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
超硬付刃ストレートシャンクドリル
FKD(フクダ精工)(2件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781本当日出荷から翌々日出荷超硬刃ロウ付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。 リード角は、右ねじれ20°です。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
No.4L ロングドリル
スターエム(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から翌々日出荷240mm以上の深い穴向き。全長(mm)400有効長(mm)300適合電動機電気ドリル適正回転数(回転/分)1500以下
EXゴールドドリル 一般加工用 ロング形 EX-GDXL
OSG(オーエスジー)¥8,798~税込¥9,678~1本当日出荷から9日以内出荷高剛性パラボリック溝により、直径の7~10倍までの深穴加工も可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):○、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):◎、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングねじれ角(°)38シャンク形状ストレートシャンクドリル径公差(mm)h8
ロングドリル ADL
ATOM(サイトウ製作所)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から3日以内出荷鋼材/非鉄/樹脂にいたるまで幅広く対応が可能な高品位汎用ドリルとなります。高速切削はもちろん、低速切削でも高性能が得られるADS標準ストレートシャンクドリルのロングタイプとなります。 刃径公差:+0/-0.01用途鋼材/非鉄/樹脂/アルミ合金の加工
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材