絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 1.8(2)
- 4.5(1)
- 6(6)
- 8(1)
- 16(1)
- 150(1)
- その他(1)
シャンク径(Φmm)
- 6(7)
- 15.5(1)
- 40(1)
全長(mm)
- 15
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,922)
- 60(1,900)
- 65(746)
- 70(1,623)
- 75(1,405)
- 80(1,580)
- 90(1,482)
- 95(631)
- 100(2,057)
- 110(1,204)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(757)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(780)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(6)
溝長(mm)
- 90(2)
表面処理
- チタン系コーティング(2)
チタン系コーティング
ブランド
- NACHI(不二越)(5)
- 日東工器(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- イスカル(1)
- 三菱マテリアル(1)
- マパール(1)
- SPEED TIGER(スピードタイガー)(1)
- THECUT(1)
NACHI(不二越)・日東工器・OSG(オーエスジー)・イスカル・三菱マテリアル・マパール・SPEED TIGER(スピードタイガー)・THECUT
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ミニブローチ
日東工器¥3,698税込¥4,0681個当日出荷穴あけ能力(mm)Φ22.0最大板厚(mm)6適合AMW-22トラスコ品番221-6442種別ミニブローチ全長(mm)15質量(g)20送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)メーカー商品コード57118
超硬4枚刃エンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT¥5,998税込¥6,5981本3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンスを実現。生材から合金鋼までの幅広いワークの加工が可能。TiAlNコートで寿命UP。材質超微粒子超硬(MG)刃数4表面処理V1(TiAlN)
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST20
NACHI(不二越)¥10,980税込¥12,0781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)20
CNC自動旋盤用LAアクアREVOスターティングドリルST30
NACHI(不二越)¥11,980税込¥13,1781本3日以内出荷から4日以内出荷CNC自動旋盤のくし形クロス刃物台での使い勝手を追求。小径から大径まで、工具の突出し長さを揃えて取り付け可能。工具材料超硬コーティングREVO D許容差シャンク径:h7ねじれ角(°)25突き出し長さ(mm)30
マルチマスター加工ヘッド センタードリルヘッド
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(2個)翌々日出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途センタードリル加工用。
CPMill-Uni-Rough&Finish 「CPM140」
マパール¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷新接続方式「CFS」を採用しました。 5μm以下と高い振れ精度を約束します。 容易な操作と高い安定性が特長です。 ラフ&フィニッシュのデザインです。材質超微粒子超硬合金(MicroGrainCarbide)被削材炭素鋼・合金鋼・鋳鉄・ステンレス・軽合金表面処理HP383コーティングねじれ角(°)45
3枚刃アルミ用ラフィングエンドミル
SPEED TIGER(スピードタイガー)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から37日以内出荷アルミ用コースピッチと 45°ネジレ角でアルミ、アルミ合金の荒取りに最適。刃数3材質600Nanoコーティングノンコートねじれ角(°)45刃数Z3RoHS指令(10物質対応)対応
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材