絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 16(26)
  • 19.2(14)
  • 19.3(14)
  • 19.4(14)
  • 19.5(24)
  • 19.6(14)
  • 19.7(14)
  • 19.8(15)
  • 19.9(12)
  • 20(34)
  • 20.5(17)
  • 21(25)
  • 22(13)
  • 24(15)
  • 25(30)
  • 27(16)
  • 30(26)
  • 32(14)
  • 35(17)
  • 45(21)
シャンク径(Φmm)
  • 6(5)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8(7)
  • 9(2)
  • 10(14)
  • 12(7)
  • 13(2)
  • 14(2)
  • 15(5)
  • 16(12)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(19)
  • 25(17)
  • 32(46)
  • 40(1)
  • 42(18)
  • MT2(18)
  • MT3(5)
全長(mm)
  • 230
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,897)
  • 60(1,889)
  • 65(728)
  • 70(1,619)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,014)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(720)
材質
  • その他(1)
  • クロムモリブデン鋼(1)
  • コバルトハイス(42)
  • ハイス(94)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(2)
  • 炭素工具鋼(1)
  • 粉末ハイス(11)
  • 超硬合金(105)
  • (2)
溝長(mm)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 108(2)
  • 115(1)
  • 128(1)
  • 130(20)
  • 150(9)
  • 155(3)
  • 156(3)
  • 159(2)
  • 160(9)
  • 161(2)
  • 162(2)
  • 163(2)
  • 165(5)
  • 168(2)
  • 180(7)
  • 182(2)
  • 192(2)
表面処理
  • DLCコーティング(1)
  • PVDコーティング(3)
  • その他(6)
  • アルミナ系コーティング(2)
  • クロム系コーティング(3)
  • チタン系コーティング(22)
  • ノンコーティング(10)
  • ホモ処理(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岡崎精工(34)
  • EIKO(栄工舎)(29)
  • NACHI(不二越)(24)
  • 大洋ツール(20)
  • S&K(三興製作所)(18)
  • 日研工作所(17)
  • 三菱マテリアル(16)
  • ヤマト(切削工具)(13)
  • OSG(オーエスジー)(10)
  • グーリング(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • アサヒ工具(8)
  • SHARK SAW(7)
  • 理研製鋼(6)
  • 住友電工ハードメタル(6)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • 大西工業(4)
  • ケナメタル(4)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
モノタロウ・岡崎精工・EIKO(栄工舎)・NACHI(不二越)・大洋ツール・S&K(三興製作所)・日研工作所・三菱マテリアル・ヤマト(切削工具)・OSG(オーエスジー)・グーリング・DIJET(ダイジェット工業)・アサヒ工具・SHARK SAW・理研製鋼・住友電工ハードメタル・RYOCO(菱高精機)・大西工業・ケナメタル・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

285件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
No.2 兼用ビット 大西工業No.2 兼用ビット大西工業(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
柱の穴あけに最適。インパクトドライバー(12V以上)での使用は引き込みネジのピッチを細かくし、ネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしΦ21mmまでの穴あけ加工が可能。
用途木材の貫通穴用
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工(30件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)
テーパーシャンクドリル モノタロウテーパーシャンクドリルモノタロウ(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷
汎用テーパシャンクドリル。
用途一般穴あけ用。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 レギュラ形 EX-SUS-GDROSG(オーエスジー)(9件のレビュー)
45,980税込50,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス鋼、軟鋼、アルミ合金、銅合金などに最適な、レギュラ溝長シリーズです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、銅合金(Cu):◎、アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC):◎、マグネシウム合金(AZ91D):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)35~40ドリル径公差(mm)h8
テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。
レシプロソー替刃 生木用 SHARK SAWレシプロソー替刃 生木用SHARK SAW(9件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途庭木・果樹の剪定に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)3
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(10件のレビュー)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から5日以内出荷
MCO材を使用しています。
アジャスタブルリーマー F.P.(エフ・ピー・ツール)アジャスタブルリーマーF.P.(エフ・ピー・ツール)(13件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷から6日以内出荷
刃径寸法が調整可能です。
材質SKS刃数6
レシプロソー替刃 塩ビ用 SHARK SAWレシプロソー替刃 塩ビ用SHARK SAW(3件のレビュー)
739税込813
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途塩ビパイプ・プラスチック等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.6刃ピッチ(mm)1.5
EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDROSG(オーエスジー)(8件のレビュー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
汎用性が高く、直径4~5倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
レシプロソー替刃 竹用 SHARK SAWレシプロソー替刃 竹用SHARK SAW(5件のレビュー)
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途竹の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.8刃ピッチ(mm)2.15
ハンドリーマ 岡崎精工ハンドリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から100日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRねじれ角直刃食付角(°)1
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
4,698税込5,168
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼
鉄骨用テーパーシャンクドリル NACHI(不二越)鉄骨用テーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1本
当日出荷から4日以内出荷
鉄骨橋梁などの型鋼や薄板の加工に適したドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)160ねじれ角標準コーティングノンコートドリルの逃げ面形状ローソク
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
13,980税込15,378
1個
当日出荷から90日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
略号MRねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)45
テーパピンリーマ 岡崎精工テーパピンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
テーパピン穴加工に使用 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。 ※先端食付き角45度
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号TPRねじれ角直刃食付角(°)45(先端)
No.25 木工用SDSビット 大西工業No.25 木工用SDSビット大西工業(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク)にワンタッチで木工用ドリル(回転専用)として使用できます。
用途木材の貫通穴用適合機種軽量ハンマードリル(SDSプラスシャンク用)
コバルトテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)コバルトテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1本
当日出荷から10日以内出荷
銅からステンレス鋼そしてアルミまでの穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれコーティングノンコートドリルのシンニング形状ノッチ形シンニング
ハンドリーマー HR 大洋ツールハンドリーマー HR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
ゆるい喰付き角とシャンク四角部をもち、ドリル穴や粗リーマを通した後の穴を精度良く仕上げます。本来は手仕上げ用ですが最終仕上げには機械用としても用いられます。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
スパイラルハンドリーマ 岡崎精工スパイラルハンドリーマ岡崎精工(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPHRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)1
テーパードリル 三菱マテリアルテーパードリル三菱マテリアル
8,498税込9,348
1本
当日出荷から8日以内出荷
一般穴あけ用です。
用途汎用・一般加工
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
材質MCO(コバルト高速度鋼)シャンクMT(モールステーパー)シャンク刃形ストレート刃径公差m5
レシプロソー替刃 木工用 SHARK SAWレシプロソー替刃 木工用SHARK SAW
859税込945
1枚
当日出荷
U窓効果で仕事が早い
用途コンパネ・一般木材・合板・集成材等の切断に刃渡り(mm)210全長(mm)230材質SK-85板厚(mm)0.9刃ピッチ(mm)2.8
KMC2テーパドリル 三菱マテリアルKMC2テーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌日出荷
難削材の穴あけに最適です。
材質コバルトハイス(高速度鋼)KMC2被削材炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・軽合金給油方式外部
No.3 ロングビット 大西工業No.3 ロングビット大西工業(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用RoHS指令(10物質対応)対応
VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDR OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル スーパープレミアムハイス レギュラ形 VP-GDROSG(オーエスジー)
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
高級粉末ハイス+Vコーティングで超硬ドリルに迫る高速加工が可能です。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7ねじれ角(°)40関連資料技術情報はこちら(75MB)
ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
60度以上の超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減ビビリなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
レシプロソー替刃速切木工用 SHARK SAWレシプロソー替刃速切木工用SHARK SAW
798税込878
1個
当日出荷
一般木材・生木等の切断に 根切り・リフォーム・木材の解体作業等に
用途超粗目3.75mmピッチで速切れを追求 切断速度約20%UP(メーカー比) U窓効果で仕事が早い仕様刃部焼入:衝撃焼入材質SK-85全長(mm)230板厚(mm)0.9刃渡り(mm)210刃ピッチ(mm)3.75
ハンドリーマ EIKO(栄工舎)ハンドリーマEIKO(栄工舎)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル2枚刃(特ロング刃) 2XLFFKD(フクダ精工)
63,980税込70,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
刃長を長くしてあり、型彫り作業など深溝・広溝削りに使用出来ます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03リード角右ネジレ30°
フラットマルチドリル 住友電工ハードメタルフラットマルチドリル住友電工ハードメタル
58,980税込64,878
1本
当日出荷から31日以内出荷
フラットマルチドリルMDF型は座繰り加工の高能率化をはじめ、傾斜面や曲面への穴あけ加工などさまざまな用途でご使用いただける超硬ソリッドドリルです。 先端角180度設計で様々な穴あけに対応:高能率座繰り加工、傾斜面や円筒面などの非平面への穴あけ、断続穴あけなどに対応可能。出口側バリの抑制にも効果を発揮。 加工の安定性向上:底面に肉厚を持たせたRSシンニングを採用し、高剛性を実現。 優れた切りくず排出性能:広い切りくずポケット・高品位なすくい面形状により、優れた切りくず排出性能を実現。 高い刃先強度:最適な刃先設計により高い刃先強度を実現。 内部給油対応:より深い穴加工フラット穴加工に対応。(MDF-H型)
用途高能率座ぐり加工、非平面への穴あけ加工(傾斜面・円筒面など)、断続穴あけ加工、クロス穴加工、薄板のタップ下穴加工材質超硬
マシンリーマ 岡崎精工マシンリーマ岡崎精工
14,980税込16,478
1本
当日出荷から5日以内出荷
喰付部は45°で、長いバニッシュ部刃をもっています。 シャンク部はMT(モールステーパー)シャンクです。 マシンリーマは穴径の仕上げに使用されます。
刃径公差m5材質MCO(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクMT(モールステーパー)シャンク
木工用ドリルロング 大西工業木工用ドリルロング大西工業
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
誘導ネジ付で素早い穴開け
用途深穴作業に最適適合機種電気ドリル材質炭素鋼(S55C)タイプロング適合材木材
ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所ブローチリーマ テーパシャンク日研工作所
10,980税込12,078
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングハンドリーマ EIKO(栄工舎)ロングハンドリーマEIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途非鉄金属/炭素鋼/鋳鉄材質SKH51
マシンリーマー MR 大洋ツールマシンリーマー MR大洋ツール
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
機械用として広く用いられます。45°の喰付き角と、長いバニッシュ刃をもち、シャンクはモールステーパーシャンクです。喰付きが短いので止り穴にも適します。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金材質SKH51表面処理ノンコート
テーパシャンクドリル 岡崎精工テーパシャンクドリル岡崎精工
6,998税込7,698
1本
当日出荷から93日以内出荷
シャンクが豊富 MCO材を使用 ホモ処理品
材質MCO材(コバルト高速度鋼)先端角(°)118表面処理ホモ
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF FKD(フクダ精工)3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLFFKD(フクダ精工)
67,980税込74,778
1本
当日出荷から翌々日出荷
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~+0.03(センター穴付)リード角右ネジレ30°
スパイラルマシンリーマ 岡崎精工スパイラルマシンリーマ岡崎精工
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクモールステーパシャンクコーティングノンコート刃形スパイラル略号SPMRねじれ角左ネジレ8度食付角(°)45

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具