絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1.5(2)
  • 1.59(2)
  • 1.78(2)
  • 1.85(1)
  • 1.98(1)
  • 2(2)
  • 2.18(1)
  • 2.26(1)
  • 2.38(2)
  • 2.44(1)
  • 2.49(2)
  • 2.5(2)
  • 2.58(2)
  • 2.82(2)
  • 3(2)
  • 3.17(2)
  • 3.26(2)
  • 10.5(1)
  • 31.75(2)
  • 60(2)
シャンク径(Φmm)
  • 11(1)
  • 20(1)
  • MT5(2)
全長(mm)
  • 306
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,897)
  • 60(1,889)
  • 65(728)
  • 70(1,619)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,014)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(720)
材質
  • コバルトハイス(1)
  • ハイス(5)
  • 超硬合金(1)
  • (2)
溝長(mm)
  • 23(2)
  • 26(2)
  • 29(2)
  • 32.5(1)
  • 37(2)
  • 42(2)
  • 185(2)
  • 243(1)
表面処理
  • ホモ処理(2)
  • 窒化処理(1)
ホモ処理・窒化処理
ブランド
  • グーリング(6)
  • 大洋ツール(2)
  • ケナメタル(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 三菱マテリアル(1)
グーリング・大洋ツール・ケナメタル・BOSCH(ボッシュ)・三菱マテリアル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイスドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスドリル レギュラ ホモ処理グーリング
39,980税込43,978
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
ガルバウッドコア BOSCH(ボッシュ)ガルバウッドコアBOSCH(ボッシュ)
12,980税込14,278
1セット
翌々日出荷から6日以内出荷
『ポリクリックシステム』ホールソー・コアの新標準。コアからホールソーまでさまざまなカッターでシャンクが共用でき、経済性・便利性をとことん追求。 【ガルバウッドコア】ガルバニウム鋼材と木材を一気に貫通! ●独自の2段刃を最小。金属への食いつきが抜群、切粉の排出がスムーズ! ●ガイドバーと使用することにより、金属系サイディングへの穴あけがきれいに安全に行えます。
用途ガルバリウム鋼板を使用した金属系サイディング、窯業系サイディング、木材、湿ったALC等の穴あけ
エクステンションドリル グーリングエクステンションドリルグーリング
1,798税込1,978
1本ほか
翌々日出荷から20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用。一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)118
エクステンションドリル 窒化処理 グーリングエクステンションドリル 窒化処理グーリング
2,198税込2,418
1本ほか
20日以内出荷
全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。材質HSS先端角(°)135表面処理窒化処理
ドリルホルダ 7XD用 グーリングドリルホルダ 7XD用グーリング
109,800税込120,780
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ドリルホルダ 10XD用 グーリングドリルホルダ 10XD用グーリング
99,980税込109,978
1本
翌々日出荷
確実なクランプ方式と高剛性なボディにより安定した加工が可能です。独自の溝形状とクーラントダクト位置により切屑排出性に優れています。
材質スチール
ハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理 グーリングハイスコバルトドリル レギュラ ホモ処理グーリング
61,980税込68,178
1本
翌々日出荷から20日以内出荷
鋼、ステンレス鋼加工に最適な汎用コバルトドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、ステンレス用仕様N/標準材質HSCO表面処理ホモ処理ねじれ角(°)118
モジュラードリル KTIP ケナメタルモジュラードリル KTIPケナメタル
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
KenTIPホルダー。LxD8D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
WSTARドリル 三菱マテリアルWSTARドリル三菱マテリアル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から7日以内出荷
エンドミル HS T柄 LHLSPE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LHLSPE大洋ツール
279,800税込307,780
1本
7日以内出荷
エンドミル HS T柄 LHLSLE 大洋ツールエンドミル HS T柄 LHLSLE大洋ツール
279,800税込307,780
1本
7日以内出荷
材質SKH56刃数2

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具