絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.1(44)
  • 0.2(51)
  • 0.3(61)
  • 0.35(41)
  • 0.4(64)
  • 0.45(39)
  • 0.5(77)
  • 0.55(46)
  • 0.6(74)
  • 0.65(47)
  • 0.7(61)
  • 0.8(69)
  • 0.85(44)
  • 0.9(58)
  • 1(84)
  • 1.2(65)
  • 1.3(61)
  • 1.5(63)
  • 2(79)
  • 3(56)
シャンク径(Φmm)
  • 1.11(4)
  • 1.12(4)
  • 1.13(4)
  • 1.14(4)
  • 1.15(6)
  • 1.19(5)
  • 1.2(20)
  • 1.21(6)
  • 1.22(6)
  • 1.23(6)
  • 1.24(6)
  • 1.25(10)
  • 1.26(5)
  • 1.27(6)
  • 1.28(6)
  • 1.29(5)
  • 1.3(20)
  • 3(140)
  • 3.175(7)
  • 6(10)
全長(mm)
  • 38
  • 40(729)
  • 45(914)
  • 50(1,897)
  • 60(1,889)
  • 65(728)
  • 70(1,619)
  • 75(1,326)
  • 80(1,583)
  • 90(1,537)
  • 95(612)
  • 100(2,014)
  • 110(1,201)
  • 115(604)
  • 120(957)
  • 125(729)
  • 130(712)
  • 140(771)
  • 150(1,188)
  • 160(793)
  • 200(720)
材質
  • PVDコーティング(8)
  • その他(7)
  • コバルトハイス(23)
  • ダイヤモンド(2)
  • ハイス(40)
  • バナジウムハイス(1)
  • 粉末ハイス(5)
  • 超硬合金(149)
  • (1)
溝長(mm)
  • 0.2(15)
  • 0.3(14)
  • 0.4(16)
  • 0.6(23)
  • 1(16)
  • 1.2(34)
  • 1.4(17)
  • 1.8(29)
  • 2.5(20)
  • 3(44)
  • 3.3(15)
  • 4(24)
  • 5(41)
  • 6(37)
  • 7(34)
  • 8(36)
  • 9(19)
  • 10(38)
  • 12(31)
  • 16(38)
表面処理
  • DLCコーティング(2)
  • PVDコーティング(7)
  • VCDコーティング(1)
  • VCS(VCR)コーティング(1)
  • その他(16)
  • アルミナ系コーティング(3)
  • ダイヤモンドコーティング(3)
  • チタン系コーティング(49)
  • ノンコーティング(19)
  • ホモ処理(5)
DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • グーリング(41)
  • ATOM(サイトウ製作所)(25)
  • ユニオンツール(16)
  • 京セラ(14)
  • タンガロイ(14)
  • OSG(オーエスジー)(13)
  • NACHI(不二越)(11)
  • プロトティップ(11)
  • イスカル(10)
  • ケナメタル(6)
  • ワルター(6)
  • 協和精工(6)
  • NS(日進工具)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
  • 三菱マテリアル(5)
  • RYOCO(菱高精機)(5)
  • RELIEF(5)
  • WIDIN(5)
  • サンドビック(4)
モノタロウ・グーリング・ATOM(サイトウ製作所)・ユニオンツール・京セラ・タンガロイ・OSG(オーエスジー)・NACHI(不二越)・プロトティップ・イスカル・ケナメタル・ワルター・協和精工・NS(日進工具)・MOLDINO(旧:三菱日立ツール)・三菱マテリアル・RYOCO(菱高精機)・RELIEF・WIDIN・サンドビック・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(62)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

252件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートドリル モノタロウストレートドリルモノタロウ(70件のレビュー)
109税込120
1本
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
ストレートドリル パック モノタロウストレートドリル パックモノタロウ(36件のレビュー)
779税込857
1パック(10本)
当日出荷
最も広い範囲で使用される汎用鉄工用ドリルです。
用途簡単な穴あけ作業に。材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)118表面処理ホモ処理ドリルのシンニング形状-適合被削材種炭素鋼、鉄、アルミ合金シャンク形状ストレートシャンク
超硬ストレートドリル モノタロウ超硬ストレートドリルモノタロウ(139件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
超硬ドリルのため、ハイスドリルに比べて高速加工を実現します。
用途各種被削材の穴あけに。材質超硬合金被削材構造用鋼(SS)、焼入れ鋼、ナイトライド鋼、工具鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、高硬度鋼、チタン合金先端角(°)145ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.9)、ウェブシンニング(Φ2.0~)刃径公差h8シャンク径公差h6ねじれ角(°)25化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル ステンレス・軟鋼用 スタブ形 EX-SUS-GDSOSG(オーエスジー)(42件のレビュー)
899税込989特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE公差h8被削材低炭素鋼軟鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、銅合金、アルミ展伸材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金精度h7表面処理TiNコーティングねじれ角(°)35~40関連資料技術情報はこちら(75MB)
Gスタンダードドリル NACHI(不二越)GスタンダードドリルNACHI(不二越)(22件のレビュー)
5,998税込6,598
1パック(10本)
当日出荷から4日以内出荷
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品ISO規格品/JIS規格品
超硬ストレートドリル WIDIN超硬ストレートドリルWIDIN(24件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃径、シャンク径が同径で使い易い。低価格超硬ドリルです。 従来 SSDからコーティングし SSTDに改良タイプとなります。
ねじれ角(°)30
SG-ESS ショートドリル NACHI(不二越)SG-ESS ショートドリルNACHI(不二越)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで、高速・高能率加工ができます。
用途構造要綱、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金
トリマービット12本組 RELIEFトリマービット12本組RELIEF(12件のレビュー)
4,298税込4,728
1セット(12本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面)46/50、(サジ面・ヒョータン面・角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)46、(ストレート)50刃長(mm)(ボーズ面)10/15、(サジ面・ヒョータン面)12、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)10、(アリ錐)12.7、(ストレート)20セット内容ボーズ面(6.3R/9.5R)サジ面(6.3R)ヒョータン面(4R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(6.3R)アリ錐(14°)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)6.3R/9.5R、(サジ面)6.3R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)22/28.6、(サジ面)22、(ヒョータン面)25.4、(角面取り)32、(目地払い・V溝・U溝・アリ錐)12.7、(ストレート)6/12/16面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)14°ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・サジ面・ヒョータン面・角面取り)9.5、(目地払い)12.7
UTコート超硬エンドミル C-CES ユニオンツールUTコート超硬エンドミル C-CESユニオンツール(5件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から翌々日出荷
コスト重視、加工面重視のマルチプレイヤー
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDS OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 スタブ形 EX-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
高剛性溝フォームとスタブ溝長により、高能率・高精度でタップの下穴や旋盤加工用として最適です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、調質鋼(35~45HRC):○(3D~4D以外)、工具鋼(SKD・SKS):◎(3D~4D以外)・○(3D~4D)、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ合金鋳物(AC):○、インコネル:○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)25シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
樹脂加工用超硬エンドミル ユニオンツール樹脂加工用超硬エンドミルユニオンツール(3件のレビュー)
2,880税込3,168
1本
当日出荷から9日以内出荷
ロングネックスクエアで樹脂の深溝加工にも便利
用途樹脂加工用材質微粒子超硬合金(MG)刃数2表面処理ノンコートRoHS指令(10物質対応)対応
トリマー・ルータービット U溝ビット ライト精機トリマー・ルータービット U溝ビットライト精機(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
SUPER トリマ・ルータービット
用途トリマ用寸法D(mm)32寸法C(mm)6シャンク径(Φmm)6
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(10本)
当日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
ユニマックスドリル ユニオンツールユニマックスドリルユニオンツール
1,190税込1,309
1本
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション豊富な鉄鋼用ドリル
用途一般鋼用、アルミ用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ステンレス用コバルトドリル TRUSCOステンレス用コバルトドリルTRUSCO
2,498税込2,748
1箱(10本)
当日出荷から翌々日出荷
先端部に喰いつきが良いXシンニング加工を施しております。ステンレス鋼を含む、幅広い被削材に対応可能です。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)135
極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDS OSG(オーエスジー)極小径・精密加工用 超硬ドリル スタブ形 WX-MS-GDSOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
精密機器・情報通信部品等の極小径ドリル加工を高精度・高能率に実現します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差0~-0.01表面処理WXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)26~32
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
TiNコバルトストレートシャンクドリル 三菱マテリアルTiNコバルトストレートシャンクドリル三菱マテリアル
789税込868
1本
当日出荷から3日以内出荷
コバルトストレートシャンクドリルにTiNコーティングを施していますので、耐摩耗性・耐溶着性に優れ高能率・長寿命の穴あけが可能です。特に鋼とステンレス鋼に最適です。
用途鋼/ステンレス鋼/鋳鉄材質コバルトハイス先端角(°)135表面処理TiNコーティング
クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコート RYOCO(菱高精機)クリスタルソリッドドリル ZH300 ノンコートRYOCO(菱高精機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬先端角(°)120表面処理ノンコートシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):○、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):○、銅合金(C1100):◎
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN OSG(オーエスジー)EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDNOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から9日以内出荷
スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
コバルトストレートドリル グーリングコバルトストレートドリルグーリング(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
コバルト高速度鋼(HSCO)を母材としているため、難削材加工用に最適なドリルです。ステンレス鋼、チタン、インコネルなどの難削材の加工に適しています。
用途被削材:ステンレス鋼、難削材、合金鋼、一般鋼、炭素鋼、鋳鉄。仕様先端形状/シンニング付先端角(°)118JIS規格JIS S型相当規格品DIN規格品加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
トリマービットV溝 RELIEFトリマービットV溝RELIEF
859税込945
1本
当日出荷
刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途飾り面取り作業に最適。軸径(Φmm)6全長(mm)38刃長(mm)9形状V溝刃幅(mm)12.7面取角度90°
ルーマードリル ADR ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリル ADRATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から5日以内出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
トリマービット6本組 RELIEFトリマービット6本組RELIEF(8件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(6本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(ボーズ面・ヒョータン面・ストレート)50、(U溝)38刃長(mm)(ボーズ面)15、(ヒョータン面)12、(U溝)10、(ストレート)20セット内容ボーズ面(9.5R)ヒョータン面(4R)U溝(6.3R)ストレート(6mm/12mm/16mm)面取径(mm)(ボーズ面)9.5R、(ヒョータン面)4R、(U溝)6.3R刃幅(mm)(ボーズ面)28.6、(ヒョータン面)25.4、(U溝)12.7、(ストレート)6/12/16ベアリング外径E(mm)(ボーズ面・ヒョータン面)9.5
アクアマイクロドリル NACHI(不二越)アクアマイクロドリルNACHI(不二越)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から10日以内出荷
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金被削材焼入れ鋼先端角(°)140表面処理アクア(TiAlN)コートねじれ角標準ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング公差(mm)0~-0.09
トリマービット30本組 RELIEFトリマービット30本組RELIEF(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1セット(30本)
当日出荷
刃部に抜群の耐久性を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの素材の加工用に最適です。
用途電動ルータ・電動トリマー用軸径(Φmm)6全長(mm)(シャクリ面)52、(ボーズ面3.2R・9.5R)50、(ボーズ面6.3R)46、(ボーズ面12.7R)59、(段付サジボーズ面)55、(サジボーズ面)56、(サジ面)50/52/57、(ヒョータン面)50/57、(クラシック)58、(角面取り)50、(目地払い)52、(V溝・U溝)38、(アリ錐)47/46、(ストレート6/10/12mm)50、(ストレート19mm)52、(ヒンジ穴)46、(クラシックプランジ)38、(フラッシュ)58、(オボロ)46、(Tスロット)47、(甲丸)54刃長(mm)(シャクリ面)13、(ボーズ面)7/10/15/19、(段付サジボーズ面)15、(サジボーズ面)13、(サジ面)12/13/15、(ヒョータン面)12/17、(クラシック)15、(角面取り・目地払い)13、(V溝)9、(U溝)5/10、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)20、(ヒンジ穴)14、(クラシックプランジ)9、(フラッシュ)20、(オボロ)14、(Tスロット)4.8、(甲丸)22セット内容シャクリ面(22mm)ボーズ面(3.2R/6.3R/9.5R/12.7R)段付サジボーズ面(4.8R)サジボーズ面(4.8R)サジ面(6.3R/9.5R/12.7R)ヒョータン面(4R/3.3R)クラシック(4.8R)角面取り(45°)目地払い(12.7mm)V溝(90°)U溝(3R/6.3R)アリ錐(9°/14°)ストレート(6mm/10mm/12mm/19mm)ヒンジ穴(12mm)クラシックプランジ(3R)フラッシュ(6mm)オボロ(6.3R)Tスロット(9mm)甲丸(5R)面取径(mm)(ボーズ面)3.2R/6.3R/9.5R/12.7R、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)4.8R、(サジ面)6.3R/9.5R/12.7R、(ヒョータン面)4R/6.3R、(クラシック)4.8R、(U溝)3R/6.3R、(クラシックプランジ)3R、(オボロ)6.3R、(甲丸)5R刃幅(mm)(シャクリ面)22、(ボーズ面)19/22/28.6/38、(段付サジボーズ面)35、(サジボーズ面)32、(サジ面)22/28.5/35、(ヒョータン面)25.4/35、(クラシック・角面取り)32、(目地払い・V溝)12.7、(U溝)6/12.7、(アリ錐)10/12.7、(ストレート)6/10/12/19、(ヒンジ穴)12、(クラシックプランジ)12.7、(フラッシュ)6、(オボロ)25.4、(Tスロット)9、(甲丸)25面取角度(角面取り)45°、(V溝)90°、(アリ錐)9°、14°ベアリング外径E(mm)(シャクリ面)9.5、(ボーズ面3.2R・12.7R)12.7、(ボーズ面6.3R・9.5R)9.5、(段付サジボーズ面・サジボーズ面)12.7、(サジ面6.3R・9.5R)9.5、(サジ面12.7R)12.7、(ヒョータン面)9.5、(クラシック)12.7、(角面取り)9.5、(目地払い)12.7
ドリル コートHS S柄 SGESS NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 SGESSNACHI(不二越)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から49日以内出荷
材質FAXコーティングSG(TiCN系)コーティング
VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDS OSG(オーエスジー)VPゴールドドリル 調質鋼用 粉末ハイス スタブ形 VPH-GDSOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から9日以内出荷
40~50HRCの調質鋼加工に高いコストパフォーマンスを発揮します。
材質高級粉末ハイス(高速度鋼)XPM公差h8精度h7表面処理Vコーティングねじれ角(°)30関連資料技術情報はこちら(75MB)
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1超硬ドリル エンドミルシャンクタイプYG-1(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。材質超硬合金タイプエンドミルシャンク先端角(°)140ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~)刃径公差h7シャンク径公差h6ねじれ角(°)30
超硬ドリル #1130(スタブサイズ) DIXI超硬ドリル #1130(スタブサイズ)DIXI(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から5日以内出荷
ドリルはすべて外径公差h6の精密仕上げ、高精度の加工ができます。 溝および表面の研磨仕上げがすぐれ、切屑のハケがよく、穴の仕上げが抜群です。 鋼、非鉄金属、プラスチックなどの広い範囲の被削材の穴あけに威力を発揮します。
材質超硬合金刃数2先端角(°)118ねじれ角(°)24
ストレートドリル(HSS) エスコストレートドリル(HSS)エスコ
415税込457特価
1袋(10本)
当日出荷から翌日出荷
用途【対応被削材】鉄材質HSS(ハイス)先端角(°)118入数(本)10
ブラックプラグ KIドリルブラックプラグKIドリル(2件のレビュー)
669税込736
1箱(50本)
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性(-50℃~100℃まで使用可)、耐蝕性(さびない)、耐候性、耐水性に優れた新企画品
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理 グーリングハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理グーリング
549税込604
1箱(10本)
当日出荷から20日以内出荷
一般の用途で使用される汎用ドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用仕様N/標準材質HSS/【表面処理】ホモ処理先端角(°)118
UTコート超硬エンドミル CSS ユニオンツールUTコート超硬エンドミル CSSユニオンツール(1件のレビュー)
1,094税込1,203
1本
当日出荷から9日以内出荷
部品加工から金型まで。切りくず排出性を向上させたC-CESの後継モデル
用途一般鋼用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数2
ハイスストレートドリル レギュラー タイプN グーリングハイスストレートドリル レギュラー タイプNグーリング
5,298税込5,828
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
材質に高品質スウェーデン鋼を使用した、汎用性の高い一般穴あけ用ドリルです。トップコーティング採用により経済性に優れたドリルです。
用途被削材:一般構造用鋼、炭素鋼、工具鋼、鋳鉄、合金鋼。材質高速度鋼(HSS)先端角(°)118表面処理TiN刃径公差h8加工深さ5D(刃径X5倍)シャンク形状ストレートシャンク2018年トラスコ掲載ページ1 0093
ステン用マイクロドリル ADR-SUS ATOM(サイトウ製作所)ステン用マイクロドリル ADR-SUSATOM(サイトウ製作所)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から3日以内出荷
難削材用ステンレス向け3mmシャンクマイクロドリル標準刃長のFCSコーティング付きとなります。 高鋼性設計で難削材加工時のドリル折損防止。 刃径公差:+0/-0.01
用途軟鋼難削材/SUS420/430/コバ―ル/インコネル/ハステロイ/純ニッケルの加工材質超硬表面処理FCSコーティング
ルーマードリルショート刃 ADRS ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルショート刃 ADRSATOM(サイトウ製作所)
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのショート刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
コバルト鉄工ドリル アックスブレーンコバルト鉄工ドリルアックスブレーン(2件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から4日以内出荷
鉄工、ステンレス、難削材用コバルトドリル。
用途鉄工、ステンレス、難削材の穴あけドリル。材質コバルトハイスシャンク形状ストレートシャンク

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具