絞り込み
シャンク径(Φmm)
- 10(1)
全長(mm)
- 7
- 40(737)
- 45(922)
- 50(1,922)
- 60(1,901)
- 65(746)
- 70(1,624)
- 75(1,406)
- 80(1,580)
- 90(1,480)
- 95(631)
- 100(2,056)
- 110(1,203)
- 115(575)
- 120(950)
- 125(754)
- 130(702)
- 140(736)
- 150(1,202)
- 160(779)
- 200(735)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- CVDコーティング(1)
- PVDコーティング(2)
- 超硬合金(1)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
- NS(日進工具)(1)
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

無限コーティングテーパーエンドミル
NS(日進工具)¥24,980税込¥27,4781本翌々日出荷から3日以内出荷無限コーティングを採用し、テーパー加工も長寿命です。刃数2材質超微粒子超硬合金刃長(mm)25表面処理無限コーティング(TiAlN系)小径(Φmm)8ねじれ角30°首角γ(°)-R公差(mm)0.2
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材