絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 4(59)
- 4.05(12)
- 4.1(48)
- 4.15(11)
- 4.2(51)
- 4.25(11)
- 4.3(45)
- 5.2(8)
- 5.3(10)
- 5.4(9)
- 5.5(9)
- 6.1(8)
- 6.6(10)
- 6.7(9)
- 6.8(8)
- 6.9(10)
- 12(160)
- 14(65)
- 15(11)
- 16(13)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 3.95(7)
- 4(45)
- 4.05(12)
- 4.1(43)
- 4.15(11)
- 4.2(43)
- 4.25(11)
- 4.3(41)
- 4.35(5)
- 6(12)
- 6.35(16)
- 6.6(4)
- 7(12)
- 10(9)
- 12(182)
- 13(3)
- 14(64)
- 16(16)
- 20(2)
- シャンク径(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 83
- 40(741)
- 45(925)
- 50(1,948)
- 60(1,927)
- 65(754)
- 70(1,643)
- 75(1,440)
- 80(1,590)
- 90(1,494)
- 95(651)
- 100(2,085)
- 110(1,223)
- 115(589)
- 120(949)
- 125(776)
- 130(724)
- 140(756)
- 150(1,229)
- 160(797)
- 200(745)
- 全長(mm)をもっと見る
材質
- PVDコーティング(23)
- その他(27)
- コバルトハイス(27)
- セラミックス(1)
- ハイス(58)
- 合金工具鋼(1)
- 超硬合金(195)
- 鋼(4)
溝長(mm)
- 18(3)
- 20.3(2)
- 20.4(2)
- 20.6(2)
- 21(2)
- 22(3)
- 26(4)
- 27(5)
- 33(4)
- 34(3)
- 35(4)
- 36(6)
- 38(6)
- 39(4)
- 40(6)
- 42(8)
- 43(20)
- 45(3)
- 46(3)
- 54(52)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- PVDコーティング(15)
- その他(8)
- アルミナ系コーティング(1)
- ダイヤモンドコーティング(3)
- チタン系コーティング(40)
- ノンコーティング(18)
- ホモ処理(2)
PVDコーティング・その他・アルミナ系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
- モノタロウ(3)
- BOSCH(ボッシュ)(61)
- タンガロイ(39)
- プロトティップ(26)
- イシハシ精工(25)
- イスカル(24)
- グーリング(21)
- ケナメタル(19)
- NACHI(不二越)(17)
- サンドビック(14)
- 三菱マテリアル(14)
- WIDIA(11)
- Niagara Cutter(10)
- 斎藤ツヰストドリル製作所(10)
- ウォーターミルズ(9)
- OSG(オーエスジー)(8)
- WIDIN(7)
- マパール(7)
- カーメックス(6)
- 京セラ(6)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・BOSCH(ボッシュ)・タンガロイ・プロトティップ・イシハシ精工・イスカル・グーリング・ケナメタル・NACHI(不二越)・サンドビック・三菱マテリアル・WIDIA・Niagara Cutter・斎藤ツヰストドリル製作所・ウォーターミルズ・OSG(オーエスジー)・WIDIN・マパール・カーメックス・京セラ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(103)
グリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

ストレートドリル 高耐久
(201件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! 1本からご購入頂けます。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
ストレートドリル 高耐久 パック
(25件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(10本)当日出荷Φ1.0~Φ13.0mmまで0.1mm単位でラインナップ! パックでさらにお得です。 先端特殊加工で高寿命を実現!用途穴あけ作業に。材質ハイス鋼(M2)先端角(°)118表面処理ブライト仕上げドリルのシンニング形状無適合被削材種一般鋼:◎、合金鋼:〇、鋳鉄:〇、アルミ:〇、ステンレス鋼:〇、チタン合金:〇、炭素鋼:〇シャンク形状ストレートシャンク
六角軸ステップドリル TiNコート
(29件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷小さな穴から大きな穴まで1本で加工が可能です。用途薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等の穴あけに。材質ハイス(HSS4341)刃数2シャンク径(Φmm)6.35表面処理TiNコーティング最大穴あけ深さ(mm)薄鉄板:2、アルミ板・プラスチック・木材:3~4適合被削材種薄鉄板、アルミ板、プラスチック、木材等
鉄工用六角軸ドリル
NACHI(不二越)(44件のレビュー)¥859~税込¥945~1本当日出荷から4日以内出荷六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能用途鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材材質HSSハイス鋼シャンク径(Φmm)6.35
鉄工用ドリルパック 5本入
NACHI(不二越)(27件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1パック(5本)当日出荷表面は耐摩耗に優れた硬質膜処理が施されています。材質ハイス(高速度鋼)HSS先端角(°)118ねじれ角標準ドリルの逃げ面形状円すいシャンク形状ストレートシャンク
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(106件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から翌々日出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準規格品JIS規格品ドリルのシンニング形状X形シンニング
鉄工用パックドリル
NACHI(不二越)(20件のレビュー)¥539~税込¥593~1本ほか当日出荷から3日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 鉄材から木材まで広い用途に使える。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ)
イシハシ精工(45件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷から翌々日出荷先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。用途被削材:アルミ・スチール・樹脂等の板物、リベット下穴、パイプ、H型鋼、厚板。材質高速度鋼ドリルのシンニング形状X型シンニング加工深さ有効深さ/3D(刃径×3倍)シャンク形状ストレートシャンク
コバルト正宗ドリル
イシハシ精工(121件のレビュー)¥699~税込¥769~1本ほか当日出荷ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。用途被削材:ステンレス鋼、難削材用合金鋼、一般鋼、軟鋼。材質コバルト高速度鋼シャンク形状ストレートシャンク
ストレートシャンクドリル
NACHI(不二越)(39件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1箱(10本)当日出荷から5日以内出荷もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。用途軟鋼、鋳鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、木材の加工に。材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角22~33°ドリルのシンニング形状-
パック入 ストレートドリル
イシハシ精工(9件のレビュー)¥839~税込¥923~1パック(2本)当日出荷標準のストレートシャンクドリルです。母材にスウェーデン鋼を使用しています。用途一般鉄鋼用です。材質高速度鋼(HSS)シャンク形状ストレートシャンク
ナチ 六角軸鉄工ドリル
NACHI(不二越)(5件のレビュー)¥479税込¥5271本当日出荷から4日以内出荷専用設計のドリルを使用しているため穴あけしやすく切りくず排出が良い。ワンタッチで脱着可能。用途素材の穴あけに材質HSSハイス鋼軸径(Φmm)6.35使用工具電気ドリル・充電式ドリル対象鉄・銅・アルミ・プラスチック・木材
ジグソーブレード金工用
BOSCH(ボッシュ)(48件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(5本)当日出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 金工用の豊富なラインナップは、軟鋼板、ステンレス、アルミ、サイディングボードなどの様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。 パウダーメタルハイス(T-118GFS,T-118EFS)・・・ブレードの刃先部にパウダーメタルを採用。耐摩耗性、ステンレスの切削性能が向上します。
コバルトストレートドリル I型
NACHI(不二越)(24件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8被削材構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、プレハードン鋼、ダイス鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、非鉄金属先端角(°)135表面処理ノンコートねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニングシャンク形状ストレートシャンク
ステンレス用パックドリル
NACHI(不二越)(65件のレビュー)¥639~税込¥703~1本当日出荷から4日以内出荷鋼からステンレス鋼の穴あけに適している、汎用コバルトドリルです。用途硬鋼 鋳鉄 ステンレス鋼材質コバルトハイス(高速度鋼)HSSCo公差h8先端角(°)135ねじれ角強ねじれドリルのシンニング形状X形シンニング
エクストラ正宗ドリル
イシハシ精工(46件のレビュー)¥459~税込¥505~1本ほか当日出荷から9日以内出荷先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。用途被削材:一般鋼からステンレス。材質高速度鋼(HSS)
G-ストレートドリル
三菱マテリアル(11件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から9日以内出荷独自の製造技術とコーティング技術により、高能率・長寿命を実現します。用途軟鋼・一般鋼材質ハイス(高速度鋼)表面処理TiNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
センター一発 両頭ビット付ドリル
スターエム(28件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷両方向着脱可能チャック採用で、カンタン着脱可能 ドリル/ガイド内に内蔵(市販の鉄工ドリルも取付可能) ガイド/ガイド先端がネジ取付穴にフィットし、皿穴の中心に一発で穴あけが可能。ガイドを取り外して、鉄工ドリルとしても使用可能。 ソケット/両方向着脱可能チャック採用でカンタン着脱可能 両頭ビット/両頭ビットをインパクトドライバにセットしたまま取付け。下穴あけ作業後、すぐにビスの締め付けが可能。用途介護用の手摺り金具、階段の手摺り金具、丁番・補強金具の取り付け作業に最適セット内容両頭ビット/ 六角レンチ材質本体:スチール、ソケット:樹脂、センタードリルハイス鋼、両頭ビット:クロムバナジウム鋼シャンク径(Φmm)六角軸6.35適合電動機インパクトドライバ14.4V以上/ドリルドライバ14.4V以上適正回転数(回転/分)3000以下
KMC2ステンレス用ストレートドリル
三菱マテリアル(9件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10本)当日出荷から3日以内出荷刃先の切れ味が良く、200HB以下のステンレス材の加工に最適です。 KMC2材を使用しているので長寿命です。材質コバルトハイス材(KMC2)ドリルのシンニング形状XRシンニング
ジグソーブレード木工用
BOSCH(ボッシュ)(25件のレビュー)¥819~税込¥901~1セット(3本)ほか当日出荷から4日以内出荷ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 木工用の豊富なラインナップは、高速切断、極曲線、仕上げ切断と様々な材料、切断作業に最適なブレードを選択できます。 本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 バイメタルブレード(品番に”F”の付いた商品が該当)・・・折れにくく、焼き付かない長寿命ブレードになります。
バイオレットストレートドリル
三菱マテリアル(5件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷新開発のバイオレットコーティングにより、高能率・長寿命を実現しました。用途汎用・一般加工用
超硬ブラック ホールソー HNC
ニコテック(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から4日以内出荷超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。用途ステンレス板、軟鋼ほか刃数不等全長(mm)83ドリル径(Φmm)6適合板厚(mm)4.5有効長(mm)11材質(刃)超硬 G2相当適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
EXゴールドドリル 一般加工用 ミディアム形 EX-GDN
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から8日以内出荷スタブとレギュラの中間溝長で、小径でも直径4倍までのノンステップ高速加工を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(~35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○材質コバルトハイス(HSS-Co)先端角(°)130表面処理TiNコーティングシャンク径公差h7ねじれ角(°)30シャンク形状エンドミルシャンクドリル径公差(mm)h8
六角シャンクステップドリル
トップ工業(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷1本のドリルで、いろいろなサイズの穴あけができます。六角シャンクだから、電動ドリルにワンタッチ取付け。抜け防止ストッパー付 作業の安全と能率アップに。コバルトハイスの3倍も寿命の長いG(チタンコーティング)タイプなら、安定した連続作業ができます。用途穴あけ、面取り同時加工に。穴の拡大に、長穴加工に。パイプ等曲面の穴あけに被削材鉄板(2mm程度)、ステンレス板(1.0mm程度)、プラスチック、木材など。
超硬ホールソー
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 最高品質のパウダー状の素材を高密度焼結し、超硬チップを形成。穴あけ作業の負荷に対して耐久性がアップしました。 鋭利に研磨された超硬チップを不等間隔配置・チップ前の大きなポケット部とともに振動の少ない穿孔と切り粉の排出を実現しました。 センタードリル貫通時に起こる衝撃から段付センタードリルビットが超硬チップを守り、超硬チップの品質の高さを持続させます。 穴あけ後に、切りカスが奥まで入り込んでしまう事のないスプリング付きです。用途鋼板、ステンレス板、塩ビ、プラスチック、FRP等、5mmまでの穴あけ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)全長(mm)83有効長(mm)5フトコロの深さ(mm)12
ウルトラ武蔵ドリル
イシハシ精工(7件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1パック(10本)ほか当日出荷から30日以内出荷裏バリが出ない真円の穴明け…先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく裏バリが出ない真円のきれいな穴があきます。重切削が可能で早い…世界に類のないセンタードリルとエンドミルを組み合わせた二段切削による新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。3倍の耐久性…先端ドリルにはX型クロスシンニングを入れてあり、2枚刃がエンドミル以上の鈍角度を有しているので切れ止みが遅く、普通ドリルの3倍以上の耐久性があります。用途板物、パイプ、型鋼、リベット下穴用
ジグソーブレード(5本)
BOSCH(ボッシュ)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷金工用・ステンレス用。_x000D_。パウダーメタルハイス採用でステンレス切断に最適です。_x000D_。炭化物のサイズ分布を均一化し耐熱性・耐摩耗性が大幅に上昇しました。用途ステンレスの切断全長(mm)83タイプ直線切断刃形波刃山数18(1インチ当たり)切断能力1.5~4.0mm(ステンレス) / 1.5~4.0mm(軟鋼板)本体寸法(mm)9.7×83×0.9有効長(mm)50刃厚(mm)0.9
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材