絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.08(2)
  • 0.1(1)
  • 0.2(1)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.6(1)
  • 0.8(3)
  • 1.2(7)
  • 1.5(11)
  • 1.6(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(6)
  • 4(2)
  • 5(4)
全長(mm)
  • 38(3)
  • 40(14)
  • 42(7)
  • 45(2)
  • 50(2)
材質
  • ハイス(18)
  • 超硬合金(10)
溝長(mm)
  • 1.6
  • 12(317)
  • 15(274)
  • 16(295)
  • 18(400)
  • 20(574)
  • 22(281)
  • 24(335)
  • 25(295)
  • 28(297)
  • 30(403)
  • 35(312)
  • 40(341)
  • 43(287)
  • 45(375)
  • 50(387)
  • 55(297)
  • 60(394)
  • 70(283)
  • 75(352)
  • 100(368)
表面処理
  • その他(18)
  • チタン系コーティング(7)
  • ノンコーティング(3)
その他・チタン系コーティング・ノンコーティング
ブランド
  • 岡部工具(18)
  • イワタツール(4)
  • NS(日進工具)(2)
  • ATOM(サイトウ製作所)(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
岡部工具・イワタツール・NS(日進工具)・ATOM(サイトウ製作所)・F.P.(エフ・ピー・ツール)・OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。

商品豆知識

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センタードリル 1形 岡部工具センタードリル 1形岡部工具(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)60表面処理-
コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SV ATOM(サイトウ製作所)コーティングロング刃ルーマードリル ADRL-SVATOM(サイトウ製作所)(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から8日以内出荷
3mmシャンク鋼材細穴加工用に開発された安定した長寿命加工を実現するシリーズです。 軟鋼材から高硬度(HRC50)まで幅広い対応が可能なコーティング付ロング刃マイクロドリルです。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/軟鋼材/高硬度鋼(HRC50)の加工材質超微粒子表面処理FCSコーティング
ルーマードリルロング刃 ADRL ATOM(サイトウ製作所)ルーマードリルロング刃 ADRLATOM(サイトウ製作所)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から翌々日出荷
精密/多孔細穴加工用3mmシャンクドリルとなります。一般鋼材から非鉄・樹脂まで幅広い適用ワークが可能です。ADR標準ルーマドリルのロング刃となります。 刃径公差:+0/-0.005
用途鋼材/非鉄/ステンレス鋼/アルミ合金/樹脂の加工材質超微粒子表面処理ノンコート
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
コーティングセンタードリル1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 60°岡部工具
2,798税込3,078
1本
当日出荷から24日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN
センタードリル  1形 90° 岡部工具センタードリル 1形 90°岡部工具(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質ハイス鋼(SKH51)先端角(°)90表面処理-
ドリル 超硬S 90CDH イワタツールドリル 超硬S 90CDHイワタツール
8,998税込9,898
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート角度小数90
無限コーティング フラットドリル NS(日進工具)無限コーティング フラットドリルNS(日進工具)
4,698税込5,168
1本
3日以内出荷
斜面や曲面など加工面の形状を問わず、安定した穴あけ加工ができます。高能率座ぐり加工が可能で、裏バリも抑制します。
用途用途材質超微粒子超硬合金形状A刃数2全長(mm)45シャンク径(Φmm)4表面処理無限コーティング首角γ(°)
超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用 F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬ドリル ドリーマーシリーズ(センタリングドリル) 位置決め加工用F.P.(エフ・ピー・ツール)
5,498税込6,048
1本
3日以内出荷
超薄膜パープルコーティングを施したドリーマーシリーズ専用の位置決め加工用ドリル。シャンク径Φ3.0に対し、h4公差(0/ー0.003)を採用することで、振れ精度と穴位置精度を更に追及。
用途軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、銅・銅合金、調質鋼材質超硬全長(mm)40シャンク径(Φmm)3表面処理パープルコーティング関連資料(1.76MB)
超精密位置決めドリル SPZ イワタツール超精密位置決めドリル SPZイワタツール
3,898税込4,288
1本
当日出荷から翌々日出荷
パイロット穴に特化した位置決めドリルで、ドリル位置精度1μm以下を実現しています。
用途位置決め加工。薄板穴あけ加工。材質超硬合金(Carbide)刃形片刃表面処理ALTコーティング
ドリル 超硬S CDH イワタツールドリル 超硬S CDHイワタツール
7,898税込8,688特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質超硬角度(°)60角度小数60
ドリル DIAコート JIT イワタツールドリル DIAコート JITイワタツール
7,998税込8,798
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質超硬表面処理DIA電着
センタードリル 1形60° 岡部工具センタードリル 1形60°岡部工具
1,398税込1,538
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリル  1形 75° 岡部工具センタードリル 1形 75°岡部工具
1,598税込1,758
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDS OSG(オーエスジー)高硬度鋼用 超硬ドリル スタブ形 FH-GDSOSG(オーエスジー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
焼き入れ鋼の小径穴加工用に開発され、浅穴(3D程度)の高精度・長寿命加工に適します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金(CARBIDE)公差h8表面処理FXコーティング(TiAIN系コーティング)ねじれ角(°)20適合被削材種調質鋼(35~45HRC):〇、焼入鋼(45~62HRC:◎、62~70HRC:〇)直径許容差h8関連資料技術情報はこちら(75MB)
左センタードリルJIS 1形60° 岡部工具左センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)左刃60表面処理-
左センタードリル 1形60° 岡部工具左センタードリル 1形60°岡部工具
1,798税込1,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-
センタードリルJIS 2形 岡部工具センタードリルJIS 2形岡部工具
2,498税込2,748
1本
翌日出荷から44日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-先端角(°)60×120
センタードリルJIS 1形90° 岡部工具センタードリルJIS 1形90°岡部工具
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理-
センタードリルJIS 1形75° 岡部工具センタードリルJIS 1形75°岡部工具
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)75表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形70° 岡部工具センタードリルJIS 1形70°岡部工具
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷から102日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)70表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形60° 岡部工具センタードリルJIS 1形60°岡部工具
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷から14日以内出荷
材質SKH55:HSS-Co表面処理-先端角(°)60RoHS指令(10物質対応)対応
センタードリルJIS 1形 岡部工具センタードリルJIS 1形岡部工具
999税込1,099
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理-
コーティングセンタードリルJIS1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 90°岡部工具
2,698税込2,968
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)90表面処理TiN
コーティングセンタードリルJIS1形 75° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 75°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 70° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 70°岡部工具
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理-RoHS指令(10物質対応)対応
コーティングセンタードリルJIS1形 60° 岡部工具コーティングセンタードリルJIS1形 60°岡部工具
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS先端角(°)60表面処理TiN
コーティングセンタードリル1形 90° 岡部工具コーティングセンタードリル1形 90°岡部工具
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質SKH51:HSS表面処理TiN

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具