絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 11.113(1)
- 19(1)
- 23.8~24.8(1)
シャンク径(Φmm)
- 12(1)
- 25(1)
- 32(1)
全長(mm)
- 257(1)
- 295.5(1)
- 299(1)
- 299.6(1)
- 330(1)
材質
- 超硬合金(1)
溝長(mm)
- 203
- 12(325)
- 15(279)
- 16(303)
- 18(411)
- 20(587)
- 22(289)
- 24(339)
- 25(295)
- 28(295)
- 30(407)
- 35(313)
- 40(341)
- 43(298)
- 45(378)
- 47(277)
- 50(393)
- 55(287)
- 60(383)
- 75(346)
- 100(352)
- 溝長(mm)をもっと見る
表面処理
- その他(1)
- チタン系コーティング(1)
その他・チタン系コーティング
ブランド
- ケナメタル(1)
- タンガロイ(1)
- ヒルティ(HILTI)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
ケナメタル・タンガロイ・ヒルティ(HILTI)・住友電工ハードメタル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
切削工具とは、金属をある形状に切ったり、削ったりするために使われる工具です。被削物より硬い刃物を対象物に勢いよくぶつからせたり、押し付けたりして表面を削ることで、形を整えていきます。そのため、切削工具は摩耗しにくく欠けにくい材質であることが求められます。主に工作機械に取り付けて使われますが、加工方法によってその形状も異なります。穴あけ加工用の切削工具や、ネジ切り加工用、対象物を回転させ切削する旋削加工用、逆に工具を回転させ形成する転削加工用の切削工具などがあります。
商品豆知識

SEC-マルチドリルホルダ
住友電工ハードメタル¥87,980税込¥96,7781個翌日出荷から6日以内出荷被削材P(調質鋼・ダイス鋼○/炭素鋼◎/合金鋼◎)・H(高硬度鋼~45HRC○)・M(ステンレス鋼○)・S(Ti合金○/耐熱合金○)・K(鋳鉄◎/ダクタイル鋳鉄◎)・N(アルミニウム合金○)コーティングDEXコート/NXコート給油方式内部給油式油穴付き(2穴)FIG1
超硬ドリル B271SGL
ケナメタル¥99,980税込¥109,9781個8日以内出荷ステンレス鋼加工用。ロングドリル。AlTiN PVD単層コーティング材質超硬表面処理単層PVD-AlTiNコーティング
TE-YX (SDS マックス) インチサイズ ハンマードリルビット
ヒルティ(HILTI)¥13,980税込¥15,3781本5日以内出荷フルカーバイド製、X-形状ヘッドの鉄筋コンクリート用最高性能 SDS マックス(TE-YX)ハンマードリルビット仕様コネクションエンド:TE-Y (SDS マックス)全長(mm)330有効長(mm)203機能ドリル(回転打撃)対象高強度コンクリート, コンクリート, 石材, レンガ, 石灰石
『切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
- 切削工具
- 研磨材