絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,942件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイスホルダ Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)ダイスホルダKo-ken(コーケン/山下工業研究所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
JIS B4451規格準拠のダイス駆動用ソケットです。差込角を設けておりますので汎用のソケットレンチのハンドル類で駆動可能です。
用途ダイス作業用。材質クロムモリブデン鋼タイプダイス用RoHS指令(10物質対応)対応
固定式タップホルダ SK(新潟精機)固定式タップホルダSK(新潟精機)(14件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
片手で作業でき、狭い所でも簡単にねじ山が立てられます。
用途タップの保持、めねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質(本体)スチール、(チャック部)焼入処理タイプタップ用
中タップ ライト精機中タップライト精機(8件のレビュー)
349税込384
1本
当日出荷から4日以内出荷
一般的なネジを立てるのに使用するタップ(#2)で、主にネジ山の修正用。
材質合金工具鋼(SKS)
ホルソー378(カッター) ミヤナガホルソー378(カッター)ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から11日以内出荷
ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。 超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。 厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。 高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。 1.安全性を考えた切り込み量設定方式。 2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。
用途鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。 FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
ハンドタップ(並目) (上) TRUSCOハンドタップ(並目) (上)TRUSCO(1件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
ねじ穴を作製、さらえる(きれいにする)時に使用します。並目のねじ山の修正、作製用です。
用途被削材:鉄、軽金属。並目のねじ山の修正、作製。材質合金工具鋼(SKS)ねじ(加工ねじ)メートルねじ先端精度JIS3級表面処理ノンコーディング
細軸ドリル(6.5型) TRUSCO細軸ドリル(6.5型)TRUSCO(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKS)シャンク径(mm)6.5
クーラントライナーホースキット TRUSCOクーラントライナーホースキットTRUSCO(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、対疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域の-30℃~+80℃と広いのが特長です。各パーツを組合せ、使用現場に合ったノズルを組上げる事ができます。
材質ポリアセタール使用温度範囲-30~80℃
部品 スクリュー 京セラ部品 スクリュー京セラ(11件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷から6日以内出荷
突切加工用チップ GTN イスカル突切加工用チップ GTNイスカル(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
厚さ(mm)3寸法W(mm)3.1(±0.1)コーナー半径(mm)0.2穴の形状-チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
裏座ぐりバー ノガ裏座ぐりバーノガ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
切刃が両側に付いていますので右回り、左回りとも切削できます。 面取り作業は工具を指でつまみ、ドリル穴に引っ張り(押し付け)ながら左右に回転させて行います。 ブレードをドリル穴に挿入するには、指先でノブを押しながらブレードを縦方向にして挿入し、ノブから指をはずすとブレードが横方向に戻ります。抜くときも同様にします。
バリ取り穴径(Φmm)5~10トラスコ品番111-3178セット内容ハンドル 1本、裏座ぐり用ブレード R2 (BR2010) 1個
クーラントバルブ オネジタイプ モノタロウクーラントバルブ オネジタイプモノタロウ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(2個)
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラントバルブ オネジタイプで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力が優れたオネジのバルブです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
用途金属加工機械のクーラント液用のホース、及びその他の流体、エアー用です。材質ポリアセタール樹脂(POM)適合流体オイル、潤滑油、アセトン、ガソリン、洗剤等使用圧力範囲(MPa)0.2~0.3使用温度範囲(℃)80以下温度範囲(℃)80以下最大圧力(MPa)0.2~0.3RoHS指令(10物質対応)対応RoHS指令対応証明書(0.1MB)
セリ矢 Rakuda(ラクダ/清水製作所)セリ矢Rakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から7日以内出荷
御影石等の荒割作業にはなくてはならない必需品です。(セリ矢の使用サイズは下孔のドリルと同じサイズを使用して下さい。)
用途御影石等の荒割作業に コンクリートの破砕に
アクセサリーセンタードリル LENOX(レノックス)アクセサリーセンタードリルLENOX(レノックス)
569税込626
1本
当日出荷
刃径(mm)6.35全長(mm)96適合【アーバー】1779774、1779801、1779802、1779804、1779805、1779806、1779806、1779669、1779772、1779670トラスコ品番107-7631材質スチール
超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュ モノタロウ超硬スクエアエンドミル TiAlNコート 2枚刃 3D ギャッシュモノタロウ(12件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
TiAlNコーティングは耐熱性に優れたコーティングで、合金鋼、オーステナイト鋼等の中・高速切削及び、鋳物や非鉄金属の加工に適しています。 ギャッシュタイプのため、刃先強度が高く、耐チッピング性に優れています。
材質超硬合金刃数2ねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.03タイプ刃先ギャッシュ当て最大穴あけ能力3D
スーパーパイク糸鋸刃 スーパーパイク(シース・ミニチュア社)スーパーパイク糸鋸刃スーパーパイク(シース・ミニチュア社)(16件のレビュー)
3,798税込4,178
1グロス(144本)
当日出荷から5日以内出荷
スイスバローベの唯一の糸鋸刃メーカー「シース・ミニチュア社」はこれまでスイスの有名ブランドの糸鋸刃をOEM生産して参りました。同社が満を持して放つ本製品は、世界最高品質を目指し新開発されました。独自表面処理を施した本製品はこれまでにない切れ味、直進性、耐久性をお約束いたします。
全長(mm)130
SDS-maxスケーリングチゼル Rakuda(ラクダ/清水製作所)SDS-maxスケーリングチゼルRakuda(ラクダ/清水製作所)(3件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18
超硬ソリッドストレートビット 大日商超硬ソリッドストレートビット大日商(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質超硬刃数2
木ネジビット スターエム木ネジビットスターエム(11件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質普通鋼・樹脂
細軸ドリル(13型) TRUSCO細軸ドリル(13型)TRUSCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷
シャンク部は三面角のため、滑りにくいです。先端特殊シンニング入でポンチ不要です。鉄材、アングル、新建材、モルタル、木材などあらゆる材料に使用でき、工場、屋外作業、建築現場などの工事に最適です。
用途被削材:一般鋼、軟材。材質高速度鋼(SKH)全長(mm)140溝長(mm)85シャンク径(Φmm)13
ストレートドリル グーリングストレートドリルグーリング(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質にスウェーデン鋼を使用により、被削材によってはコバルトドリルの代替使用が可能です。高品質の工具材料を使用しています。 一般鋼穴あけに経済的で最適です。 センターカット付です。 DIN規格品です。
用途被削材:張力1000N/mm2以下の炭素鋼、合金鋼、ねずみ鋳鉄ダクタイル鋳鉄、アルミ合金。材質スウェーデン鋼加工深さ有効深さ/5D(刃径×5倍)
六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル) 大見工業六角軸CLホールカッター(コバルトバイメタル)大見工業(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
耐久性に優れたコバルトバイメタル(SKH59)+不等分割刃の採用でスピーディな穴あけができます。 Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズにでき、スプリングでぬけカスも排出できます。 不等分割刃の採用で、ビビりのない安定した穴あけと木材もスムーズに穴あけできます。 焼入れ処理の六角軸シャンクで充電インパクト電気ドリルにも対応します。
刃長(mm)20シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)全長(mm)92適合機種充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー、電気ドリル被削材鉄板、アルミ、合板、石膏ボード、樹脂等、1.0mmまでのステンレスドリル径(Φmm)5.0有効切削能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ)刃厚(mm)1.07六角幅(mm)6.35シャンク形状六角軸
無限コーティング 2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)無限コーティング 2枚刃ボールエンドミルNS(日進工具)(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
35QC クイックカッター (超硬) IKURATOOLS(育良精機)35QC クイックカッター (超硬)IKURATOOLS(育良精機)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
イクラオリジナル ライトボーラー専用刃物。建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。切削抵抗20%ダウン→機械寿命アップにつながる。ライトボーラーモータに対して、ベストマッチの切削能力。材料の排出性に優れた特殊刃形。穴あけがスピーディー・ストレスの無い切込み・長寿命。
用途建築・橋梁・鉄構・造船関係等、あらゆる現場での鋼板形鋼の穴あけに。仕様適合センターピン:CP-35S1(t6~21)、CP-35D1(t12~35)深さ(mm)35刃の種別超硬適合材鋼板形鋼
ハンドタップセット 一般用 HT OSG(オーエスジー)ハンドタップセット 一般用 HTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(3本)
当日出荷から9日以内出荷
一般用のハンドタップです。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○セット内容食付き部の山数:先9山、中5山、上げ1.5山、ケース付
面取りカッター プラス工具面取りカッタープラス工具(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ・非鉄・プラスチック用のテーパーシャンクの面取りカッターです。
用途アルミ合金の加工
ハンドタップ 左ねじ用 HT LH YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ハンドタップ 左ねじ用 HT LHYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ダイス 50径 イシハシ精工ダイス 50径イシハシ精工(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷から5日以内出荷
切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セット TRUSCO軽量ハンマードリル用コンクリートドリル(SDSplusシャンク) セットTRUSCO(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(3本)
当日出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。 超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。 センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus)材質刃部:超硬チップシャンクSDSplus
超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無し ユニカ超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ) ツバ無しユニカ(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
安全ストッパー(ツバ)を排除しているため、貫通作業に適しています。ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用しています。35mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプなどの曲面穿孔も可能です。
用途金属サイディング、鉄板、鋼板(25mm以下)、ステンレス板(10mm以下)、アルミ板(5mm以下)、パイプ材などの穴あけに。
エアーソー用替刃 BAHCO(バーコ)エアーソー用替刃BAHCO(バーコ)(2件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷
全長(mm)90厚さ(mm)0.6質量(g)48.2
コンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロング ユニカコンクリートドリル 六角軸ビット HEXタイプ・ロングユニカ(9件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷から翌々日出荷
打撃回転力をロスなく効率的に伝えるハンマードリル専用ビット。チャック部から刃先までの一体設計により、貫通穴・深穴作業に抜群の威力を発揮。
用途コンクリート有効長(mm)387全長(mm)505
パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工パック入り スパイラルタップ(メートルねじ用)イシハシ精工(4件のレビュー)
939税込1,033
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
用途タッピングマシン向き
超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2D OSG(オーエスジー)超硬フラットドリル 2Dタイプ ADF-2DOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から9日以内出荷
EgiAsコーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。 フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質超硬合金ねじれ角(°)約20適合被削材種低炭素鋼・軟鋼:◎、中炭素鋼:◎、高炭素鋼:◎、合金鋼:◎、調質鋼(~35HRC:◎、35~45HRC:〇)、ステンレス鋼:〇、鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、アルミ展伸材:〇、アルミ合金鋳物:〇
ジグソーブレードプラスチック用 BOSCH(ボッシュ)ジグソーブレードプラスチック用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3本)ほか
当日出荷
ボッシュのジグソーブレードは、ボッシュ・スイス工場において伝統ある焼入技術と高度な研磨技術で加工され、抜群の切れ味を発揮する高品質な刃物としてユーザーの皆様から高く評価されています。 世界初、プラスティック切断専用ジグソーブレードのシリーズです。ジグソーで各種のプラスティック素材が切断、多種の切断方法に最適なブレードを選択できます。本体を知り尽くしたボッシュだからできる世界No.1のジグソーブレードラインナップです。 プレスチック切断に最適なブレード形状と刃の並び・・・切断部の溶け、固着が発生しません。 仕上げ工程が不要のクリーンカット。 プレスチック切断に最適な刃の形状・・・切断後の切粉を表面に残すことなく切断可能。常にケガキ線が確認できます。
刃厚(mm)1.25
NCスポッティングドリル 90° モノタロウNCスポッティングドリル 90°モノタロウ(5件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
ドリル穴あけ加工の前のセンタリング(もみつけ)加工と穴面取り加工を同時に実現できます。
用途穴面取り加工とセンタリング(もみつけ)を同時に加工する際に。材質Hss Co 5%先端角(°)90コーティング無し化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
六角軸ダイヤシャープナー SK11六角軸ダイヤシャープナーSK11(7件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
インパクトドライバーで超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨できます。研磨時に目づまりしにくい特殊コートで作業効率がアップします。両面とも電着ダイヤコートしており、2倍使えるお得な仕様です。片面は400でもう片面は1000と粒度を替えていますので、超硬製品や刃物を研磨する際には仕上げ研磨もできます。ブッシュを取り付け、刃研ぎグラインダー(低速)にも使用可能です。
用途超硬製品・ガラス製品・陶器・刃物などの研磨。対応機種電気ドリル・インパクトドライバー
ハンドタップ 先 イシハシ精工ハンドタップ 先イシハシ精工(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から9日以内出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(SKH)
ダイスハンドル SK(新潟精機)ダイスハンドルSK(新潟精機)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
一般的なダイスハンドルです。
用途ダイスの保持、おねじのねじ山形成、つぶれ修正に。材質スチールタイプダイス用
マシンバイス ホーザンマシンバイスホーザン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
最大口開き(mm)30トラスコ品番810-7574質量(kg)1.2適合品番デスクドリルK-16/卓上フライス盤兼ボール盤280用外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×175×40※口開幅が最大のとき口幅(mm)50口高(mm)25
ラチェットタップホルダー用替刃 ライト精機ラチェットタップホルダー用替刃ライト精機(3件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷
ラチェットタップホルダー用替爪です。力をいれすぎて爪が割れてしまったときに使います。爪1対とバネのセットです。
タイプタップ用ねじの種類M

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具