絞り込み
ブランド
刃径(ドリル径)(Φmm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
材質
溝長(mm)
12・15・16・18・20・22・24・25・28・30・35・40・43・45・50・55・60・70・75・100・溝長(mm)をもっと見る
表面処理
3価ユニクロ・DLCコーティング・PVDコーティング・VCDコーティング・VCS(VCR)コーティング・その他・アルミナ系コーティング・クロム系コーティング・ダイヤモンドコーティング・チタン系コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・ミラクルコーティング・窒化ホモ処理・窒化処理・黒色表面処理
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: 切削工具

商品豆知識

55,942件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
4枚刃ロング刃エンドミル S&K(三興製作所)4枚刃ロング刃エンドミルS&K(三興製作所)(4件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co刃数4公差(mm)+0.03~0ねじれ角(°)30
強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-Q YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形90°センタ穴ドリル CE-QYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から5日以内出荷
センタードリルはセンタ穴を加工するのに用いるドリルです。その他、ドリル穴あけ加工の位置決めや穴の面取りに利用されることもあります。ドリル穴加工前工程の中心位置決めと面取りの同時加工及び穴加工後の面取りに使用できます。溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)又は、特に軟らかい材料に適しています。
FAホールカッター(超硬チップ付) 大見工業FAホールカッター(超硬チップ付)大見工業(4件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
特殊分割刃形とシャンク一体構造により、多用途の穴あけに最適。 排出用のスプリング付き。
刃長(mm)30シャンク径(Φmm)10全長(mm)111適合機種電気ドリル、ボール盤、磁気ボール盤材質(刃部)超硬チップ(センタードリル)コバルトハイス(台金)クロムモリブデン鋼FA有効切断能力(mm)25(ボール盤等)、13(電機ドリル)被削材ステンレス、鋼板、アルミ、鋳物、合板、FRP、金属サイディング等、石膏、塩ビ等、3mm以上の金属系パイプ材刃厚(mm)2.8RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-UM 住友電工ハードメタルチップ TNGG-UM住友電工ハードメタル(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
Vシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOAT ユニオンツールVシリーズ3ミリシャンクエンドミル UTCOATユニオンツール(1件のレビュー)
782税込860
1本
当日出荷から4日以内出荷
従来品と精度が同等で、価格をお求めやすくした小径超硬エンドミル「Vシリーズ」です。電子回路基板穴あけ用PCBドリルの生産ノウハウを活用し、Φ3シャンク(h4公差)×全長38mmのコストを抑えたラインナップとなっています。
用途対応被削材:炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(~50HRC)(~55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金材質SuperMG全長(mm)38シャンク径(Φmm)3ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所)チャックハンドル 一体型GLOBE(旧堀内製作所)(1件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から6日以内出荷
新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。 ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。 従来型と完全互換性があります。
用途ドリルチャックの締め付け用
ちょっとだけ下穴ドリル EARTH MANちょっとだけ下穴ドリルEARTH MAN(5件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
短くて作業しやすい! チタンコーティングハイス鋼で耐久性UP!
用途木材・石膏ボード・アクリル板・アルミ・波板(ポリカ・ガルバリウム鋼板)・薄鋼板などの下穴あけに。
チタンコーティングスパイラルステップドリル EARTH MANチタンコーティングスパイラルステップドリルEARTH MAN(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
耐久性アップ!チタンコーティング。切削が速い・切れ味鋭いスパイラル溝。
用途1本で複数サイズの穴あけ・穴径の拡大や修正に。シャンク径(Φmm)(六角)6.35材質チタンコーティングハイス鋼最大板厚(mm)(穴あけ可能)2
M10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中) エスコM10 x1.25 ハンドタップ(SKS2/中)エスコ(2件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
エスコ品番EA829DA-10B
ザグリカッター プラス工具ザグリカッタープラス工具(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
レシプロソー 解体用 210 岡田金属工業所(ゼットソー)レシプロソー 解体用 210岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(3枚)ほか
当日出荷
すべて切る!! 木材・釘・アルミサッシ まとめて切断
用途リフォーム時の解体現場などで刃渡り(mm)210材質バイメタル構造(刃先/ハイス鋼)板厚(mm)1.25適合メーカーマキタ・日立・リョービ・その他
スパイラルタップ (インチ) イシハシ精工スパイラルタップ (インチ)イシハシ精工(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から翌々日出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
材質高速度工具鋼(SKH)ねじの種類W
ウッドデッキ用皿取錐 内錐 スターエムウッドデッキ用皿取錐 内錐スターエム(14件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
ウッドデッキ用皿取錐用の交換用内錐です。
材質ハイス鋼
エスロック シャンクインパクト ミヤナガエスロック シャンクインパクトミヤナガ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
手持ちの充電インパクトドライバーで使用可能。(刃先径35mmまで) 金属疲労や電動機のパワー過多によるシャンクの六角塾部の折れに対しても六角軸部のみの交換が可能 カッターの脱着がワンタッチで可能
刃径(Φmm)6.35適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番333-6832種別インパクトシャンク(HEX6.35mm)刃先径35mmまで質量(g)190
石材用ドリルビット SB(パック) ユニカ石材用ドリルビット SB(パック)ユニカ(4件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から翌々日出荷
一般的な石材から難削材の御影石まで抜群の切れ味を耐久性 シャンクに刻まれた「スリップ止め」により効果的なパワー伝達を実現 穿孔時に刃先を水で冷やして使用するとさらに優れた切削性と耐久性を発揮 全サイズ10mmチャックに装着可能です
用途石材シャンクストレート適合電動機振動ドリル(使用モード/振動・回転)
SG-ESRドリル NACHI(不二越)SG-ESRドリルNACHI(不二越)(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から10日以内出荷
鋼からステンレス鋼、アルミまで幅広い被削材に対応した広汎用ドリルです。
材質高級粉末ハイス表面処理SGコーティング
アンカー打込棒 ミヤナガアンカー打込棒ミヤナガ(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
軽量ハンマードリル使用で内部コーン打込アンカーの打込みに最適!
用途内部コーンアンカー打込み用
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)アルミ材用スパイラルタップ AL+SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
809税込890
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
PVDコーティング
軸径(Φmm)3.2硬度HRC65~67ブレードS200TiN刃先角度(°)60トラスコ品番304-3291種別PVDコーティングのS200。コバルトハイスブレード。難削材に最強の両刃ブレード。材質コバルトハイスTINコート
スチール用ロールタップ N+RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スチール用ロールタップ N+RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
909税込1,000
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工
SDS-plus コールドチゼル Mokuba(小山刃物製作所)SDS-plus コールドチゼルMokuba(小山刃物製作所)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
クロームモリブデン鋼使用で、連続作業に最適です。 SDS-plus形状はシャンク部の噛みあわせがよくビットが震えず、狙った箇所を効率よくハツれます。
用途コンクリート・岩石のハツリ作業にシャンク形状SDS-plus寸法(mm)250質量(g)260先端幅(mm)20
コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMS OSG(オーエスジー)コバルトハイススクエアエンドミル TiNコート 多刃 ショート EX-TIN-EMSOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
刃部材料にコバルトハイスを使用しています。 TiNコーティングで反溶着性、耐摩耗性に優れています。
材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co表面処理TiNコーティングコーナー形状ピンカド公差(mm)0~+0.030ねじれ角(°)30適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ミニブローチ 日東工器ミニブローチ日東工器(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
日東工器の「刃物シリーズ」は、下穴不要で穴あけスピードがツイストドリルの約3倍。使用可能。
最大板厚(mm)6適合AMT-18、AMW-22種別ミニブローチ全長(mm)15送り速度(mm/rev)0.02~0.1推奨切削速度(m/min)15~35(軟鋼材)
テーパドリル 三菱マテリアルテーパドリル三菱マテリアル(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
一般穴あけ用のテーパドリルです。
用途汎用・一般加工
E型ホールカッター(SKH51) 大見工業E型ホールカッター(SKH51)大見工業(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ひっかかりのない安全設計で、鉄板の穴明けに最適。鉄用ホールカッターの代表作。
用途鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等有効長(最大切り込み深さ)(mm)8シャンク径(Φmm)10(No.1)全長(mm)79材質センタードリル:SKH51E有効切断能力(mm)1.6被削材鉄板、亜鉛鉄板、ブリキ等使用工具電気ドリル専用ドリル径(Φmm)6
タッピングガイド 古川精機タッピングガイド古川精機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
簡単にまっすぐネジを切ることができるタッピングガイドです。従来のマグネット付きタップハンドルより作業効率に優れています。難しかった傾斜部や壁面へのタップ加工が簡単にできます。タップの傾き防止にもなるためタップ折れを防ぎます。
用途ハンドタップ用。トラスコ品番554-7173材質鋼材幅(mm)50高さ(mm)32タップ寸法M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12
マジ・スク マルチジルコニア スクレーパー アルゴファイルジャパンマジ・スク マルチジルコニア スクレーパーアルゴファイルジャパン
2,698税込2,968
1本
当日出荷
こだわりのブレード形状で「彫る・削ぐ」が自由自在です。耐摩耗性の良いジルコニアだから、プロ仕様の切れ味が研ぎいらずで、ずっと長持ちします。利き手を選ばない左右対称形状です。デザインナイフに比べ怪我をしにくい、60°角ブレードです。
トラスコ品番657-0606幅(mm)12全長(mm)140
セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERT BOSCH(ボッシュ)セーバーソーブレード金属 中厚物用 超硬チップ EXPERTBOSCH(ボッシュ)
2,298税込2,528
1本ほか
当日出荷
EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 超硬刃は最大50倍の長寿命です。(バイメタル刃と比較) 最適に設計された超硬チップにより、難切断金属もスムーズに切断できます。 幅広で、ねじれ、ブレを抑え、優れた直進切断を実現します。 バイメタルブレードよりも早い切断スピード、高耐久です。
用途金属中厚物用。 鉄、ステンレス、鋳鉄、高張力鋼の切断。 通常鋼(足場用単管、ガス管等)を超スピード、高耐久で切断します。材質超硬チップ
レシプロソー替刃 金属用 SHARK SAWレシプロソー替刃 金属用SHARK SAW
2,998税込3,298
1パック(5枚)
当日出荷
ステンレスも切断できて、長寿命
用途厚さ2mm以上の厚物・ステンレス・軟鋼・鉄板・合成樹脂・パイプ等の切断に刃渡り(mm)180全長(mm)200材質コバルトハイス板厚(mm)0.9ピッチ(山数/inch)14
ハイス下穴ドリルセット SK11ハイス下穴ドリルセットSK11(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット(3本)
当日出荷
木材・竹やプラスチック全般の下穴あけに最適です。ドリル材質はハイス製で耐久性抜群です。アルミなどの素材、集成材などの硬質材への下穴あけも可能です。 刃先はテーパー形状で穴あけサイズを調整可能です。6.35mm六角軸でインパクトへワンタッチで着脱できます。
用途木材の下穴あけ作業。軸径(Φmm)6.35(六角)材質(ドリル)ハイス鋼
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CESAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷から4日以内出荷
旋削用チップ CNMG-M モノタロウ旋削用チップ CNMG-Mモノタロウ(10件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ両面種別ネガ形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無あり厚さs(mm)4.76コーナー半径rc(mm)0.8穴径d1(Φmm)5.16コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
エキストラクター SKCエキストラクターSKC(4件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
オーバーサイズハンドタップ SKCオーバーサイズハンドタップSKC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途メッキ加工用・熱処理加工用材質高速度工具鋼(SKH)
ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングポイントタップ LS-POYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
テーパーシャンクドリル イシハシ精工テーパーシャンクドリルイシハシ精工
1,998税込2,198
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質高速度鋼

切削工具・研磨材』には他にこんなカテゴリがあります

切削工具